カテゴリ
- 機構部品(3)
- 防災用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「vr65a」の検索結果

オイルシール VR VR65A
NOK¥799税込¥8791個4日以内出荷・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。材質ニトリルゴム(NBR)形状VR型端面シール型式VR幅B(mm)7±1作動方式(軸)回転厚さt(mm)5部品番号BM1226-A0寸法d2(Φmm)68寸法d3(Φmm)80適合軸径d1(Φmm)65使用可能軸径(mm)63~68
オイルシールVR型(ニトリルゴム)
NOK(1件のレビュー)¥749税込¥8241個当日出荷から4日以内出荷ゴム単体シールで内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。用途各種機械のグリース、又はダストのシール材質ニトリルゴム(NBR)形状VR型端面シール型式VR
オイルシールVR型(ふっ素ゴム)
NOK¥2,398税込¥2,6381個当日出荷から5日以内出荷ゴム単体シールで内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。用途各種機械のグリース、又はダストのシール材質ふっ素ゴム(FKM)形状VR型端面シール型式VR