カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- メカニカル部品(1)
- 安全保護具(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
「vs-101f」の検索結果

一眼型 保護メガネ(ソフトクッションタイプ)
ミドリ安全¥2,498税込¥2,7481個当日出荷防じん性を高める軟質ひさし付です。鼻当たりがソフトで軽量です。フレーム枠の角度を調整できます。レンズ色クリアレンズ厚さ(mm)2.3質量(g)35規格JIS T 8147規格品、ANSI規格品(Z87.1)フレーム色グリーン形状一眼型機能軽量、フレーム角度調整可能材質(フレーム)ポリカーボネート材質(レンズ)ポリカーボネート
富士電機 サーボアンプ
富士電機¥109,800税込¥120,7801個11日以内出荷から91日以内出荷半自動で簡単に調節できるPCコーダのチューニング機能。・サーボが自動で調整するチューニングレスモード。チューニングをしなくてもサーボ側で自動的に応答性(ゲイン)を調整。立ち上げ時のチューニングの手間がかかりません。・細やかな調整が可能なオートチューニングモード。サーボアンプが次走的に応答性(ゲイン)を調整。チューニングレスモードより細やかな制御が可能となります。・最大限の精度を叶えるマニュアルチューニングモード。高い精度が求められる機械のためのモードです。一度に複数のパラメータを最適値に調整でき、高い応答性(ゲイン)で調整が可能です。導入時の機械セットアップ期間を短縮化する機能。・プログラム完成前に機械を試運転できるパターン運転機能。コントローラのプログラムが完成していなくても、機械をサーボの調整ができます。・機械完成前にプログラムを試行できるシーケンスモード。機械が完成していなくてもコントローラのプログラムを実行できるので、プログラムのデバック効率が上がります。用途主電源 相数:50W~750W:単相/三相 1.0kW~5.0kW:三相。電圧・周波数:AC200~240[V] 50/60[Hz]。許容電圧変動:三相:AC170~264[V]、単相:AC190~264V 制御電源 相数:単相。電圧・周波数:AC200~240[V]、50/60[Hz]。許容電圧変動:AC170~264V 制御方式 全デジタル正弦波PWM方式 使用環境温度 -10~55℃ 使用環境湿度 10~90%RH(結露無きこと) 耐衝撃 19.6[m/s2]