カテゴリ

  • 電気材料(1)
  • 安全保護具(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「vs-103f」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 小顔用タイプ保護メガネ VS-103F ミドリ安全

    小顔用タイプ保護メガネ VS-103F

    ミドリ安全(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    小顔用の保護メガネです。視界のよい、一眼式保護メガネです。
    仕様UVカット、防曇加工、ノーズパッド有、角度調整可質量(g)27規格JIS規格品(T8147)レンズ色クリアレンズ厚さ(mm)2.2
  • フロアスタンドスクリーン OS(オーエス)

    フロアスタンドスクリーン

    OS(オーエス)
    199,800税込219,780
    1台
    17日以内出荷
    フロアスタンドタイプの超短焦点・短焦点プロジェクター推奨スクリーンです。
    トラスコ品番551-8185幅(mm)2847寸法(mm)【スクリーン】2314×2245全長(mm)2847タイプフロアスタンド奥行(mm)610全高(mm)2400ケース寸法(mm)2847×125×110本体寸法(mm)奥行125本体寸法(mm)高さ110本体寸法(mm)幅2847
  • 基板接続用ソケット 6 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 225個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 6 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 225個入

    SAMTEC
    65,980税込72,578
    1セット(225個)
    7日以内出荷
    Samtec SSW シリーズ基板用ソケットストリップは 2.54 mm ピッチです。高保持力でコスト効果の高い Tiger の購入コンタクトは、りん青銅製で、コンタクトに 0.51 μ m 金めっきが施されています。表面実装品とスルーホール実装品があります。この汎用性の高いソケットは、新しいデザインやレトロフィット用途に最適です。最大 8 Gbps のパフォーマンス 1 列又は 2 列構成を用意しています 標準はんだテール付きの標準 / 低挿入力コンタクト 向き:ストレート又はライトアングル
    仕様●入数:1リール(225個入り)●極数:6●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SSW●シリーズ番号:SSW-103●コード番号:226-3320アズワン品番65-7617-04