カテゴリ

  • 船舶用品・漁業資材(8)
  • 制御機器(3)
  • 保管用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 清掃用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 学童・教育用品(1)

「vs-301」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一眼型保護メガネ オーバーグラス(耐薬品) ミドリ安全一眼型保護メガネ オーバーグラス(耐薬品)ミドリ安全(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
軟質ひさしにより肌当たりが柔らかくゴミの侵入も防ぎます。キズ、薬品に強いハードコートレンズです。テンプル先端のラバーで耳当たりがソフトです。メガネ併用可能です。
レンズ色クリアレンズ厚さ(mm)2.2質量(g)50仕様メガネ併用可、両面ハードコートレンズ、耐薬品性、UVカット、上ひさしサイド付、ソフトテンプル付属品専用ポーチトラスコ品番422-8731形状一眼型規格JIS T 8147規格品、ANSI規格品(Z87.1)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)162×162×65加工硬化処理機能傷付防止、耐薬品性、メガネ併用可能材質(フレーム)ポリカーボネート/エラストマー材質(レンズ)ポリカーボネート色(フレーム)スモークグレー
一眼型 保護メガネ オーバーグラス ミドリ安全一眼型 保護メガネ オーバーグラスミドリ安全(4件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
軟質ひさしにより肌当たりが柔らかくゴミの侵入も防ぎます。テンプル先端のラバーで耳当たりがソフトです。優れた曇り止め性能を実現しました。メガネ併用可能です。
レンズ色クリアレンズ厚さ(mm)2.2質量(g)50仕様メガネ併用可、両面曇り止めコートレンズ、UVカット、上ひさしサイド付、ソフトテンプル付属品専用ポーチトラスコ品番422-8723形状一眼型規格JIS T 8147規格品、ANSI規格品(Z87.1)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)162×162×65レンズ防曇機能曇り止め機能、メガネ併用可能材質(フレーム)ポリカーボネート、エラストマー材質(レンズ)ポリカーボネート色(フレーム)ライトグリーン
Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(プッシュロックターンリセット形) IDEC(和泉電気)Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(プッシュロックターンリセット形)IDEC(和泉電気)(4件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から19日以内出荷
ボタンを押すとその状態でロックされ、ボタンを右に回すとリセットできます。
種類非照光式動作方式プッシュロック/ターンリセットボタン形状キノコ取付穴径(Φmm)25端子形状ねじ端子保護構造IP65定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2規格UL規格(ファイルNo.E68961)、CSA規格(ファイルNo.LR21451)、EN規格(EN60947-1-1991、EN60947-5-1-1991保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)本体形状一体形材質(リング)金属製(クロームメッキ)
タペットカバーシーリングワッシャ SUNタペットカバーシーリングワッシャSUN(5件のレビュー)
2,288税込2,517
1袋(10個)
4日以内出荷から5日以内出荷
Φ25 TWSシリーズ IDEC(和泉電気)Φ25 TWSシリーズIDEC(和泉電気)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から31日以内出荷
Bourns 双方向 TVSダイオード BOURNSBourns 双方向 TVSダイオードBOURNS
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
ジャクソン ルアーケース JACKSONジャクソン ルアーケースJACKSON
799税込879
1個
6日以内出荷
ゲームベストにジャストサイズ。 3つの仕切りは取り外し可能、大きなルアーも収納可能。
用途別売の剣山(ケンザン)との相性も抜群!ホワイト仕切板3仕切数(個)4寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)145×205×40外寸(幅×奥行×高さ)(mm)205×145×40
オイルフィルター 東洋エレメントオイルフィルター東洋エレメント(21件のレビュー)
3,490税込3,839特価
1枚
当日出荷から8日以内出荷
自動車用フィルタのトップメーカーとしての軽自動車からバスやトラックにいたるまで一販隻以上の実績と信頼が「東洋ブランド」の強みです。
用途オイル中の有害な不純物を取り除き、綺麗なオイルをエンジンに供給する役目
ツールケース VS-3010NDDM(マルチ) 明邦化学ツールケース VS-3010NDDM(マルチ)明邦化学
719税込791
1個
当日出荷
材質:本体・仕切り板:ポリプロピレン、止具:ABS樹脂。サイズ:205×145×60mm
用途プログラミング学習やロボット制作・STEAM教育の教材やクラフト・ワークショップ用として。セット内容本体、可変仕切板2枚付、ワンタッチ式止具、ワームプルーフ材質本体/仕切板:ポリプロピレン、止具:ABS寸法(cm)25.7×15×6スモークブラック
DRESS ライトゲームベスト DRESS(ドレス)DRESS ライトゲームベストDRESS(ドレス)
9,598税込10,558
1着
5日以内出荷
*戦闘機の機体を思わせるようなグラフィック「AIRBORNE」でデザインを贅沢にプリント! *随所にメッシュ生地かを使用する事で効率よく排熱 *ビギナーからエキスパートまで幅広く対応 *フロントポケットにはVS-3010NSがジャストフィット *サイドポケットにはプライヤーホルダー付き小物入れを採用 *背面には移動時にランディングネットを背負う際に便利な「▽カン」を装備 *随所にリフレクティブ生地を使うことで安全面にも考慮 *ファスナー部分にはグローブを装着した状態でも開閉しやすい大型ジッパータブを採用 *落水した際にベストが脱げる事を抑制する股ベルトを付属 *フロートバッグは取り外し可能
用途本製品は軽量で動きやすく熱が籠らないゲームベストをコンセプトにデザインしました。生地には軽量で耐摩耗性が高いリップストップ生地と通気性が高いメッシュ生地を合わせて使用、より動きやすく放熱しやすい構造になっています。収納性にも優れておりポーチのサイズはツールケースに合わせて作成、更にフィッシングガジェットを収納可能できるホルダーを配しました。リフレクティブタグを使いAIRBORNデザインをプリントすることで視認性とデザイン性を両立しました。仕様●股ひも付(脱着可)●プライヤーホルダー付●大型フロントポケットx2●背面ポケットx1●サイドベルト調節●インナー浮力材(脱着可)材質ポリエステル100%(表地/メッシュ部分)サイズ大人用フリーサイズ浮力(kg)5.45適合寸法(mm)フロントポケット:(大)25×14×3まで/(小)12×8×2まで
ジャクソン Kenzan 剣山 ケンザン JACKSONジャクソン Kenzan 剣山 ケンザンJACKSON(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
6日以内出荷
【シリコン製の万能ルアートレイ】 シリコンの突起がルアーどうしの絡まりを防止してくれてタックルからルアーを簡単に取り出せます。 塗装の傷つき防止にも効果的です。また。ボックスを入れたまま塩抜きができ、傾けると水抜き穴から水を放出できます。 あとはそのまま乾燥!!面倒なふき取り作業はいりません。 別売のルアーケース(VS-3010NDM)と併せてご使用下さい。
用途MEIHO VS-3010NDMにジャストフィットの専用設計。(横置きでの使用を推奨します。) ルアーチェンジする時の一時置き場に最適です。 裏面はハニカム構造になっていて波で不安定な船上でもしっかりとホールド。 カヤックやSUPなどのパドルフィッシングにも最適です。材質シリコン寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)125×197×36外寸(幅×奥行×高さ)(mm)197×125×36
VS-3010NDDM 明邦化学VS-3010NDDM明邦化学
589税込648
1個
7日以内出荷
VS-7070・VS-7055・VW-2070・VW-2055下段にシステム収納可能。可変仕切板はタテ方向・ヨコ方向の2サイズを同梱。収納物に合わせたバリエーションで収納が可能。
用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース材質本体/仕切板:ポリプロピレン/止具:ABS寸法(mm)205×145×60クリア備考可変仕切板2枚付/ワンタッチ式止具/ワームプルーフ
VS-3010NDM (マルチ) 明邦化学VS-3010NDM (マルチ)明邦化学
499税込549
1個
7日以内出荷
VS-7070・VS-7055・VW-2070・VW-2055下段にシステム収納可能。ゲームベストにジャストサイズ。
用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース材質本体:ポリプロピレン/止具:ABS寸法(mm)205×145×40備考可変仕切板3枚付/ワンタッチ式止具/ワームプルーフ
VS-3078 明邦化学VS-3078明邦化学
6,298税込6,928
1個
6日以内出荷
アルミボートのデッキを十分に考慮したサイズ!オカッパリなど移動にも便利な大型ハンドル。下段にVS-4060、VS-820ND、VS-820NDM、VS-3010ND・NDM、C-800NS・NDがシステム収納可能。
材質【本体】耐衝撃コーポリマー【蓋】ABS寸法(mm)430×295×186レッド備考HG
reinsバッカン ミドル レインreinsバッカン ミドルレイン
8,998税込9,898
1個
6日以内出荷
4個のロッドホルダー(reinsフィッシュグリップSPホルダーとしても最適)を備え、タックルの運搬に便利。 プライヤーホルダー(前面)、脱着式ショルダーベルトを標準装備。 天板はreinsロゴ入りセミハードタイプで開閉が簡単なワンタッチバックルを採用。
用途ロッドホルダー4本装備、ミドルサイズバッカン新登場! 画像のように明邦社VS-3010NDMを平置きで2個並べて、7段(合計14個)収納可能!内寸(cm)収納部:30×24×27外寸(cm)41×28×30(ロッドホルダー部分を含む)繰り返し・詰め替え対応
VS-3010NS 明邦化学VS-3010NS明邦化学
589税込648
1個
7日以内出荷
VS-7055・VW-2055下段にシステム収納可能。浅型タイプ。
用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース材質本体:ポリプロピレン/止具:ABS寸法(mm)205×145×28備考可変仕切板12枚付/ワームプルーフ
VS-3010ND 明邦化学VS-3010ND明邦化学
589税込648
1個
7日以内出荷
VS-7055・VW-2055下段にシステム収納可能。深型タイプ。
用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース材質本体:ポリプロピレン/止具:ABS寸法(mm)205×145×40備考可変仕切板12枚付/ワームプルーフ
VS-3078 明邦化学VS-3078明邦化学
5,298税込5,828
1個
7日以内出荷
アルミボードのデッキを十分考慮したサイズ!。オカッパリなど移動にも便利な大型ハンドル。下段にVS-4060、VS-820ND、VS-820NDM、VS-3010ND・NDM、C-800NS・NDがシステム収納可能。
用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース材質本体:耐衝撃性コーポリマー/蓋:ABS寸法(mm)430×295×186備考HG
リバーシブル 140 明邦化学リバーシブル 140明邦化学
999税込1,099
1個
7日以内出荷
VS-3010サイズの最大収納幅、内寸140mmを確保。対面トライアングル構造の両面収納タイプによりスペースを有効利用。エギのシンカー部・ルアーのトリプルフックが溝に収まるので、無駄なスペースを解消。水抜きダクト付きで丸洗いも可能。
用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース材質ポリプロピレン寸法(mm)205×145×40/内寸140クリア
リバーシブル 180V 明邦化学リバーシブル 180V明邦化学
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
溝の向きを縦にすることで、VS-3010サイズの限界値、内寸180mmを確保。対面トライアングル構造の両面収納タイプによりスペースを有効利用。エギのシンカー部・ルアーのトリプルフックが溝に収まるので、無駄なスペースを解消。水抜きダクト付きで丸洗いも可能。
用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース材質ポリプロピレン寸法(mm)205×145×50/内寸180クリア