カテゴリ

  • 船舶用品・漁業資材(9)
  • 保管用品(8)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 学童・教育用品(1)

「vs-3020ndm」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • VS-3020NDM 明邦化学

    VS-3020NDM

    明邦化学
    799税込879
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    VS-3020NDサイズに、マルチ機能を実装し、BM-9000・BM-7000・VS-7080・VS-7080Nにシステム収納が可能。VS-7070・VS-7070N・VW-2070の下段にシステム収納が可能。システム収納に便利なバランススタンドを採用。
    用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース材質本体:ポリプロピレン/止具:ABS寸法(mm)255×190×40備考可変仕切板4枚付/ワンタッチ式止具/ワームプルーフ
  • フリーケース 明邦化学

    フリーケース

    明邦化学(20件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    一体式止め具で、一発開閉が可能になり、時間のロスがなくルアー・ワーム・小物等を取り出せます。 仕切りをリブに差し込め、なおかつリブの間にも差し込めることにより、3.2mmという驚異的な細かい間隔で仕切ることができます。
    クリア高さ(mm)40材質(本体)ポリプロピレン寸法A(mm)40仕切り可変材質(フタ)ポリプロピレン材質(止具)ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応有効内寸法・高さ(mm)35材質(仕切板)ポリプロピレン
  • VS-3020NDDM (マルチ) 明邦化学

    VS-3020NDDM (マルチ)

    明邦化学
    919税込1,011
    1個
    7日以内出荷
    VS-7070・VW-2070下段、BM-7000にシステム収納可能。30cmバッカンサイズ。 ビックベイトの収納に最適。
    用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース材質本体:ポリプロピレン/止具:ABS寸法(mm)255×190×60備考可変仕切板4枚付/ワンタッチ式止具/ワームプルーフ/ディープタイプ(深型)
  • ディープケース 明邦化学

    ディープケース

    明邦化学(4件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    小物の収納、整理に便利な深型パーツケース!ソケットレンチ・ビット・ドリルなどを仕分けて収納するのに便利。D-1200Nはドライバーも収納OK。 仕切板を取り外せばフリータイプとして使用することも可能。
    材質ポリプロピレンクリア仕切板4仕切数(個)(最大)5仕切り可変RoHS指令(10物質対応)対応
  • VS-3020NS 明邦化学

    VS-3020NS

    明邦化学
    879税込967
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    浅型タイプ。
    用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース材質本体:ポリプロピレン/止具:ABS寸法(mm)255×190×28備考可変仕切板16枚付/ワームプルーフ
  • VS-3020ND 明邦化学

    VS-3020ND

    明邦化学
    919税込1,011
    1個
    7日以内出荷
    深型タイプ。
    用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース材質本体:ポリプロピレン/止具:ABS寸法(mm)255×190×40備考可変仕切板16枚付/ワームプルーフ
  • ディープケース(仕切りなし) 明邦化学

    ディープケース(仕切りなし)

    明邦化学(10件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    仕切板を使用しないフリータイプ。 変形品やかさ張る道具をガッツリ収納するのに便利なタイプ。
    材質ポリプロピレンクリア仕切数(個)なし仕切りなしRoHS指令(10物質対応)対応
  • VS-3020NSM (マルチ) 明邦化学

    VS-3020NSM (マルチ)

    明邦化学
    799税込879
    1個
    7日以内出荷
    VS-7070・VW-2070下段、BM-7000にシステム収納可能。可変仕切板4枚付で取り外せばマルチタイプに。スリムミノー、エギの収納に最適。
    用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース材質本体:ポリプロピレン/止具:ABS寸法(mm)255×190×28備考可変仕切板4枚付/ワンタッチ式止具
  • 分別クリアケース 明邦化学

    分別クリアケース

    明邦化学(7件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    ●長手方向の仕切は固定、短手方向は自由です。3.2ミリ単位で仕切板が可変出来ます。蓋の開閉がワンアクションで行えます。
    クリア仕切りあり材質(フタ)ポリカーボネート材質(止具)ポリカーボネートRoHS指令(10物質対応)対応材質(仕切板)ポリプロピレン
  • VS-3037ND (ルアー) 明邦化学

    VS-3037ND (ルアー)

    明邦化学
    999税込1,099
    1個
    7日以内出荷
    縦方向の仕切板5枚が取り外し可能。30cmバッカンサイズ。
    用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース材質本体:ポリプロピレン/止具:ABS寸法(mm)275×187×43備考可変仕切板:大5枚・中4枚・小12枚付/ワンタッチ式止具/ワームプルーフ
  • フリーケース1200NS 明邦化学

    フリーケース1200NS

    明邦化学(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    パーツの収納に最適ケース 中身が取り出しやすい薄型(内寸23mm)タイプ、可変仕切板16枚付き
    材質ポリプロピレンクリア高さ(mm)28質量(g)270奥行(mm)190寸法A(mm)245寸法B(mm)40外寸(mm)255×190×28内寸(mm)245×175×23仕切板16仕切数(個)(最大)25仕切り可変トレー深さ内寸(mm)23材質(フタ)ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応有効内寸法・奥行(mm)175有効内寸法・高さ(mm)23材質(仕切板)ポリプロピレン外寸(幅×奥行×高さ)(mm)255×190×28
  • ディープケース(可変仕切・固定仕切) 明邦化学

    ディープケース(可変仕切・固定仕切)

    明邦化学(1件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    小分け収納に便利な、可変仕切板と固定仕切板の複合モデル。 収納物に合わせて、様々なサイズのスペースを作ることが可能。
    材質ポリプロピレンクリア仕切板8仕切数(個)(最大)10仕切り可変RoHS指令(10物質対応)対応
  • 薄形シリンダ CDQ2B32-30 SMC

    薄形シリンダ CDQ2B32-30

    SMC
    8,798税込9,678
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • スーパーピッチ5.5mm L&R リングスター

    スーパーピッチ5.5mm L&R

    リングスター(8件のレビュー)
    409税込450
    1個
    当日出荷
    業界初!左右どちらからでも開閉可能 ワンバックルでクイックオープン フタ部取り外し可能(省スペース設計) 日本製。
    仕様どっちもオープン、フタ取外しOK、四方アール付材質コーポリマー高さ(mm)40ピッチ(mm)5.5RoHS指令(10物質対応)対応有効内寸法・高さ(mm)33
  • ツールケース VS-3010NDDM(マルチ) 明邦化学

    ツールケース VS-3010NDDM(マルチ)

    明邦化学
    719税込791
    1個
    当日出荷
    材質:本体・仕切り板:ポリプロピレン、止具:ABS樹脂。サイズ:205×145×60mm
    用途プログラミング学習やロボット制作・STEAM教育の教材やクラフト・ワークショップ用として。セット内容本体、可変仕切板2枚付、ワンタッチ式止具、ワームプルーフ材質本体/仕切板:ポリプロピレン、止具:ABSスモークブラック寸法(cm)25.7×15×6
  • VS-1200NDDM 明邦化学

    VS-1200NDDM

    明邦化学
    999税込1,099
    1個
    7日以内出荷
    複数のビッグベイトを、まとめて収納したいアングラーには嬉しい、内寸高55mmのスペースを確保。BM-7000、VS-7070、VW-2070の下段にシステム収納が可能。さらに、バランススタンド搭載のスタンディングモデルなのでケース自体が自立するため、タックルボックスへも収納しやすく、取り出す時は、指を掛けて引き抜けるスペースを設置した、キャッチアップシステムを採用しているので、蓋が開くことなくスムーズに取り出せます。
    用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース材質本体:ポリプロピレン/止具:ABS寸法(mm)255×190×60備考VS-3020NDDMと同サイズ/「VS-7070、VW-2070、BM-7000」下段にシステム収納可能/可変仕切板4枚付/ワームプルーフ
  • 卓上大型超音波洗浄器 ヴェルヴォクリーア

    卓上大型超音波洗浄器

    ヴェルヴォクリーア
    509,800税込560,780
    1台
    翌々日出荷から5日以内出荷
    付属品バスケット、洗浄槽フタ材質(槽)ステンレス(SUS304)材質(本体)スチール電源コード(m)約3機能音声案内、異常時自動停止、異常検出回路(出力・回路過熱)液温範囲(℃)室温~80発振周波数(kHz)40振動子ボルト締めランジュバン型バルブ径(inch)(給排水)3/4ボールバルブタイマー10・20・30・連続 切り替え(光電センサー式)
  • フリーケースNO.800NS 明邦化学

    フリーケースNO.800NS

    明邦化学
    599税込659
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番481-8865材質ポリプロピレンクリア高さ(mm)28奥行(mm)147仕切板12仕切数(個)(最大)16仕切りあり材質(フタ)ポリプロピレン材質(止具)ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応有効内寸法・奥行(mm)131有効内寸法・高さ(mm)23材質(仕切板)ポリプロピレン
  • VS-800NDDM 明邦化学

    VS-800NDDM

    明邦化学(1件のレビュー)
    669税込736
    1個
    7日以内出荷
    複数のビッグベイトを、まとめて収納したいアングラーには嬉しい、内寸高55mmのスペースを確保。BM-5000、VS-7070、VS-7055、VW-2070、VW-2055の下段にシステム収納が可能。さらに、バランススタンド搭載のスタンディングモデルなのでケース自体が自立するため、タックルボックスへも収納しやすく、取り出す時は、指を掛けて引き抜けるスペースを設置した、キャッチアップシステムを採用しているので、蓋が開くことなくスムーズに取り出せます。
    用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース材質ポリプロピレン寸法(mm)205×145×60備考VS-3010NDDMと同サイズ/「VS-7070、7055、VW-2070、2055、BM-5000」下段にシステム収納可能/可変仕切板4枚付/ワームプルーフ
  • VS-3010NDM (マルチ) 明邦化学

    VS-3010NDM (マルチ)

    明邦化学
    499税込549
    1個
    7日以内出荷
    VS-7070・VS-7055・VW-2070・VW-2055下段にシステム収納可能。ゲームベストにジャストサイズ。
    用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース材質本体:ポリプロピレン/止具:ABS寸法(mm)205×145×40備考可変仕切板3枚付/ワンタッチ式止具/ワームプルーフ