カテゴリ

  • 船舶用品・漁業資材(27)
  • メカニカル部品(5)
  • 機構部品(4)
  • 電気材料(1)
  • 安全保護具(1)

「vs-305」の検索結果

38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オーバーグラス ミドリ安全

    オーバーグラス

    ミドリ安全(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    上下にひさし付で高い防じん性能を実現しました。テンプルの角度が調節できるので、私物メガネとの干渉を防ぎます。頭部をつつむようなテンプル形状で耳への負担を軽減します。高性能の曇り止めコーティングです。
    仕様JIS T 8147規格品、ANSI規格品(Z87.1)、上下ひさしサイド付、レンズ厚:2.3mm、両面曇り止め加工、角度調整可、メガネ併用可セット内容専用ポーチ長さ(mm)167幅(mm)183材質/仕上レンズ・フレーム:ポリカーボネート高さ(mm)61レンズ色クリアフレーム色ピーコックブルー/ライトグレーテンプル色ブラックレンズ厚さ(mm)2.3
  • 同軸セパレートケーブル カナレ電気

    同軸セパレートケーブル

    カナレ電気
    129,800税込142,780
    1本(30m)
    15日以内出荷
    75Ω同軸マルチケーブルを使用しました。回線間の長さの差異による、位相補正作業が軽減されます。3CFW仕様/5CFW仕様は、低損失な発泡タイプながら、移動用途に使用可能です。
    形状BNC(オス)-BNC(オス)
  • スライドウェイ NB(日本ベアリング)

    スライドウェイ

    NB(日本ベアリング)
    19,980税込21,978
    1個
    22日以内出荷
  • SV スライドウェイ NB(日本ベアリング)

    SV スライドウェイ

    NB(日本ベアリング)
    14,980税込16,478
    1個
    32日以内出荷から102日以内出荷
  • オリコンドリンクホルダーBM 明邦化学

    オリコンドリンクホルダーBM

    明邦化学
    919税込1,011
    1個
    当日出荷
    バケットマウスシリーズやランガンシステムBOXシリーズの多目的ホルダーや、マルチホルダーBM、サイドポケットBM-120へ装着可能。ドリンクホルダーとしての仕様はもちろん、プライヤーなどのツール類を入れておくにも最適です。使用しない場合は、本体側面を折りたたむことにより、持ち運びや、乗合船などの限られたスペースでも邪魔にならず、場所を選びません。
    用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース寸法(mm)98×93×100/内寸:76×76×93/折り畳み時:98×36×100ブラック備考HG
  • Cマウントカメラ用高解像度レンズ omron(オムロン)

    Cマウントカメラ用高解像度レンズ

    omron(オムロン)
    269,800税込296,780
    1個
    翌々日出荷から106日以内出荷
  • VS-820NDM (マルチ) 明邦化学

    VS-820NDM (マルチ)

    明邦化学
    499税込549
    1個
    7日以内出荷
    VS-8050、VS-3080、VS-3078にシステム収納可能。40cmバッカンに横3列収納可。
    用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース材質本体:ポリプロピレン/止具:ABS寸法(mm)233×127×34備考可変仕切板5枚付/ワンタッチ式止具/ワームプルーフ
  • VS-820ND 明邦化学

    VS-820ND

    明邦化学
    589税込648
    1個
    7日以内出荷
    VS-8050、VS-3080、VS-3078にシステム収納可能。マイクロリブシステム採用。 40cmバッカンに横3列収納可。
    用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース材質本体:ポリプロピレン/止具:ABS寸法(mm)233×127×34備考可変仕切板12枚付/ワンタッチ式止具/ワームプルーフ/3.2mmピッチで仕切可能
  • SFC ルアー・F 明邦化学

    SFC ルアー・F

    明邦化学
    249税込274
    1個
    7日以内出荷
    VS-3080下段、VS-7070・VS-7055上段、VW-2070・VW-2055上段にシステム収納可能。
    用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース材質ポリプロピレン寸法(mm)外寸:146×103×23/内寸:138×84×20クリア備考可変仕切板4枚付
  • SFC マルチ・F 明邦化学

    SFC マルチ・F

    明邦化学
    249税込274
    1個
    7日以内出荷
    VS-3080下段、VS-7070・VS-7055上段、VW-2070・VW-2055上段にシステム収納可能。
    用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース材質ポリプロピレン寸法(mm)外寸:146×103×23/内寸:138×84×20クリア
  • VS-318DD 明邦化学

    VS-318DD

    明邦化学
    839税込923
    1個
    7日以内出荷
    シリーズで最も収納力があるタイプ。深底8マスにはジグヘッド・オフセットフック3/0クラスが収納でき、深底マルチは縦横仕切り板付きなので4インチクラスのワームなども収納可能。バスアングラー向きアキオクン。VS-7070・VS-7055・VW-2070・VW-2055上段にシステム収納可能。VS-3080、VS-3078にシステム収納可能。
    用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース材質本体:耐衝撃性コーポリマー/ヒンジパーツ:POM樹脂寸法(mm)122×87×40ブラック備考可変仕切板5枚付/深底8マスと深底マルチのコンビ/HG
  • SFC マルチ・L 明邦化学

    SFC マルチ・L

    明邦化学
    269税込296
    1個
    7日以内出荷
    VS-8050/VS-3078下段、VS-7070・VS-7055上段、VW-2070・VW-2055上段にシステム収納可能。
    用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース材質ポリプロピレン寸法(mm)外寸:186×103×34/内寸:179×89×29クリア
  • SFC フライ・L 明邦化学

    SFC フライ・L

    明邦化学
    269税込296
    1個
    7日以内出荷
    VS-8050/VS-3078下段、VS-7070・VS-7055上段、VW-2070・VW-2055上段にシステム収納可能。
    用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース材質ポリプロピレン寸法(mm)外寸:186×103×34/内寸:179×89×29クリア備考可変仕切板6枚付
  • SFC ルアー・L 明邦化学

    SFC ルアー・L

    明邦化学
    269税込296
    1個
    7日以内出荷
    VS-8050/VS-3078下段、VS-7070・VS-7055上段、VW-2070・VW-2055上段にシステム収納可能。
    用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース材質ポリプロピレン寸法(mm)外寸:186×103×34/内寸:179×89×29クリア備考固定仕切板
  • VS-706 (7インチ) (ルアータイプ) 明邦化学

    VS-706 (7インチ) (ルアータイプ)

    明邦化学
    299税込329
    1個
    7日以内出荷
    VS-8050、VS-3078の下段にシステム収納可能。VS-7070、VS-7055、VW-2070、VW-2055の上段にシステム収納可能。
    用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース材質ポリプロピレン寸法(mm)186×103×34/内寸:179×89×29備考ワームプルーフ_固定仕切板、MEIHO SFCシリーズ Lサイズと同サイズ
  • SFC フライ・F 明邦化学

    SFC フライ・F

    明邦化学
    249税込274
    1個
    7日以内出荷
    VS-3080下段、VS-7070・VS-7055上段、VW-2070・VW-2055上段にシステム収納可能。
    用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース材質ポリプロピレン寸法(mm)外寸:146×103×23/内寸:138×84×20クリア備考可変仕切板12枚付
  • SFC ワーム・ F 明邦化学

    SFC ワーム・ F

    明邦化学
    249税込274
    1個
    7日以内出荷
    VS-3080下段、VS-7070・VS-7055上段、VW-2070・VW-2055上段にシステム収納可能。
    用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース材質ポリプロピレン寸法(mm)外寸:146×103×23/内寸:138×84×20クリア備考可変仕切板9枚付
  • VS-388DD 明邦化学

    VS-388DD

    明邦化学
    839税込923
    1個
    7日以内出荷
    フックはもちろん、テキサスシンカーやジグヘッドが十分収納可能な深さで、最大16種類の小物をサイズ別に小分けする事が可能。VS-7070・VS-7055・VW-2070・VW-2055上段にシステム収納可能。VS-3080、VS-3078にシステム収納可能。
    用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース材質本体:耐衝撃性コーポリマー/ヒンジパーツ:POM樹脂寸法(mm)122×97×34ブラック備考同じ深さの8マスコンビ/HG
  • VS-318SD 明邦化学

    VS-318SD

    明邦化学
    839税込923
    1個
    7日以内出荷
    バスフィッシングをはじめメバリング・アジング向きで薄底8マスには2インチの小物やスモールジグヘッドが収納でき、マルチスペースには4インチまでのワームやメバル用フロートが収納できます。VS-7070・VS-7055・VW-2070・VW-2055上段にシステム収納可能。VS-3080、VS-3078にシステム収納可能。
    用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース材質本体:耐衝撃性コーポリマー/ヒンジパーツ:POM樹脂寸法(mm)122×87×34ブラック備考可変仕切板5枚付/浅底8マスと深底マルチのコンビ/HG
  • VS-L430 明邦化学

    VS-L430

    明邦化学
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    つけ置きのエサやワーム収納に最適な密閉型ケース。液体が漏れにくい密閉容器で、取出し口はエサやワームが取り出しやすい大口径形状を採用。液漏れを防ぎ、開けずにケース内が一目で確認できるクリア仕様の蓋を専用設計しました。4インチサイズのワーム収納に最適な、ブラックバス・ロックフィッシュ対応モデル。※本体の開口部や蓋のネジ部に異物を挟み込むと液漏れする恐れがあります。異物が無いか確認して蓋を閉めてください。VS-7070・VS-7055・VW-2070・VW-2055の上段、VS-3080・VS-3078の下段にシステム収納可能。※ワーム着色剤を入れた場合、ケースが変形し、液漏れする現象が確認されましたので、ワーム着色剤は本品で使用しないようお願い申し上げます。全ての液体に対応しないので、ご注意ください。
    用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース材質本体:ポリエチレン/キャップ:ポリプロピレン寸法(mm)110×110×44クリア/ブルー備考4インチワーム対応/インデックスシール付き/HG
  • マルチボードBM-S 明邦化学

    マルチボードBM-S

    明邦化学
    759税込835
    1個
    7日以内出荷
    バケットマウスシリーズやランガンシステムBOXシリーズの多目的ホルダーや、マルチホルダーへ装着可能。ボード面はマグネットとフォームが両面仕様になっているので、自分の用途に応じて、自由に組み替えが可能。マグネットへは、ライトゲーム用のジグヘッドやアシストフックなどの針関連を、フォーム側へは、ライトゲーム用のプラグやSLJ用のジグ、イカメタル用のスッテ等を掛けることにより、仕掛けの交換時もチョイ置きができるので、ローテーションがスムーズに行え、仕掛け同士が絡み合うこともなくストレスフリーな釣行をサポートします。
    用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース材質本体:ポリカーボネート/ボード:マグネットシート、発泡ポリエチレン寸法(mm)75×120×31備考HG
  • SFC ワーム・L 明邦化学

    SFC ワーム・L

    明邦化学
    269税込296
    1個
    7日以内出荷
    VS-8050/VS-3078下段、VS-7070・VS-7055上段、VW-2070・VW-2055上段にシステム収納可能。
    用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース材質ポリプロピレン寸法(mm)外寸:186×103×34/内寸:179×89×29クリア備考可変仕切板6枚付
  • ストッカーBM-3010 明邦化学

    ストッカーBM-3010

    明邦化学
    999税込1,099
    1個
    7日以内出荷
    メタルジグやハードルアー、エギなどを仕切り毎に立てて収納が可能。内寸高さが106mmと低めに設定しているので、メタルスッテなどの収納にも最適。ルアーだけでなく、ワームや仕掛けをパッケージのまま収納することで、スッキリ整理ができ、手返しもスムーズなので、時合いを逃しません。バケットマウスシリーズ、ランガンBOXシリーズの多目的ホルダーや、マルチホルダーBM-25、30への装着が可能。ストッカー同士を連結させる、ジョイントシステムを採用しているので、ボックス内での安定性に優れ、インナーケースとしての性能も十分発揮し、水抜きダクト採用なので使用後は丸洗いが可能です。収納から実釣に至るまで、手放せないオプションパーツです。<システム収納可能商品:BM-5000、VS-7080、VS-7070、VS-7055、VW-2070、VW-2055>。
    用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース材質本体:ポリカーボネート樹脂/仕切板:ポリプロピレン寸法(mm)205×115×45スモークブラック備考可変仕切板10枚付属/HG
  • VS-420 明邦化学

    VS-420

    明邦化学
    709税込780
    1個
    7日以内出荷
    VS-8050、VS-3080、VS-3078にシステム収納可能
    用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース材質蓋:ポリカーボネート/底/トレー/止具:ABS/パッキン:シリコーンゴム寸法(mm)115×73×18スモークBK備考サイズシール・マグネットシール付
  • VS-906 (7インチ) (マルチタイプ) 明邦化学

    VS-906 (7インチ) (マルチタイプ)

    明邦化学
    299税込329
    1個
    7日以内出荷
    VS-8050、VS-3078の下段にシステム収納可能。VS-7070、VS-7055、VW-2070、VW-2055の上段にシステム収納可能。
    用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース材質ポリプロピレン寸法(mm)186×103×34/内寸:179×89×29備考ワームプルーフ、MEIHO SFCシリーズ Lサイズと同サイズ
  • VS-506 (7インチ) (フライタイプ) 明邦化学

    VS-506 (7インチ) (フライタイプ)

    明邦化学
    299税込329
    1個
    7日以内出荷
    VS-8050、VS-3078の下段にシステム収納可能。VS-7070、VS-7055、VW-2070、VW-2055の上段にシステム収納可能。
    用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース材質ポリプロピレン寸法(mm)186×103×34/内寸:179×89×29備考ワームプルーフ_可変仕切板 6枚付属、MEIHO SFCシリーズ Lサイズと同サイズ
  • VS-806 (7インチ) (ワームタイプ) 明邦化学

    VS-806 (7インチ) (ワームタイプ)

    明邦化学
    299税込329
    1個
    7日以内出荷
    VS-8050、VS-3078の下段にシステム収納可能。VS-7070、VS-7055、VW-2070、VW-2055の上段にシステム収納可能。
    用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース材質ポリプロピレン寸法(mm)186×103×34/内寸:179×89×29備考ワームプルーフ_可変仕切板 6枚付属、MEIHO SFCシリーズ Lサイズと同サイズ
  • VS-4060 明邦化学

    VS-4060

    明邦化学
    839税込923
    1個
    7日以内出荷
    可変式の仕切板を装着することでスピナーベイトを最大20本収納が可能。仕切板を取り外せばワームを袋ごと収納でき、一体型止具で蓋の開閉もスムーズに行えるハードポーチ。VS-8050、VS-3080、VS-3078にシステム収納可能。
    用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース材質本体:ポリプロピレン/止具:ABS寸法(mm)185×145×123スモークBK備考ハンドル付/ワームプルーフ/スピナーベイトラック2枚付
  • VS-388SD 明邦化学

    VS-388SD

    明邦化学
    839税込923
    1個
    7日以内出荷
    シリーズ最薄タイプ。大きいマス目には2インチクラスのワームが入りメバリングなどの小物ケースとして最適。ジーパンの後ポケットにもラクラク入るスリム設計。VS-7070・VS-7055・VW-2070・VW-2055上段にシステム収納可能。VS-3080、VS-3078にシステム収納可能。
    用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース材質本体:耐衝撃性コーポリマー/ヒンジパーツ:POM樹脂寸法(mm)122×97×28ブラック備考浅底8マスと深底8マスのコンビ/HG
  • ベイトボックスBM-S 明邦化学

    ベイトボックスBM-S

    明邦化学
    589税込648
    1個
    7日以内出荷
    バケットマウスシリーズやランガンシステムBOXシリーズの多目的ホルダーや、マルチホルダーへ装着可能なハードタイプベイトボックス。蓋の上部にはエサを小出しに置いておけるトレイを装備しているので、手返しも早く、ストレスフリーに釣りが楽しめます。波止から船での沖釣りまで幅広く対応し、バックルで蓋をロックするのでポイント移動時など、不意の衝撃でも蓋が開いて中身が飛び出さない安心設計です。
    用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース材質本体:ABS樹脂/バックル/スノコ:耐衝撃性コーポリマー/アタッチメント:POM樹脂寸法(mm)100×90×60備考HG
  • ストッカーBM-3020 明邦化学

    ストッカーBM-3020

    明邦化学
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    メタルジグやハードルアー、エギなどを仕切り毎に立てて収納が可能。内寸高さが106mmと低めに設定しているので、メタルスッテなどの収納にも最適。ルアーだけでなく、ワームや仕掛けをパッケージのまま収納することで、スッキリ整理ができ、手返しもスムーズなので、時合いを逃しません。バケットマウスシリーズ、ランガンBOXシリーズの多目的ホルダーや、マルチホルダーBM-25、30への装着が可能。ストッカー同士を連結させる、ジョイントシステムを採用しているので、ボックス内での安定性に優れ、インナーケースとしての性能も十分発揮し、水抜きダクト採用なので使用後は丸洗いが可能です。収納から実釣に至るまで、手放せないオプションパーツです。<システム収納可能商品:BM-5000、VS-7080、VS-7070、VS-7055、VW-2070、VW-2055>。
    用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース材質本体:ポリカーボネート樹脂/仕切板:ポリプロピレン寸法(mm)255×145×45スモークブラック備考可変仕切板12枚付属/HG
  • ストッカーBM-3010 D 明邦化学

    ストッカーBM-3010 D

    明邦化学
    1,098税込1,208
    1個
    7日以内出荷
    メタルジグやハードルアー、エギなどを仕切り毎に立てて収納が可能。内寸高さが106mmと低めに設定しているので、メタルスッテなどの収納にも最適。ルアーだけでなく、ワームや仕掛けをパッケージのまま収納することで、スッキリ整理ができ、手返しもスムーズなので、時合いを逃しません。バケットマウスシリーズ、ランガンBOXシリーズの多目的ホルダーや、マルチホルダーBM-25、30への装着が可能。ストッカー同士を連結させる、ジョイントシステムを採用しているので、ボックス内での安定性に優れ、インナーケースとしての性能も十分発揮し、水抜きダクト採用なので使用後は丸洗いが可能です。収納から実釣に至るまで、手放せないオプションパーツです。<システム収納可能商品:BM-5000、VS-7080、VS-7070、VS-7055、VW-2070、VW-2055>。
    用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース材質本体:ポリカーボネート樹脂/仕切板:ポリプロピレン寸法(mm)205×115×60スモークブラック備考可変仕切板10枚付属/HG
  • VS-HMシリーズ   疑似同軸落射ユニット VSテクノロジー

    VS-HMシリーズ 疑似同軸落射ユニット

    VSテクノロジー
    51,980税込57,178
    1個
    12日以内出荷
    簡易的に同軸照明を付加できます コンパクト、軽量
  • VS-PZシリーズ   プリズムユニット VSテクノロジー

    VS-PZシリーズ プリズムユニット

    VSテクノロジー
    64,980税込71,478
    1個
    12日以内出荷
  • VS-TEVシリーズ   1.1"&3.45μm対応可変倍率テレセントリックマクロレンズ VSテクノロジー

    VS-TEVシリーズ 1.1"&3.45μm対応可変倍率テレセントリックマクロレンズ

    VSテクノロジー
    229,800税込252,780
    1個
    12日以内出荷
    1.1” 3.45μm 対応 0.3x-0.5x、0.5x-0.75x、0.75x-1x、3機種ラインナップ 全域で高テレセン性能維持 可変絞りにより被写界深度とコントラストのバランス調整も可能
    適合センサ1.1"マウントC-Mount
  • ミラー VSテクノロジー

    ミラー

    VSテクノロジー
    53,980税込59,378
    1個
    27日以内出荷
    仕様90°側視ミラー ミラー像
  • スライドウェイNV形 NB

    スライドウェイNV形

    NB
    21,980税込24,178
    1個
    101日以内出荷
    NV形は精密研削加工された軌道台とスタッドローラーを内蔵したRリテーナー(樹脂製)で構成されています。軌道台はスタッドローラーが滑らかに動くように最適設計が施され、またRリテーナーのスタッドローラーにより軌道台と転動体のスリップがなく、スライドウェイでは難しかった昇降やタクトの速い動作に適しています。
  • スライドウェイSV形 NB

    スライドウェイSV形

    NB
    15,980税込17,578
    1個
    101日以内出荷
    SV形は精密研削加工された軌道台とローラーケージで構成されています。転動体には精密ローラーが使用され転動体が循環しないので摩擦抵抗の変動が少なく、更に軽負荷時でも起動摩擦抵抗と動摩擦抵抗の差がほとんどありません。