カテゴリ

  • 建材・エクステリア(18)
  • 電気材料(2)

「vs-vg562」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • モニター壁掛け式ワイヤレステレビドアホン Panasonic(パナソニック)

    モニター壁掛け式ワイヤレステレビドアホン

    Panasonic(パナソニック)(6件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷
    モニター機とワイヤレス玄関子機を無線接続。 配線工事が不要なので取り換え簡単。 画家の広いレンズを採用した玄関子機と約3.5型液晶を採用したモニター機で玄関周りをしっかりと確認できる。 外出先でもスマートフォンで来訪者の対応ができます。(※別売のホームユニットへの登録が必要です)
    付属品【モニター機用】壁掛け用木ねじ(長さ16mm)×2、壁掛け用小ねじ(長さ25mm)×2、壁掛け金具×1、【ドアホン用】壁掛け用ねじ(長さ25mm)×2、防水シート×2材質親機/外観:難燃ABS樹脂、子機/外観:難燃樹脂取付親機:露出壁掛け(壁掛け金具付属)、子機:付属の取付けカバーを使用質量(g)親機:約395、子機:約245(電池含まず)電源(V)親機:AC100(50/60Hz)、子機:単3形電池6本消費電力(W)待受時:約1.5、動作時:約4外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)親機:約129×29×169(突起部除く)、子機:約99×37.2×131(突起部除く)照明LEDライト(照明用ランプ)撮像素子1/4型CMOS(約100万画素)使用環境条件周囲温度0~40℃、湿度90%以下画面サイズ3.5型カラー液晶ディスプレイ無線通信方式1.9GHz TDMA-WB最低被写体照度(Lux)1(カメラから約50cm以内)
  • テレビドアホン Panasonic(パナソニック)

    テレビドアホン

    Panasonic(パナソニック)
    16,980税込18,678
    1セット
    当日出荷
    取付方式カメラ玄関子機(VL-V525L-K)露出型:JIS 1個用スイッチボックス適合、モニター親機(VL-ME31)露出壁掛け(壁掛け金具付属)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)カメラ玄関子機(VL-V525L-K)99×131×31.5(突起部除く)、モニター親機(VL-ME31)129×169×24.8(突起部除く)RoHS指令(10物質対応)対応
  • テレビドアホン Panasonic(パナソニック)

    テレビドアホン

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    エクステリア・インテリア空間に調和する新デザイン。1トレンドのダークカラーを採用したカメラ玄関子機。お部屋の壁面になじむシンプルなデザインの親機。2代理応答(要件確認・置き配依頼)に対応。来訪者や宅配業者の呼び出しの際、着信中に「用件確認」または「置き配」の操作ボタンを押すことで、玄関子機から応答メッセージ(固定)を流すことができます。「置き配」の応答メッセージは着信時に常に自動で流すような設定もできます。1枚録画で最大30件保存(録画件数がいっぱいになると古いものから自動で消去)。昼夜問わずカラーで録画します。
  • カメラ角度左右調整台 アイホン

    カメラ角度左右調整台

    アイホン(2件のレビュー)
    669税込736
    1台
    当日出荷
    カメラ付玄関子機の映る範囲を左または右向きに角度調整します。(左または右に15度調整)
  • カメラ角度調整台(横用) Panasonic(パナソニック)

    カメラ角度調整台(横用)

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • カメラ玄関子機 Panasonic(パナソニック)

    カメラ玄関子機

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1台ほか
    当日出荷
  • インターホンカメラ調整台 アイホン

    インターホンカメラ調整台

    アイホン(5件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    玄関子機の取付角度を調整 カメラ付玄関子機の映る範囲を左または右に30°角度調整します。
  • かんたんインターホン 屋内用 ELPA

    かんたんインターホン 屋内用

    ELPA
    4,748税込5,223
    1個
    当日出荷
    双方向に通話できる 一斉に呼びかけできる 配線不要!充電式だから持ち運んで使用できる 最大4台まで接続できる
    連続使用時間(時間)(通話時)約3、(待受時)約100使用環境温度(℃)0~40充電時間(時間)約15音色チャイム音:3種類無線通信方式1.9GHz DECT準拠方式
  • DECTワイヤレステレビドアホン ELPA

    DECTワイヤレステレビドアホン

    ELPA(5件のレビュー)
    1,519税込1,671
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    簡単設置。玄関カメラとモニター間の配線不要。 広角&ズームで、来訪者の顔もはっきり確認。夜間でもカラーで確認。逆光補正で見やすく安心。
  • ワンタッチドアホン玄関子機 アイホン

    ワンタッチドアホン玄関子機

    アイホン(17件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1台
    欠品中
    仕様1個用スイッチボックス取付可能寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)98×130×28.5
  • ワイヤレスチャイム押しボタンセット ELPA

    ワイヤレスチャイム押しボタンセット

    ELPA(6件のレビュー)
    4,368税込4,805
    1セット
    当日出荷
    配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単!用途に合わせて送信器・受信器の増設も可能です。 (1台の受信器に対して8台までの送信器を登録して使用できます。) 送信器1台に対して受信器は何台でも増設することができます。受信器と送信器の電池交換時期をランプでお知らせします。 お好みで設定できる20種類の報知音。送信器ごとに異なる音を設定できるので、音による送信器の判別が可能です。 暗くなるとLEDが点灯し、位置が分かる防雨タイプ押ボタン。
    付属品取付ネジ×4本(Φ3×20mm)、両面テープ 1枚ホワイト質量(g)受信器:約138(電池除く)、押しボタン送信器:約38(電池除く)使用温度範囲(℃)0~40電源(受信器)単三形乾電池×3本(別売)またはDC4.5Vセンタープラス、(押ボタン送信器)コイン形リチウム電池CR2032×2個(別売)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(受信器)142×80×29、(押しボタン送信器)40×91×19電池寿命受信器:約1年(1日に10回、音量4、ピンポン高音で使用:アルカリ乾電池使用時)、押ボタン送信器:約2年(1日に10回使用)周波数(MHz)313.625電波到達距離(m)見通し約120防水仕様IPX4防沫形(押しボタン送信器)鍵違い数約25万通り音量(dB)約88/50cm
  • テレビドアホン Panasonic(パナソニック)

    テレビドアホン

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    59,980税込65,978
    1台
    当日出荷
    セット内容モニター親機(VL-MWD505K)、カメラ玄関子機(VL-V574-N)、ワイヤレスモニター子機(VL-WD618)、充電台、電池パック質量(g)(モニター親機)約635、(カメラ玄関子機)約170、(ワイヤレスモニター子機)約165取付方式(モニター親機)露出壁掛け[壁掛け金具付属]、(カメラ玄関子機)露出型・JIS1個用スイッチボックス適合、(ワイヤレスモニター子機)AC100(50Hz/60Hz)消費電力(W)(モニター親機)待ち受け時/約4、動作時/約10、(ワイヤレスモニター子機)待ち受け時/約0.25[子機を充電台から外しているとき]、充電時/約0.65電源(モニター親機)AC100(50Hz/60Hz)※電源コードを外すと電源直結式になります、(カメラ玄関子機)モニター親機より供給、(ワイヤレスモニター子機)専用ニッケル水素電池(品番:KX-FAN55)DC2.4 V/650 mAh、(充電台)AC100V(50/60Hz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(モニター親機)165×192×27[突起部除く]、(カメラ玄関子機)99×131×26.5[突起部除く]、(ワイヤレスモニター子機)52×173×30[突起部除く]電源タイプ電源コード式
  • ワイヤレスピンポン ELPA

    ワイヤレスピンポン

    ELPA(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット
    当日出荷
    配線が不要なワイヤレスタイプ(無線式)なので設置が簡単!。一般家庭や店舗・事務所における呼び出しや報知用に最適です。IDコード(識別符号)が約6万5千通りなので混信の心配がありません。電池の交換時期をランプの点滅でお知らせします。お好みで10種類の報知音が設定できます。軒下などの屋外にも設置できる防雨タイプ押ボタン。
    付属品取付ネジ2本、スリーブ2本、両面テープ1枚仕様IDコード:約6万5千通り質量(g)【受信機】約116(電池除く)、【押しボタン送信機】約23(電池除く)使用温度範囲(℃)0~40電源【受信機】単三形乾電池×3本(別売)、【押しボタン送信機】コイン形リチウム電池 CR2032×1個(別売)音量約85dB/m(音量大時)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【受信機】約121×85×27(最大値)、【押しボタン送信機】約33×80×18(最大値)電池寿命【受信機】約1年(1日に10回、音量大、ピンポン×1高音で使用)(アルカリ乾電池使用時)、【押しボタン送信機】約2年(1日に10回使用)周波数(MHz)313(特定小電力機器)電波到達距離(m)見通し 約100防水仕様IPX4 防沫形(押ボタン送信器)
  • テレビドアホン VL-SWE210KLA Panasonic(パナソニック)

    テレビドアホン VL-SWE210KLA

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    32,980税込36,278
    1セット
    当日出荷
  • 配線スペーサ Panasonic(パナソニック)

    配線スペーサ

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    Φ2.6電線をご使用で、電線余長収納ができない場合にご使用ください。
    ダークグレー使用温度範囲(℃)-10~+40使用場所屋外・屋側防水性JIS C 0920 IPX4に適合
  • カメラ角度調整台(縦用) Panasonic(パナソニック)

    カメラ角度調整台(縦用)

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    欠品中
    適合【取付可能玄関子機】VL-VH573L-H/VL-V572L-S/VL-V571L-S/VL-V570L-S/VL-V530L-S/VL-V522L-WS/VL-V522L-S/VL-V521L-S/VL-V566-S/VL-V574L-N/VL-V523L-N/VL-V523AL-N/VL-V572AL-S/VL-V525RoHS指令(10物質対応)対応
  • テレビドアホンモニター卓上スタンド アイホン

    テレビドアホンモニター卓上スタンド

    アイホン
    4,498税込4,948
    1個
    欠品中
    材質アクリルグレースモーク質量(g)約350備考KC-1MR専用品
  • スマートデザインシリーズ用取付台 Panasonic(パナソニック)

    スマートデザインシリーズ用取付台

    Panasonic(パナソニック)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    ダークグレー
  • カメラ角度調節台(上下) アイホン

    カメラ角度調節台(上下)

    アイホン(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    材質ABS樹脂形状壁取付型フラネルブラック(N2近似マンセル値)質量(g)35備考角度8°上下両用適合ボックスJ|S1個用スイッチボックス
  • 増設モニター Panasonic(パナソニック)

    増設モニター

    Panasonic(パナソニック)
    15,980税込17,578
    1台
    6日以内出荷
    質量(g)約400取付方式露出壁掛け(壁掛け金具付属)消費電力(W)待機時約2.2・動作時約4.7電源AC100V(50Hz/60Hz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)129×169×24.8(突起部除く)RoHS指令(10物質対応)対応