カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(10)
  • 船舶用品・漁業資材(9)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • 測定用品(6)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 制御機器(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 住設機器(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 事務用品(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vs型」の検索結果

48件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 真空デシケーター(アクリル) アズワン

    真空デシケーター(アクリル)

    アズワン
    ¥103,000税込¥113,300
    1台
    当日出荷
    密閉性の高いシリコンパッキンを使用し、グリスの必要はありません。 コンパクトな扁平サイズで試料の保管庫としても適しています。 アクリル製で全面が透明のため、内部がよく観察できます。バルブ、真空計付きです。
    許容真空度(Pa)約133容量(L)7内寸法(mm)260×260×100外寸法(mm)300×300×170付属品真空バルブ:小×1個、大×1個、真空計×1個、シリカゲル皿×1枚仕様コンセント無材質バルブ・真空計取付け部:PC質量(kg)10材質(本体)透明強化PMMA(アクリル)樹脂(板厚20mm)材質(パッキング)シリコンゴム Φ8バルブ径(Φmm)大:14、小:8扉開閉方式パチン錠式真空計(MPa)0~0.1MPaアズワン品番1-070-01除湿方式真空真空ゲージあり推奨ポンプ(1-4148-11)ドライ真空ポンプDTC-22、(1-671-06)ドライ真空ポンプDA-20D
  • スリット型吸込口 SL-VS型 空研工業

    スリット型吸込口 SL-VS型

    空研工業
    ¥8,498~税込¥9,348~
    1台
    13日以内出荷
    吸込口として最も代表的なスリット型です。シャッターが付いているため風量調整が可能です。シャッター付き/SL-VS
    色KN-95 ハンツヤ(ホワイト)ピッチ(mm)23最大風速(m/s)3開口率(%)82
  • 真空デシケーター アズワン

    真空デシケーター

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥115,000~税込¥126,500~
    1台
    当日出荷
    許容真空度(Pa)約133容量(L)12内寸法(mm)260×180×260外寸法(mm)300×222×360棚板耐荷重(kg)2kg(均等荷重)付属品真空バルブ:小(外径Φ8mm、大(外径Φ14mm):各1個電源コード、真空計:1個、棚板:2枚、シリカゲル皿:1枚材質バルブ・真空計取付け部:PC質量(kg)11材質(本体)透明強化アクリル樹脂(板厚20mm)棚段数2棚板間隔(mm)100コンセント仕様外部スイッチ付コンセント(100V15A1連式)×1個(VL-C型のみ)電源コード3Pプラグ付コード(約2.9m、OAアダプター付)棚板寸法(mm)257×171×4除湿方式真空真空ゲージあり推奨ポンプ(1-4148-11)ドライ真空ポンプDTC-22、(1-671-06)ドライ真空ポンプDA-20D、(1-672-07)油回転真空ポンプG-50SA
  • 真空ポリカデシケーター アズワン

    真空ポリカデシケーター

    アズワン(4件のレビュー)
    ¥20,200~税込¥22,220~
    1個
    当日出荷
    ポリカーボネート製の軽量・強靭な真空デジケーターです。 接合部はグリースを付けないで真空を保持できるよう、精密な成型加工が施されています(Oリング付き)。 磁製プレートは耐食性・非粘着性で、反応ルツボをそのまま乗せる事ができます。
    許容真空度(Pa)約133(1mmHg)付属品磁製プレート×1枚材質本体/PC(ポリカーボネート)、Oリング/ニトリルゴム外径(Φmm)金属コック部/9
  • 真空ポリカデシケーター サンプラテック

    真空ポリカデシケーター

    サンプラテック(4件のレビュー)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1台
    当日出荷
    本体、フタとも透明です。保管品の状況やシリカゲルの交換時も即座にわかります。O-リングによるドライシール方式です。グリース塗布の煩わしさを一掃しました。透明樹脂の中では強度的に最高です。落としても割れにくく安心してご使用できます。磁性プレートは耐熱性、耐蝕性、非粘着性でキズがつきません。ポリカーボネート(PC)の特性として、引張強度、衝撃強度に優れ、耐熱性に優れています。 コック付きのコックのノズル径は9Φmmです。 PC-210KG・PC-250KGの真空ゲージは0~-0.1MPa(最小目盛単位は0.002MPa)です。
  • 成形真空デシケーター アズワン

    成形真空デシケーター

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥77,200税込¥84,920
    1台
    翌々日出荷
    ポリカーボネート一体成型の強靭な真空デシケーターです。 扉と本体のシール部には密閉性の高いシリコンパッキンを使用しており、グリース等の必要がありません。 真空ゲージおよびバルブは、本体上面および右側面のどちらにでも取付けられます。 本体を2段に重ねての使用も可能です(MVD300)。
    材質PC(ポリカードネイト製)棚板耐荷重(kg)5許容真空度(Pa)約133
  • ポリカデシケーターミニ サンプラテック

    ポリカデシケーターミニ

    サンプラテック(1件のレビュー)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1台
    当日出荷
    ミニタイプのポリカデシケーターです。Oリングによるドライシール方式です。グリース塗布の煩わしさを一掃しました。
    許容真空度(kPa)-100付属品専用PPプレート有効口径(Φmm)140除湿方式真空
  • 小型真空デシケーター アズワン

    小型真空デシケーター

    アズワン
    ¥19,200~税込¥21,120~
    1個
    当日出荷
    小型・リーズナブルなデシケーターです。小型・軽量で持ち運びに便利な真空デシケーターです。減圧ガス置換に対応しています。積み重ねての使用が可能です。
    許容真空度(Pa)約133材質(本体)透明PMMA(アクリル樹脂)外径(Φmm)【ホースニップル】8対応※減圧ガス置換対応材質(パッキン)NBR(ニトリルゴム)除湿方式真空バルブ1個(ホースニップル外径/Φ8mm)真空ゲージなし接続チューブ外径外径Φ6mmチューブ適合・ワンタッチ式(チューブを挿すと開きます)推奨ポンプ(1-4148-11)ドライ真空ポンプDTC-22、( 1-671-06)ドライ真空ポンプDA-20D
  • 真空デシケーター アズワン

    真空デシケーター

    アズワン
    ¥123,000税込¥135,300
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    許容真空度(Pa)約133内寸法(mm)210×210×210外寸法(mm)250×250×380(バルブ、メーターを含む)材質バルブ・真空計取付け部:PC質量(kg)8.6材質(本体)透明強化アクリル樹脂(板厚20mm)電源コード長さ:約2.9m、3P(アダプタ付)除湿方式真空真空ゲージあり推奨ポンプ(1-4148-11)ドライ真空ポンプDTC-22、(1-671-06)ドライ真空ポンプDA-20D
  • アクリル小型真空容器 アズワン

    アクリル小型真空容器

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥56,900~税込¥62,590~
    1個
    当日出荷
    天板を脱着するタイプのアクリル真空容器です。
    許容真空度(Pa)約133(1Torr)付属品真空バルブ:(小)外径Φ8mm×1個・(大)外径Φ14mm×1個、真空計×1個材質胴部・底板・天板/透明強化PMMA(アクリル樹脂)、バルブ・真空計取付部/PC(ポリカーボネート)使用周囲温度(℃)5~40材質(パッキン)ニトリルゴム除湿方式真空バルブ2個(小/外径Φ8mm×1、大/外径Φ14mm×1)真空ゲージあり推奨ポンプ(1-4148-11)ドライ真空ポンプDTC-22、(1-671-06)ドライ真空ポンプDA-20D
  • スリット型吸込口(フィルター付)GV(GH)-FR-F 協立エアテック

    スリット型吸込口(フィルター付)GV(GH)-FR-F

    協立エアテック
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1台
    当日出荷から33日以内出荷
    吸込口の主流製品 低圧損・低騒音 指向性がなく一様な吸込み
    用途病院、デパート、スーパー、地下鉄駅及び地下街、ホール等仕様羽根固定型材質スリット:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上フレーム:黒色鋼板0.8tフィルター:サランネットフィルター
  • ユニバーサルレジスター(シャッター付) V(H)-S 協立エアテック

    ユニバーサルレジスター(シャッター付) V(H)-S

    協立エアテック
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1台
    22日以内出荷
    拡散範囲及び到達距離の調整が自在。 風量調整機構付き。 気流方向可変。 吸込口としても使用可能。 有効開口率80%
    用途ホテルの客室、病院、デパート、スーパー、地下鉄駅及び地下街、ホール等、その他仕様羽根可動型材質ユニバーサル:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上シャッター:黒色鋼板0.6t~1.0t吹出方向垂直から45°方向まで任意に多風向調整が可能
  • ユニバーサルグリル HS型 空研工業

    ユニバーサルグリル HS型

    空研工業
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1台
    11日以内出荷から13日以内出荷
    可動式の羽根の角度を調整することで気流方向や到達距離を自在に変えることができます。シャッターが付いているため風量調整が可能です。シャッター付き/HS
    色KN-95 ハンツヤ(ホワイト)開口率(%)82
  • ユニバーサルグリル/レジスター(フィルター組込型吹出口)FTS-VH-S 協立エアテック

    ユニバーサルグリル/レジスター(フィルター組込型吹出口)FTS-VH-S

    協立エアテック
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1台
    15日以内出荷から29日以内出荷
    中枠脱着がワンタッチ フィルター効果100% フィルター交換が容易 幅広い用途(点検口兼用)
    用途ホテルの客室、病院、デパート、スーパー、地下鉄駅及び地下街、ホール等、その他仕様フィルター付吹出口・二重枠材質グリル:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上シャッター:黒色鋼板0.6t~1.0tフィルター:フィレドンフィルタPS300型式VHS型適合フィルターサランネットフィルター、PS-300、PS-400、PS-1710
  • 抗ウィルス リケガードフィルム NEC VS7 型抜き 光興業

    抗ウィルス リケガードフィルム NEC VS7 型抜き

    光興業
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    5日以内出荷
    抗ウイルスのSIAAマークを取得した世界唯一の高透明フィルム。抗ウイルス機能:アルコール製剤が効かない細胞膜を持たないウイルスも99.99%減少させる高い効果抗菌機能:製品上の細菌の増殖割合を100分の1に抑制。
    サイズ12.5インチ対応機種NEC VS7特性抗菌加工
  • 糸ノコ盤VS-400用L型六角レンチ Power sonic

    糸ノコ盤VS-400用L型六角レンチ

    Power sonic
    ¥229税込¥252
    1個
    翌々日出荷
    VS-400用L型六角棒レンチです。
    用途VS-400用L型六角棒レンチです。適合機種VS-400材質炭素鋼
  • ショート型ボールブッシュ N-VSタイプ ASK(エイエスケイ) (ベアリング)

    ショート型ボールブッシュ N-VSタイプ

    ASK(エイエスケイ) (ベアリング)
    ¥699税込¥769
    1個
    翌々日出荷
    標準型の全長を短くし、軽量化、ショートストロークによりコンパクトな設計が可能となります。 保持器は材質として、合成樹脂を使用しております。
    用途各種 直線運動部仕様両側シール(ニトリゴム)質量(kg)0.005タイプ全長ショート全長L(mm)14(0~-0.2)外径(Φmm)12(0~-0.009)寸法D1(mm)11.5寸法W(mm)1.15基本動定格荷重(N [kgf])117.6[12]基本静定格荷重(N [kgf])147.0[15]内接円直径d(Φmm)6(0~0.009)材質(保持器)樹脂軸角度(°)(最大同軸度)0.012玉列数4
  • VS-L141VW+VS-L3D  LED丸型後退灯 JB(日本ボデーパーツ工業)

    VS-L141VW+VS-L3D LED丸型後退灯

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    ECE規格認証取得の丸型LED後退灯です。許容入力電圧範囲はDC12V~30Vで、12V車/24V車どちらでも使用できます。CREE社製のライセンスLEDを使用しています。水平/吊下げ/左右横向きの4方向で取付できます
    用途電装パーツ材質本体レンズ/裏カバー:PC、ブラケット:ABS質量(g)約205寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)136×128×68入力電圧(V)DC12~30定格入力電流(A)DC12V:0.33/DC24V:0.16/DC30V:0.13照度(Lx)ランプ直下1m実測値:240使用環境温度(℃)-30~50定格入力電力3.8~3.9W光束(Lm)220防水仕様JIS D0203 S2
  • VS-L200VW-1 LED角型後退灯 JB(日本ボデーパーツ工業)

    VS-L200VW-1 LED角型後退灯

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    当日出荷
    ECE認証規格取得のLED後退灯です。許容入力電圧範囲は、DC12Ⅴ~40Ⅴで、12Ⅴ車/24Ⅴ車どちらでも使用できます。CREE社製のライセンスLEDを使用しています。本体はアルミ合金を採用し、放熱性に優れています。取付ブラケット、ボルト類は錆に強いステンレス製を使用しています。環境負荷物質に関しては、RoHS指令対応
    用途電装パーツ材質本体:アルミ合金/黒塗装、レンズ:PC質量(g)約450寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)86×114×45入力電圧(V)DC12~40定格入力電流(A)DC12V/1.2、DC24V/0.6照度(Lx)直下1m:250/直下1.5m:140/直下2m:90使用環境温度(℃)-40~60定格入力電力14.5W光束(Lm)950防水仕様JIS D0203-1994 S2
  • バルブ座ポリカ製ネジ止Oリング付 アズワン

    バルブ座ポリカ製ネジ止Oリング付

    アズワン
    ¥1,455税込¥1,601
    1個
    当日出荷
    適合本体200型(2-7875-01)・VS型(1-070-01)アズワン品番62-2990-23
  • VersaPro タイプVS-3~7モデル対応 手帳型レザーケース ブラック エムディーエス

    VersaPro タイプVS-3~7モデル対応 手帳型レザーケース ブラック

    エムディーエス
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    5日以内出荷
    端末活用環境で求められる機能が満載の手帳型レザーケース。
    材質レザーケース色ブラックタイプ手帳型対応機種VersaPro タイプVS-3~7モデル
  • NEC VersaPro タイプVS-M・L対応 手帳型ケース ブラック エムディーエス

    NEC VersaPro タイプVS-M・L対応 手帳型ケース ブラック

    エムディーエス
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    7日以内出荷
    端末活用環境で求められる機能が満載の手帳型レザーケース
  • エアコンフィルター ゼオライトWプラス MICRO(マイクロ)

    エアコンフィルター ゼオライトWプラス

    MICRO(マイクロ)(105件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    3層フィルター構造(新素材)により、車内の空気を快適に保ちます。 1層目に電石不織布(静電気を持った繊維で作られる)による微粒子吸着。 2層目に高性能ゼオライト(沸石)不織布による消臭、抗菌効果。(人体には非常に安全な素材です) 3層目に防塵用不織布による塵や花粉をキャッチ。 オドカットスプレーによる、エバポレーターへの消臭、抗菌。 薄緑色の外観は好印象、汚れたものとの比較もしやすい。
  • VersaPro タイプVS-9・B・D・Fモデル対応 手帳型レザーケース ブラック エムディーエス

    VersaPro タイプVS-9・B・D・Fモデル対応 手帳型レザーケース ブラック

    エムディーエス
    ¥9,498税込¥10,448
    1個
    5日以内出荷
    端末活用環境で求められる機能が満載の手帳型レザーケース。
  • プラグ(PVS共通) サワダ製作所

    プラグ(PVS共通)

    サワダ製作所
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷
    PVS-ET/PVS-VT/PVS-TT共通部品
    用途PVS型用交換部品(ET,VT,TT共通)材質PVCサイズPT1/4質量(g)5
  • PCバッグ ノートパソコンケース と NEC VersaPro タイプVS VS-S 12.3インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット PCケース 2way メディアカバーマーケット
    グレー
    ブラック
    ブルー

    PCバッグ ノートパソコンケース と NEC VersaPro タイプVS VS-S 12.3インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット PCケース 2way

    メディアカバーマーケット
    ¥3,298税込¥3,628
    1セット
    4日以内出荷
    PCバッグと液晶保護フィルムの2点セット。PCバッグ特徴。・大切なパソコンをしっかりと守ってくれるシンプルでスタイリッシュなカバンです。・水滴をはじきやすいポリエステルとナイロン生地を採用し、外出時の持ち運びにも配慮しています。・サイドポケットにはマウス、充電器、USBケーブルなど様々なアクセサリーをスッキリ収納できます。・通勤、通学、出張、旅行、日常のお出かけなどいろいろなシーンで活用できます。・手提げバッグの持ち手を外ポケットにしまえばインナーバッグに変身します。完全防水ではありません。縫い目・ファスナー部などから浸水する場合があります。液晶保護フィルム特徴。ノートPC液晶画面用 反射防止液晶保護フィルム。・反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。・液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。・硬度3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。・気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。
    適合機種NEC VersaPro タイプVS VS-S対応インチサイズ12.3インチ 解像度(1920×1280)
  • ノートPC ケース と NEC VersaPro タイプVS VS-S 12.3インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット パソコン インナーバッグ メディアカバーマーケット

    ノートPC ケース と NEC VersaPro タイプVS VS-S 12.3インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット パソコン インナーバッグ

    メディアカバーマーケット
    ¥3,198税込¥3,518
    1セット
    4日以内出荷
    PCケースと液晶保護フィルムの2点セット。PCケース特徴。・大切なパソコンをしっかりと守ってくれるシンブルなPCケースです。・取っ手付きなのでそのまま縦型バッグとして持ち運ぶことも可能です。・水滴をはじきやすいポリエステル生地を採用し、外出時の持ち運びにも配慮しています。・サイドポケットにはマウス、充電器、USBケーブルなど様々なアクセサリーをスッキリ収納できます。・ダブルファスナー採用で、開口部も広く、パソコンの出し入れがスムーズです。完全防水ではありません。縫い目・ファスナー部などから浸水する場合があります。液晶保護フィルム特徴。ノートPC液晶画面用 反射防止液晶保護フィルム。・反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。・液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。・硬度3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。・気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。
    適合機種NEC VersaPro タイプVS VS-S対応インチサイズ12.3インチ 解像度(1920×1280)
  • サティスSタイプ用給水ホース INAX(LIXIL)

    サティスSタイプ用給水ホース

    INAX(LIXIL)
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    シャワートイレと分岐金具等を接続する、本体給水ホースです。 ストレーナ付フレキホースASSY
  • イージーフィツト抗菌フィルム 4TR NEC VS6/7専用 光興業

    イージーフィツト抗菌フィルム 4TR NEC VS6/7専用

    光興業
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    5日以内出荷
    イージーフィット抗菌フィルム。独自開発トライアングルテープで4角を貼るだけ。気泡の心配なく簡単に着脱出来る。反射低減・指紋防止で滑らかな指滑り。ハードコートでキズに強い。あらゆるモバイル・ノートPC・デスクトップモニターに対応できるようラインアップ。NEC VS6/7専用。
    サイズ12.5インチ対応機種NEC VS6/7専用特性抗菌、気泡レス、反射低減・指紋防止、指滑り滑らか、ハードコート
  • パッキング押え(PVS共通) サワダ製作所

    パッキング押え(PVS共通)

    サワダ製作所
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    5日以内出荷
    PVS-ET/PVS-VT/PVS-TT共通部品
    用途PVS型用交換部品(ET,VT,TT共通)材質PVC質量(g)5寸法(直径Φ×高さH)(mm)30Φ×13
  • 球弁(PVS共通) サワダ製作所

    球弁(PVS共通)

    サワダ製作所
    ¥299税込¥329
    1個
    5日以内出荷
    PVS-ET/PVS-VT/PVS-TT共通部品
    用途PVS型用交換部品(ET,VT,TT共通)材質PTFEサイズSΦ12.5質量(g)3
  • ハンドルセット(PVS共通) サワダ製作所

    ハンドルセット(PVS共通)

    サワダ製作所
    ¥1,498税込¥1,648
    1セット
    5日以内出荷
    PVS-ET/PVS-VT/PVS-TT共通部品
    用途PVS型用交換部品(ET,VT,TT共通)材質PP質量(g)18サイズ(Φmm)66Φ
  • 球弁受(PVS共通) サワダ製作所

    球弁受(PVS共通)

    サワダ製作所
    ¥799税込¥879
    1個
    5日以内出荷
    PVS-ET/PVS-VT/PVS-TT共通部品
    用途PVS型用交換部品(ET,VT,TT共通)材質PVCサイズM20質量(g)3
  • グランドナット(PVS共通) サワダ製作所

    グランドナット(PVS共通)

    サワダ製作所
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    5日以内出荷
    PVS-ET/PVS-VT/PVS-TT共通部品
    用途PVS型用交換部品(ET,VT,TT共通)材質PVCサイズM36質量(g)33
  • PSL MUITI GAME VEST(PSLマルチゲームベスト) Pazdesign(パズデザイン)

    PSL MUITI GAME VEST(PSLマルチゲームベスト)

    Pazdesign(パズデザイン)
    ¥19,980税込¥21,978
    1着
    6日以内出荷
    前開きはトリプルバックル仕様。一体型プライヤーケース。メインのフロントポケットにはルアーケース(VS3010)が2個ずつ入る設計。システムボトルホルダー、背面ポケット内のインナーリンクポーチ、股ベルトを標準装備。
    用途コンプリートシリーズからフィードバックした機能を配したコストパフォーマンスモデル。シンプルかつベーシックな作りでエントリーモデル、セカンドモデルとしてもオススメ。付属品ボトルホルダー、股ベルト標準装備材質浮力体:PEフォーム混率(%)ポリエステル100
  • VS-3010ND 明邦化学

    VS-3010ND

    明邦化学
    ¥589税込¥648
    1個
    7日以内出荷
    VS-7055・VW-2055下段にシステム収納可能。深型タイプ。
    用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース材質本体:ポリプロピレン/止具:ABS寸法(mm)205×145×40備考可変仕切板12枚付/ワームプルーフ
  • VS-3010NS 明邦化学

    VS-3010NS

    明邦化学
    ¥589税込¥648
    1個
    7日以内出荷
    VS-7055・VW-2055下段にシステム収納可能。浅型タイプ。
    用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース材質本体:ポリプロピレン/止具:ABS寸法(mm)205×145×28備考可変仕切板12枚付/ワームプルーフ
  • BNCケーブル 黒 カナレ電気

    BNCケーブル 黒

    カナレ電気
    ¥2,598税込¥2,858
    1本
    6日以内出荷
    75Ω型の両端オスコネクタを使用したケーブル。 使用コネクタ:BCP-A3(圧着式) 使用ケーブル:L-3C2VS
  • VS タックルバッグ (A) DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

    VS タックルバッグ (A)

    DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
    ¥9,698~税込¥10,668~
    1個
    7日以内出荷
    基本性能を高次元で追求!VSパーツで更に機能アップ!!。船上で必要とされる機能を高次元で追求!。雨・シブキに強く、置いた小物が転げ落ちにくい「ハードかぶせブタ」。フタは「面ファスナー」で簡単開閉、「バックル」でしっかりロック。高剛性セミハードボディー。移動時の安定感があり、汚れが落としやすい「成型ハンドル」タイプ。お手入れ簡単「底角部丸型形状」。別売のVSパーツシリーズでバーサタイルに使用可能。更に利便性アップ。システムツールバッグ(A)、小型タックルボックスの収納にも対応。
    材質EVA