カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 清掃用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vs001gz」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 充電式スイーパ マキタ

    充電式スイーパ

    マキタ
    ¥249,800税込¥274,780
    1台
    3日以内出荷
    質量(kg)33※バッテリ含む清掃幅(集塵幅)(mm)650(サイドブラシ使用)/480(サイドブラシ未使用)清掃能力(m2/h)2600(サイドブラシ使用)/1920(サイドブラシ未使用)ダストボックス容量(L)24
  • エアシリンダ ショートタイプ CDG3 Series SMC

    エアシリンダ ショートタイプ CDG3 Series

    SMC
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1個
    20日以内出荷
    標準形エアシリンダ(丸形) 全長最大51mm短縮、質量最大24%削減(CG1との比較)
    仕様オートスイッチ用磁石:内蔵クッションラバークッション最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気保証耐圧力(MPa)1最低使用圧力(MPa)0.05給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアシリンダ ショートタイプ CDG3 Series SMC

    エアシリンダ ショートタイプ CDG3 Series

    SMC
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1個
    21日以内出荷
    標準形エアシリンダ(丸形) 全長最大51mm短縮、質量最大24%削減(CG1との比較)
    仕様オートスイッチ用磁石:内蔵クッションラバークッション最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.0最低使用圧力(MPa)0.05給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアシリンダ ショートタイプ CDG3 Series SMC

    エアシリンダ ショートタイプ CDG3 Series

    SMC
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1個
    21日以内出荷
    標準形エアシリンダ(丸形) 全長最大51mm短縮、質量最大24%削減(CG1との比較)
    仕様オートスイッチ用磁石:内蔵クッションラバークッション最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気保証耐圧力(MPa)1最低使用圧力(MPa)0.05給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応