カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
  • 制御機器(3)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vs150e-24」の検索結果

関連キーワード
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スイッチング電源 VS-Eシリーズ TDKラムダ

    スイッチング電源 VS-Eシリーズ

    TDKラムダ(15件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1台ほか
    当日出荷から103日以内出荷
    高効率化と待機電力低減。 従来品比率約30%の小型化。 産機用途を考慮し、50℃100%を実現。 無償保証期間5年(条件付)。
    用途コンピュータ、通信、その他端子形状コネクタ
  • AC/DCコンバータ TDKラムダ

    AC/DCコンバータ

    TDKラムダ
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷から103日以内出荷
    オールインワン設計で外付部品が不要な、超小型AC‐DCオンボード電源
  • DC24V用スイッチング電源 トライト

    DC24V用スイッチング電源

    トライト
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    DC24V用スイッチング電源です。 DC24V用電源です。
    適合DC24V用入力電圧(V)AC90~110使用場所屋内
  • High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2E40-】 SMC

    High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2E40-】

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
    最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具クレビス一体基本形
  • High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2E32-】 SMC

    High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2E32-】

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
    新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
    最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具クレビス一体基本形
  • High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2E25-】 SMC

    High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2E25-】

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
    新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
    最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具クレビス一体基本形
  • High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2E20-】 SMC

    High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2E20-】

    SMC
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
    新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
    最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具クレビス一体基本形
  • High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2E32TF-】 SMC

    High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2E32TF-】

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
    新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
    仕様スイッチ用磁石つき最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類G取付支持金具クレビス一体基本形オートスイッチ有無あり
  • High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2E40TF-】 SMC

    High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2E40TF-】

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
    仕様スイッチ用磁石つき最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類G取付支持金具クレビス一体基本形オートスイッチ有無あり
  • High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2E25TF-】 SMC

    High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2E25TF-】

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
    新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
    最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類G取付支持金具クレビス一体基本形
  • High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2E32TN-】 SMC

    High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2E32TN-】

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
    新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
    最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類NPT取付支持金具クレビス一体基本形
  • High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2E25TN-】 SMC

    High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2E25TN-】

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
    新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
    最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類NPT取付支持金具クレビス一体基本形
  • High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2E40TN-】 SMC

    High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2E40TN-】

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
    最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類NPT取付支持金具クレビス一体基本形
  • High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2E20TF-】 SMC

    High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2E20TF-】

    SMC
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
    新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
    最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類G取付支持金具クレビス一体基本形
  • High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2E20TN-】 SMC

    High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2E20TN-】

    SMC
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
    新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
    最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類NPT取付支持金具クレビス一体基本形
  • CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2E6) SMC

    CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2E6)

    SMC
    7,298税込8,028
    1個
    10日以内出荷
    新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一
    取付支持形式両側ボス形ヘッドカバーのポート位置軸に対し90°最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)6給油不要(無給油)オートスイッチ取付形態バンド取付揺動受け金具金具なし
  • CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2E10) SMC

    CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2E10)

    SMC
    7,798税込8,578
    1個
    10日以内出荷
    新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一
    取付支持形式両側ボス形ヘッドカバーのポート位置軸に対し90°最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)10給油不要(無給油)揺動受け金具金具なし
  • CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2E16) SMC

    CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2E16)

    SMC
    8,598税込9,458
    1個
    10日以内出荷
    新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一
    取付支持形式両側ボス形ヘッドカバーのポート位置軸に対し90°最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)16給油不要(無給油)揺動受け金具金具なし