カテゴリ
- 切削工具(11)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 制御機器(1)
- 自動車補修部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「vs2t13」の検索結果

2枚刃ショート刃エンドミル
S&K(三興製作所)¥7,698税込¥8,4681本当日出荷から3日以内出荷材質コバルトハイス(HS-Co)刃数2全長(mm)90刃長(mm)26シャンク径(Φmm)12公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)30
Cコーティング 2枚刃エンドミル ショート刃
S&K(三興製作所)¥8,198~税込¥9,018~1本当日出荷から43日以内出荷材質コバルトハイス(HS-Co)刃数2表面処理C(TiN)コーティングねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.03
2枚刃 ショート刃エンドミル
S&K(三興製作所)¥5,198税込¥5,7181個3日以内出荷材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co刃数2全長(mm)50シャンク径(Φmm)6公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)30
ハイススクエアエンドミル 2枚刃ショート刃
S&K(三興製作所)¥9,198税込¥10,1181本当日出荷から9日以内出荷安定した加工が可能な汎用エンドミルです。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、調質鋼(35HRC)、アルミ合金用。刃数2枚表面処理ノンコーティング
ハイススクエアエンドミル 2枚刃ショート刃
S&K(三興製作所)¥5,998~税込¥6,598~1本翌々日出荷から3日以内出荷溝、側面、穴あけ加工など幅広く活用できます。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、鋳鉄、調質鋼(35HRC)、アルミ合金。刃数2枚刃表面処理ノンコーティングRoHS指令(10物質対応)対応
ハイススクエアエンドミル 2枚刃ショート刃 VS2Tシリーズ
S&K(三興製作所)¥6,398税込¥7,0381本当日出荷から5日以内出荷安定した加工が可能な汎用エンドミルです。被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、調質鋼(35HRC)、アルミ合金用。
ハイススクエアエンドミル 2枚刃ショート刃 VS2Tシリーズ
S&K(三興製作所)¥8,298税込¥9,1281本5日以内出荷安定した加工が可能な汎用エンドミルです。被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、調質鋼(35HRC)、アルミ合金用。仕様●刃径(mm):13.5●刃長(mm):26●全長(mm):90●シャンク径(mm):12●刃数(枚):2●表面処理:ノンコーティング●刃数:2●原産国:日本●コード番号:321-8578アズワン品番67-2249-60
ハイススクエアエンドミル 2枚刃ロング刃 LVS2Tシリーズ
S&K(三興製作所)¥8,798税込¥9,6781本5日以内出荷安定した加工が可能な汎用エンドミルです。被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、鋳鉄、調質鋼(35HRC)、アルミ合金用。
Φ16 LBシリーズ 照光押しボタンスイッチ (正角形)
IDEC(和泉電気)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から32日以内出荷種類照光式保護構造IP65ボタン形状角取付穴径(Φmm)16.2適合パネル厚さ(mm)0.5~3.2
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら