カテゴリ

  • 安全保護具(15)
  • マスク(1)

「vs302f」の検索結果

関連キーワード
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オーバーグラス VS-302F ミドリ安全

    オーバーグラス VS-302F

    ミドリ安全(7件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    仕様UVカット、メガネ併用可、角度調整可、鼻パッド調整可、両面曇り止め加工レンズ色クリア機能防曇トラスコ品番789-2268質量(g)52レンズ厚さ(mm)2.3
  • 二眼型 保護メガネ ミドリ安全

    二眼型 保護メガネ

    ミドリ安全(7件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    テンプルラバーを採用し、耳当たりがソフトです。 樹脂バネ蝶番採用でフィット感抜群で、軽い掛け心地です。 テンプルラバーで耳当たりがソフトです。 レンズ交換が簡単にできます。
    形状二眼型仕様両面曇り止め、UVカット、角度調整可、サイド付付属品専用ポーチトラスコ品番447-8401質量(g)12規格JIS T8147規格品、ANSI規格品(Z87.1)レンズ色クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)148×45×167レンズ防曇材質(フレーム)ポリカーボネート、ナイロン材質(レンズ)ポリカーボネート(両面曇り止め)レンズ厚さ(mm)2.2
  • 保護メガネ オーバーグラス ミドリ安全

    保護メガネ オーバーグラス

    ミドリ安全(4件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    メガネ併用可能です。 UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
    レンズ色クリア仕様ひさしサイド付、角度調整可、つる伸縮可、メガネ併用可、両面ハードコートトラスコ品番335-7121形状一眼型材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、フレーム:プラスチック質量(g)45規格ANSI 規格適合、EN 規格認定加工硬化処理機能メガネ併用可能、UVカットレンズレンズ厚さ(mm)2.2調整機能長さ・角度調整可
  • 二眼型 保護メガネ ミドリ安全

    二眼型 保護メガネ

    ミドリ安全(30件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ソフトな鼻パッドが左右に動き調節可能です。ツルの角度が調整できます。レンズに防曇加工が施されています。フレーム枠の角度を調整できます。
    レンズ色クリア材質(レンズ)ポリカーボネート機能鼻パッド調節可能、つる角度調整可能、防曇加工、フレーム角度調整可能仕様両面曇り止め加工、防曇加工、防傷加工、UVカット、角度調整可能、ノーズパッドトラスコ品番388-6930形状二眼型質量(g)28規格ANSI規格品(Z87.1)JIS規格JIS T 8147規格品材質(フレーム)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.3
  • 取替え式防じんマスク・直結式小型防毒マスク TW01SC(Two Way) 重松製作所

    取替え式防じんマスク・直結式小型防毒マスク TW01SC(Two Way)

    重松製作所(88件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    排気弁をマスク上部に設け、下方視野を確保した新デザイン。 一つの面体で、取替式防塵マスクと直結式小型防毒マスクの国家検定に合格しています。 このため、作業環境に応じてフィルター又は吸収缶のどちらも取り付け可能です。 フィットチェッカー付きで密着性の確認も簡単に出来ます。
    仕様メタルフリー種別取替式防じん・直結式小型防毒材質シリコーン質量(g)115以下国家検定合格番号防毒マスク:TN508、防じんマスク:TM652(T2フィルタ)、TM651(X1フィルタ)吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦50排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦70
  • 小顔用タイプ保護メガネ オーバーグラス VS-303F ミドリ安全

    小顔用タイプ保護メガネ オーバーグラス VS-303F

    ミドリ安全(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    小顔にフィットするサイズのオーバーグラスです。 顔を包み込むようなデザインで、私物メガネとテンプルが重ならず痛くなりにくいです。 テンプルは上下に調節が可能です。 柔らかいテンプルと軟質鼻パッド採用でソフトな掛け心地です。
    仕様防曇加工、防傷加工、UVカット、角度調整、ノーズパッド、上ひさしサイド付レンズ色クリア材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:プラスチックセット内容専用ポーチ幅(mm)183高さ(mm)58質量(g)48規格JIS T 8147規格品、ANSI規格品(Z87.1)レンズ厚さ(mm)2.2
  • SN-770 オーバーグラスタイプ一眼形保護めがね 山本光学

    SN-770 オーバーグラスタイプ一眼形保護めがね

    山本光学(9件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    コンパクト設計のオーバーグラスタイプ。男性から女性まで幅広くフィット(眼鏡の上から掛けられる)
    仕様めがね併用可、クッションバー付、上下ひさしサイド付、フレックスフレーム、フレーム幅調節可、つる角度調節可、ソフトテンプル、ソフト鼻パッド形状一眼レンズPET-AF(両面ハードコートくもり止め)材質(レンズ)ポリカーボネートトラスコ品番788-7167質量(g)54種類保護めがね規格JIS T8147レンズ色クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)157×57×159フレーム色ブルー材質(フレーム)プラスチック紫外線カット99.9%RoHS指令(10物質対応)対応
  • 一眼型 保護メガネ オーバーグラス ミドリ安全

    一眼型 保護メガネ オーバーグラス

    ミドリ安全(4件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    軟質ひさしにより肌当たりが柔らかくゴミの侵入も防ぎます。テンプル先端のラバーで耳当たりがソフトです。優れた曇り止め性能を実現しました。メガネ併用可能です。
    レンズ色クリアレンズ厚さ(mm)2.2質量(g)50仕様メガネ併用可、両面曇り止めコートレンズ、UVカット、上ひさしサイド付、ソフトテンプル付属品専用ポーチトラスコ品番422-8723形状一眼型規格JIS T 8147規格品、ANSI規格品(Z87.1)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)162×162×65レンズ防曇機能曇り止め機能、メガネ併用可能材質(フレーム)ポリカーボネート、エラストマー材質(レンズ)ポリカーボネート色(フレーム)ライトグリーン
  • 二眼型 保護メガネ ミドリ安全

    二眼型 保護メガネ

    ミドリ安全(9件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    ゴーグルの密着性とメガネの掛け易さを併せた万能タイプです。顔あたりがソフトでフィットします。
    形状二眼型仕様ANSI規格品(Z87.1)、ゴーグルタイプトラスコ品番422-8464材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリプロピレン/熱可塑性エラストマー質量(g)34規格ANSI規格品(Z87.1)レンズ色クリアレンズ防曇レンズ厚さ(mm)2.3
  • 安全保護メガネ オールクリア 一眼型 モノタロウ

    安全保護メガネ オールクリア 一眼型

    モノタロウ(82件のレビュー)
    269税込296
    1個ほか
    当日出荷
    オールクリアタイプなので視界も良好な保護メガネです。 レンズ上部にひさしが付いてますので、上部や側面からの飛来物からも保護してくれます。 プラスチックの中で耐衝撃性が高いポリカーボネートをレンズに採用。 メガネ併用可。
    用途飛来物等から眼を守るための作業用として材質ポリカーボネート形状一眼型レンズ色クリアレンズ加工無し機能メガネ併用可、耐衝撃性販売区分業務用
  • オーバーグラス ミドリ安全

    オーバーグラス

    ミドリ安全(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    上下にひさし付で高い防じん性能を実現しました。テンプルの角度が調節できるので、私物メガネとの干渉を防ぎます。頭部をつつむようなテンプル形状で耳への負担を軽減します。高性能の曇り止めコーティングです。
    仕様JIS T 8147規格品、ANSI規格品(Z87.1)、上下ひさしサイド付、レンズ厚:2.3mm、両面曇り止め加工、角度調整可、メガネ併用可セット内容専用ポーチ長さ(mm)167幅(mm)183材質/仕上レンズ・フレーム:ポリカーボネート高さ(mm)61レンズ色クリアフレーム色ピーコックブルー/ライトグレーテンプル色ブラックレンズ厚さ(mm)2.3
  • オーバーグラス RS-80BF 理研オプテック

    オーバーグラス RS-80BF

    理研オプテック(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    超硬防曇!曇りに強い!傷つきにくい!VFレンズシリーズ!。伸縮角度調整機能付きでフィット性抜群。額にやさしいソフトパット付
    仕様曇り止めレンズ、角度調整、メガネ併用、伸縮調整機能防曇加工、伸縮角度調整可形状一眼型レンズ色クリア質量(g)42規格JIS規格品材質(フレーム)ナイロンアイピースPC樹脂、両面曇り止めVFコート
  • 二眼型 保護メガネ(クッションモールド付) ミドリ安全

    二眼型 保護メガネ(クッションモールド付)

    ミドリ安全(5件のレビュー)
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷
    曇り止め効果の高い超親水性のコーティングです。頭の形状に沿って変形するテンプルが、頭にかかる圧力を一定にし快適な装着感です。防塵性・密着性を高めるクッションモールド付です。交換が可能です。
    仕様UVカット、防曇加工、防傷加工、ノーズパッド有、角度調整可レンズ色クリアトラスコ品番497-8331質量(g)44規格JIS T8147規格品/ANSI規格品(Z87.1)テンプル色ブルーレンズ厚さ(mm)2.3
  • SN-727 オーバーグラスタイプ 一眼形保護めがね 山本光学

    SN-727 オーバーグラスタイプ 一眼形保護めがね

    山本光学(9件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    大型眼鏡併用可能なオーバーグラスタイプ。 全面フィットで、ゴーグルに近い防護性能を実現。
    用途切削、ハツリ、砕岩、ハンマー粉砕、機械操作、木工作業、製材作業等の際の眼の保護レンズ色クリア材質(レンズ)ポリカーボネート仕様大型眼鏡併用可、プロテクトカバー、上下ひさしサイド付、つる長さ調節可、つる角度調節可、ソフトテンプル、ソフト鼻パッド形状一眼質量(g)57種類保護めがね規格JIS T8147寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)163×67×145~168フレーム色ブルーレンズPET-AF(両面ハードコートくもり止め)材質(フレーム)プラスチック紫外線カット99.9%RoHS指令(10物質対応)対応
  • オーバーグラス MP-960 ミドリ安全

    オーバーグラス MP-960

    ミドリ安全(9件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    メガネの上から掛けられます。
    仕様UVカット、防曇加工、角度調整可レンズ色クリアトラスコ品番827-5529質量(g)42規格ANSI規格品(Z87.1)/EN規格品材質(フレーム)プラスチックテンプル色ブラック材質(レンズ)ポリカーボネート(両面曇り止め)レンズ厚さ(mm)2.2
  • 超硬防曇保護めがね(ひさし付き) RS-80B 理研オプテック

    超硬防曇保護めがね(ひさし付き) RS-80B

    理研オプテック(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    超硬防曇VFの超親水性ポリウレタンコート膜は水滴を作らないので曇りを発生させません。また、耐傷性能も非常に高くJIS規格値(Haze値8%)を遥かに上廻る1.8%を実現。 メガネ併用可、角度調整可、ツル調整可。 ひさし付きで上から降ってくる粉じんや飛沫にも効果大です。
    レンズ色クリア材質(レンズ)ポリカーボネート仕様JIS規格品形状一眼型質量(g)42加工硬化処理レンズ防曇機能VFコーティング、メガネ併用可、角度調整可、ツル調整可材質(フレーム)ナイロンアズワン品番1-6465-01調整機能長さ・角度調整可