カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
絞り込み
ブランド
「vs3135-045」の検索結果

3ポートソレノイドバルブ 直動タイプ メタルシール (VS3135-0~)
SMC(1件のレビュー)¥26,980~税込¥29,678~1個当日出荷から11日以内出荷直動式ソレノイドバルブ。 主弁構造はメタルシール方式。 圧力は0MPaから使用可能。 異種圧力の供給が可能。 マニホールド型式:VVS310,VVS311ボディサイズ3/8基準ポート数3消費電力(W)13.2使用圧力(MPa)0~1.0使用流体空気・不活性ガス保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-20~60(凍結なきこと)手動操作方式ノンロック式可能(マニュアルはオプション)耐衝撃(m/s2)150(耐振動50)
3ポートソレノイドバルブ 直動タイプ メタルシール VS313
SMC¥27,980税込¥30,7781個9日以内出荷・直動式ソレノイドバルブ。 ・主弁構造はメタルシール方式。 ・圧力は0MPaから使用可能。 ・異種圧力の供給が可能。 ・マニホールド型式:VVS310,VVS311ポート数3