カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 機構部品(2)
- 作業工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「vs4120」の検索結果

12角ソケット 6角タイプ・差込角12.7mm
旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)¥669税込¥7361個当日出荷から5日以内出荷12角のソケット形状になっており6角の形状よりボルトおよびナットに対して容易に差込むことができます。材質はクロムバナジウム鋼です。用途六角ボルト・ナットの締結作業材質/仕上クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理:ニッケルクロムメッキ差込角(mm)12.7穴角12角
5ポートソレノイドバルブ直動タイプ VS412
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個9日以内出荷・直動式ソレノイドバルブ。 ・圧力は0MPaから使用可能。 ・主弁構造はメタルシール方式。 ・マニホールド型式:VVS410,VVS411ポート数5
5ポートソレノイドバルブ直動タイプ (VS412~)
SMC(1件のレビュー)¥25,980~税込¥28,578~1個9日以内出荷直動式ソレノイドバルブ。 圧力は0MPaから使用可能。 主弁構造はメタルシール方式。 マニホールド型式:VVS410,VVS411切替方式2位置シングルボディサイズ1/4基準ポート数5