カテゴリ

  • 農業機械(101)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(20)
  • 清掃用品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 学童・教育用品(1)

「vsa ホース」の検索結果

130件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TAC SD-A TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TAC SD-ATOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
959税込1,055
1本
翌々日出荷
外面が凹凸形状(内面は平滑)のため、可とう性に優れています。 オール透明のため、内部の流体の確認ができます。
用途サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。潅漑用。工業用、土木現場の吸・排水用。材質塩ビ使用温度範囲(℃)-10~50
V.S.ホース V.S.-A型 カナフレックスV.S.ホース V.S.-A型カナフレックス(4件のレビュー)
2,598税込2,858
1巻
3日以内出荷
外面が凹凸(内面は平滑)のため、特に可とう性に優れています。 オール透明のため、内部の流動物の確認ができます。
用途サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。灌漑用。工業用、土木現場の吸・排水用。材質軟質PVC/硬質PVC透明使用温度範囲(℃)-10~50使用流体水(泥水/スラリー)RoHS指令(10物質対応)対応特性透明性/内面平滑性
TAC SD-A2 TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TAC SD-A2TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)(3件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1本
当日出荷から5日以内出荷
TAC SD-Aの軽量タイプです。TAC SD-Aより、さらに可とう性に優れています。
用途サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。潅漑用、工業用、土木現場の吸・排水用。適合流体水・温水材質塩ビ使用温度範囲(℃)-10~50機能透明性有
ラインエース TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)ラインエースTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)(3件のレビュー)
1,898税込2,088特価
1本
当日出荷から4日以内出荷
SDホースの耐圧タイプです。 補強コード入りで最大許容圧力0.50MPa{5.1kgf/cm2}の耐圧性能をそなえています。
用途一般デリバリー・サクション用。水中ポンプの立ち上がり、急傾斜、ホースの吊り下げなどの用途に。ダンパー車のサクション用に。材質塩ビ赤/透明使用温度範囲(℃)-10~50使用流体水(温水)特性耐圧/透明性
サクションホース・透明・軽量タイプ 【N.E-A2】 ニッセイエコサクションホース・透明・軽量タイプ 【N.E-A2】ニッセイエコ
619税込681
1本
翌日出荷から翌々日出荷
・外面凸凹内面平滑で持ち運び・移動がスムーズに行えます。・軟質部が透明で流体が確認できます。・N.E.-A型の軽量タイプです。
用途サクション・デリバリー共用ですが特にサクションに適しています。農業・工業・土木・建築などの吸・排水に。
サクションホースFW型 プラス・テクサクションホースFW型プラス・テク(15件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷
デリバリー、サクション両用途に適しております。 柔軟、軽量(FF比)で操作性に優れております。
用途農業・灌水、工場・土木・家庭、各種カバー各種配管機器、土木・農業ポンプ用(軟質ポリ塩化ビニル)透明/(硬質ポリ塩化ビニル)アイボリー材質軟質ポリ塩化ビニル/硬質ポリ塩化ビニル長さ(m)5使用温度範囲(℃)-20~60使用流体水/工業用水/薬品/農薬/粉体/粒体特性柔軟性圧力(MPa)(耐負)-0.1
N.E-ラインA ニッセイエコN.E-ラインAニッセイエコ
1,998税込2,198
1本
翌日出荷から3日以内出荷
・N.E.-A型の耐圧タイプです。・補強コード入りで許容圧力0.5Mpaの耐圧性能を備えています。
用途・一般サクション、デリバリー用。・水中ポンプの立ち上がり、急傾斜などに。・ダンパー車のサクション用に。透明材質(ホース)塩化ビニール使用流体特性耐圧、軽量
クリスタルホースF-3型 タイガースポリマークリスタルホースF-3型タイガースポリマー(8件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
3日以内出荷
軟質部が透明なので内容物の確認ができます。 軽量で曲げやすいので取り扱いが簡単です。 サクション・デリバリー用に適しています。
用途農業・土木工事等の吸排水用。材質軟質PVC/硬質PVCグレー/透明使用温度範囲(℃)-10~50使用流体特性バキューム/透明性/圧送
スプリングホース モノタロウスプリングホースモノタロウ(39件のレビュー)
399税込439
1本
当日出荷
スプリングが中に入っていますので、つぶれに強く折れにくいので流体が詰まりにくいです。
用途工場配管や土木建築の給排水に。材質PVC/鉄透明使用温度範囲(℃)-5~65使用圧力(MPa)-0.1~0.5最高使用圧力(MPa)0.5使用流体水/油/粉体特性透明性
水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス)水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR]TOYOX(トヨックス)(95件のレビュー)
189税込208特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
◆◇特長◇◆ 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【豊富なサイズ】内径4~75mmまで対応した、サイズバリエーション豊富な耐圧ブレードホース 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【長持ち】ホース内管が耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。 ・吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホース(内径9~50mm)には「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・水・油・薬品・エアーなどの移送ブルー透明/イメージライン+ブルー縦糸入り材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸使用温度範囲(℃)-5~60使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気特性圧送、耐油、柔軟性、透明性機能圧送用途に対応、内管耐油仕様、様々な流体に対応法規制RoHS2指令適合関連資料製品比較表_一般配管用(0.3MB) 商品情報(0.66MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.56MB)
【オーダー】ネオライト クラレプラスチックス【オーダー】ネオライトクラレプラスチックス(8件のレビュー)
1,195税込1,315
1本
3日以内出荷
内外面平滑で取扱いが容易な、デリバリー・サクション兼用ホースです。 軟質部が透明ですので、輸送物の確認ができます。 カットマーク付きです。 加締金具取付ができます。(呼び50~200)
用途デリバリー・サクション兼用。 土木・かんがい・一般事業所などの吸・排水用、送水用。 各種薬品、粉・粒体の輸送用。長さ(m)1~50商品タイプカスタマイズ品材質軟/硬質PVC透明使用温度範囲(℃)-10~50内径(Φmm)25.4~203.2外径(Φmm)31~223.4使用流体水(泥水/スラリー)/薬品/粉体/粒体呼び径(Φmm)025/032/038/050/065/075/100/125/150/200RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟性/透明性/内面平滑性サービス分類オーダー・加工
タイパワーホースWS型 タイガースポリマータイパワーホースWS型タイガースポリマー(3件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
3日以内出荷
WT型の耐圧タイプ(右巻き)です。 補強コード入りなので、耐圧性に優れています。 軽量で柔軟性に優れています。 デリバリー、サクション用に適しています。
用途土木工事等の給排水用材質軟質PVC/硬質PVCローズレッド/透明(オレンジ/透明)使用温度範囲(℃)-10~50最高使用圧力(MPa)0.5使用流体特性耐圧/バキューム/柔軟性/透明性/圧送
SYバンド SUS304 カナフレックスSYバンド SUS304カナフレックス(1件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
TAC SD-C TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TAC SD-CTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
1,598税込1,758
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
内外面とも平滑です。TAC SD-Aに比べ、耐圧性に優れています。軟質部が透明のため、輸送物の確認ができます。
用途サクション・デリバリー共用ですが、特にデリバリー用に適しています。農業、工業、土木建設などの吸・排水用。適合流体水・温水材質塩ビ使用温度範囲(℃)-10~50機能透明性有り・耐圧0.5MPa(5.1kgf/cm3) {Φ19・Φ25}
V.S.ホース V.S.-C型 カナフレックスV.S.ホース V.S.-C型カナフレックス(5件のレビュー)
2,998税込3,298
1巻
30日以内出荷
内外面とも平滑で、持ち運び、移動もスムーズに行えます。 軟質部が透明ですので、輸送物の確認ができます。
用途サクション、デリバリー共用ですが、特にデリバリー用に適しています。農業、工業土木建設などの吸排水用。材質軟質PVC/硬質PVC灰/透明使用温度範囲(℃)-10~50使用流体水(泥水/スラリー)RoHS指令(10物質対応)対応特性透明性/内面平滑性/滑り性
【オーダー】DS-3型全透明 クラレプラスチックス【オーダー】DS-3型全透明クラレプラスチックス(2件のレビュー)
1,488税込1,637
1本
3日以内出荷
外面凹凸・オール透明タイプで、柔軟性に優れています。 内面平滑(フラット)、外面ジャ腹(凸凹)で柔軟性に優れます。 軟・硬質部共に透明ですので、輸送物の確認ができます。 カットマーク付
用途デリバリー・サクション兼用ですが、特にサクション用に適しています。 土木・かんがい・一般事業所などの吸・排水用、送水用。長さ(m)1~50商品タイプカスタマイズ品種別左巻き材質軟/硬質PVC透明使用温度範囲(℃)-10~50使用流体水(泥水/スラリー)/薬品/粉体/粒体呼び径(Φmm)025/032/038/050/065/075/090/100/125/150RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟性/透明性/内面平滑性サービス分類オーダー・加工
TAC SD用カフス TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TAC SD用カフスTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
309税込340
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質軟質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
UV殺菌灯 ケニスUV殺菌灯ケニス
19,980税込21,978特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
通水抵抗が少なく流量が下がりにくいため、お手持ちのポンプだけでなく、外部式フィルタにもそのまま接続できるUV殺菌灯です。 特殊な反射構造で、紫外線が飼育水に効率よく届くので、低電力ながらも飼育水中の藻類・コケ・細菌・胞子・ウイルスに高い効果を発揮します。 海水魚水槽だけでなく、水草水槽や大型魚、金魚の水槽にも適しています。
電源100V 50/60Hz紫外線波長(nm)254nmコード長さ(m)約2m付属品殺菌灯(UV-C)ランプ 安定器・電源プラグ ホースコネクター×2 固定ホルダー 固定ホルダー取付ネジ×4 変換プラグ
ミニチュアニードルバルブ(ねじ込み式 TypeS-A) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]ミニチュアニードルバルブ(ねじ込み式 TypeS-A)コーヨー[油圧機器・油圧ホース](2件のレビュー)
1,990税込2,189特価
1個
当日出荷
最高使用圧力(MPa)7材質(ハンドル締付ナット)JIS H3250 C3604、(座金)JIS G3506 SWRH82A、(回転指示板)JIS H4000 A1070P、(ハンドル)JIS H5302 ADC-12、(弁棒)JIS H3250 C3604、(グランドナット)JIS H3250 C3604、(Oリング)JIS B2401 1A、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604、(本体)JIS H3250 C3771使用温度範囲(℃)-20~100(結露なきこと)ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形常用使用圧力(MPa)3.5バルブ種類流量制御弁
静電気(帯電)防止用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨトップ-Eホース TPE] TOYOX(トヨックス)静電気(帯電)防止用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨトップ-Eホース TPE]TOYOX(トヨックス)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から5日以内出荷
【静電気(帯電)防止耐圧ホース】帯電防止剤配合と特殊導電糸により静電気(帯電)防止効果が長時間維持。圧送・吸引(バキューム)で使用可能。 【生産効率アップ】透明性が良く、流体の確認が可能。静電気によるホース内面への流体の付着がしにくい。 【安全・安心】人体に不快な静電気の放電がないため、安全な作業が可能。 【アース作業が簡単施工】専用のアース用クリップを取付けるだけで、余分な作業がなく、作業時間短縮。
用途帯電防止・プラスチック粉粒体搬送用耐圧ホース使用流体粉体材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】硬質塩化ビニール特性静電気防止、折れつぶれに強い透明使用温度範囲(℃)-10~50機能圧送、吸引、折れつぶれ防止、帯電防止、透明性、柔軟性、分別廃棄不要法規制RoHS2修正規制適合関連資料製品比較表_静電防止(0.42MB) 商品情報1(0.76MB) 商品情報2.(3.48MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.61MB)
ブレーキフルードDOT4 DAYTONA(デイトナ)ブレーキフルードDOT4DAYTONA(デイトナ)(5件のレビュー)
759税込835
1本(100mL)ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
JIS K2233 4種、SAE J1703および米国自動車安全基準(FMVSS)の諸規格すべてに合格のブレーキフルード。ノーマルのブレーキフルードが減った時に注ぎ足せる使いやすい100ml入や、ブレーキホースやフルードの交換時に便利な300ml入等を用意。グリコールエーテル系で、ノーマルのブレーキホースにも使用可能。※JIS規格BF-4はUSA規格のDOT4に相当します。ブレーキエア抜きセットを使うとすばやく、確実にフルード交換ができます。
規格DOT4
ウォンドノズル ZAOHウォンドノズルZAOH
879税込967
1個
当日出荷
水などの吸引におすすめです。ZV‐04-WDに取り付けて水などの吸引が可能です。
用途水などの吸引。付属品ワイドノズル,汎用ノズル,隙間ノズル,丸毛ブラシ,延長パイプ×2,集塵ホース,集塵袋×2,カートリッジフィルター(本体装着済み),スポンジフィルター,キャスター×4,キャスター取付ネジ×4材質樹脂対応機種ZV-04-WD用
強制循環式UV殺菌灯 UVF-1000 REI-SEA強制循環式UV殺菌灯 UVF-1000REI-SEA
169,800税込186,780
1台
8日以内出荷
強力な紫外線で飼育水に混入する菌の増殖を抑制・除菌します。これにより飼育水の安定効果が得られます。 UVF-1000のUVランプは高純度オゾンレス石英ランプを使用。長時間使用しても紫外線放射量の低下が少なく充分な効果が得られます。 ランプを石英保護管で覆った二重管方式を採用。冷水時におけるUV効果の低下を防ぎます。 また、二重構造のため、水を循環したままでもランプ交換が可能。水漏れもありません。 配管口は塩ビパイプVP-13Aに対応。 またホース口は内径Φ15mm(VP-13用)、内径Φ19mm(VP-16用)、内径Φ25mm(VP-20用)のホースが使用可能です。
温度(℃)3~40(使用水)電源(単相/V)100水槽容量(L)1000以下流量(L/min)20~40紫外線波長(nm)253.7照射量(μW)22000/cm2
サクションホース インダス GM カクイチサクションホース インダス GMカクイチ
9,398税込10,338
1本(20m)ほか
当日出荷
外圧に強く保形成に優れています。
用途農業、工業、土木・建築などの吸水・排水用材質(硬質部)硬質PVC螺旋芯/(軟質部)軟質PVC層透明使用温度範囲(℃)-10~50使用流体水/工業用水/粉体特性耐久/保形性/透明性/内面平滑性
4・5ポートエアオペレートバルブ (VSA~) SMC4・5ポートエアオペレートバルブ (VSA~)SMC
9,998税込10,998
1個
当日出荷から11日以内出荷
・主弁構造はメタルシール方式。
高圧洗浄機 (エンジン駆動・防音タイプ) HPJ型 鶴見製作所高圧洗浄機 (エンジン駆動・防音タイプ) HPJ型鶴見製作所
589,800税込648,780
1台
3日以内出荷
市街地での作業性にすぐれたエンジン駆動シリーズ。電源が不要なので、あらゆる場所で威力を発揮します。防音タイプは市街地、住宅密集地での作業にも静粛性にもすぐれているハイグレード防音タイプです。 中でもHPJ-5ESMA型はアイドリングストップ仕様を搭載した製品となります。ノズルを離すとエンジンがアイドリング状態となり、30秒後に自動的にエンジンが停止します。燃料費と排出ガスの削減を実現した地球に優しい仕様です。
用途土木建築工事・建設機械・農業機械・産業機械・自動車などの洗浄剥離用、農業具・漁業具・食品機械・機械部品などの洗浄用、その他さまざまな洗浄用
高圧洗浄機 (モータ駆動・タンク付・高所揚水タイプ) 三相200V HPJ型 鶴見製作所高圧洗浄機 (モータ駆動・タンク付・高所揚水タイプ) 三相200V HPJ型鶴見製作所
359,800税込395,780
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
地下工事現場、屋内作業での作業性に適したモータシリーズ。全型式移動形で豊富なバリエーションから使用条件に適した型式を選定できます。タンク付きタイプは耐食性・耐久性にすぐれた給水タンクが付いています。高所揚水兼用タイプ(HPJ-550/780TW型)は上層階への送水を高圧の水流でスムーズに供給します。ジャンクションバルブ(特別付属品・別売)の装着で揚水用と洗浄用の使い分けができます。
用途ダンプ・ミキサー車・重機などの車輌洗浄用、セグメント・スラブ型枠の洗浄用、壁面・岩盤の洗い出し用、その他さまざまな洗浄用電圧(V)三相200
ホースオネジ(G1/4) BIGM(丸山製作所)ホースオネジ(G1/4)BIGM(丸山製作所)
359税込395
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.88MB) 展開図2(0.99MB)図解NoJH170EHR ホースリール部品_No.32、GS13EBR ホースリール部品 ホースオネジ(G1/4)_No.17、VSA-310M 薬液配管部品_No.43
高圧洗浄機 (エンジン駆動・エンジン直結セルスタータタイプ<セル付>・ラクセル) HPJ型 鶴見製作所高圧洗浄機 (エンジン駆動・エンジン直結セルスタータタイプ<セル付>・ラクセル) HPJ型鶴見製作所
339,800税込373,780
1台
3日以内出荷
市街地での作業性にすぐれたエンジン駆動シリーズ。電源が不要なので、あらゆる場所で威力を発揮します。ラクセルシリーズはセルスタータタイプなので、力要らずで簡単に始動できます。HPJ-0725ES・HPJ-680ESは吐水ホースの種類により4パターンに分かれております。HPJ-0725ESはMiLAiスタートエンジンを搭載。リチウムイオンバッテリを内蔵したコンパクトなエンジンでセル始動(リコイル付き)、自己充電可能で長寿命のリチウムイオンバッテリを搭載しており、バッテリ上がりのリスクが大幅に軽減されるといった特長を備え、従来バッテリより長寿命となるため、廃棄処分回数も減らすことができ、環境に配慮した製品となっております。
用途土木建築工事・建設機械・農業機械・産業機械・自動車などの洗浄剥離用、農業具・漁業具・食品機械・機械部品などの洗浄用、その他さまざまな洗浄用構造三連プランジャポンプ使用燃料自動車用無鉛ガソリン始動方式セルスタータ(リコイルスタータ)
UV殺菌灯 ケニスUV殺菌灯ケニス
49,980税込54,978
1個
6日以内出荷
通水抵抗が少なく流量が下がりにくいため、お手持ちのポンプだけでなく、外部式フィルタにもそのまま接続できるUV殺菌灯です。 特殊な反射構造で、紫外線が飼育水に効率よく届くので、低電力ながらも飼育水中の藻類・コケ・細菌・胞子・ウイルスに高い効果を発揮します。 海水魚水槽だけでなく、水草水槽や大型魚、金魚の水槽にも適しています。
仕様【推奨循環水量】2000L/h(目安)付属品殺菌灯(UV-C)ランプ/安定器・電源プラグ/ホースコネクター×2種×2/固定ホルダー/固定ホルダー取付ネジ×3/変換プラグ電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)18本体寸法(mm)約130×115×500本体質量(kg)約1.2電源コード(m)約1.6ホース径(Φmm)12/16・16/22(吸水・排水)紫外線波長(nm)254適合容量(L)~1500(水槽)
ボールコックカンビ45°,R3/8XG3/8 BIGM(丸山製作所)ボールコックカンビ45°,R3/8XG3/8BIGM(丸山製作所)
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
規格R3/8XG3/8部品名称ボールコツクカンビ45°,R3/8XG3/8関連資料展開図1(0.99MB) 展開図2(0.9MB) 展開図3(0.83MB) 展開図4(1.29MB) 展開図5(1.49MB) 展開図6(0.92MB) 展開図7(0.76MB) 展開図8(1.02MB) 展開図9(0.79MB) 展開図10(1.19MB) 展開図11(0.79MB) 展開図12(1.19MB) 展開図13(0.88MB) 展開図14(1.19MB) 展開図15(0.97MB) 展開図16(1.19MB) 展開図17(1.07MB) 展開図18(1.22MB) 展開図19(0.62MB) 展開図20(0.62MB) 展開図21(0.72MB) 展開図22(1.01MB) 展開図23(0.66MB)図解NoL4-530DW 分水器部品_No.12、SSA-α510 M-A 調圧弁部品_No.5、SSA-F500 分水器部品_No.5、SSA-α510XM-2A 噴頭,分水器部品_No.7、SSA-α500 動噴配管、ホースリール部品_No.3、SSA-F501 分水器部品_No.5、SSA-L600 薬液配管部品_No.31、SSA-G650 薬液配管-1部品_No.33、SSA-C610 分水器部品_No.5、SSA-α510 動噴配管、ホースリール部品_No.3、SSA-α500 調圧弁部品_No.5、SSA-α510 M-A 動噴配管,ホースリール部品_No.3、SSA-G530 分水器・薬液配管部品_No.3、SSA-α510DX M-A 調圧弁部品_No.5、SSA-α510DX 調圧弁部品_No.5、SSA-G540 分水器部品_No.5、SSA-G530 薬液配管部品_No.68、SSA-α510 調圧弁部品_No.5、SSA-α510DX M-A 動噴配管,ホースリール部品_No.3、SSA-α510DX 動噴配管,ホースリール部品_No.3、VSA120-11 薬液配管部品_No.42、L4-520DW 分水器部品_No.17、GX-1500J 分水器部品_No.4
ストレーナクミタテ BIGM(丸山製作所)ストレーナクミタテBIGM(丸山製作所)
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
備考26~28フクム部品名称ストレーナクミタテ関連資料展開図1(0.88MB) 展開図2(1.02MB) 展開図3(1.01MB) 展開図4(0.98MB) 展開図5(0.98MB)図解NoSSA-V1000C 給水ポンプ(2)部品_No.25、SSA-V1000 給水ポンプ(テンション・給水ホース)部品_No.25、VSA100-11 1992ネン 薬液配管部品_No.16、VSM100-11 薬液配管部品_No.16、VSA100-11 1990ネン 薬液配管部品_No.38
ユアツホースマトメ BIGM(丸山製作所)ユアツホースマトメBIGM(丸山製作所)
98,980税込108,878
1個
7日以内出荷
規格ブリジストン部品名称ユアツホースマトメ関連資料展開図1(1.04MB) 展開図2(1.3MB) 展開図3(1.3MB)図解NoVSM100-11 油圧配管及び電気配管部品_No.2、VSA100-11 1990ネン 油圧配管及び電気配線部品_No.2、VSA100-11 1992ネン 油圧配管及び電気配管部品_No.2
ホースメネジナカシン BIGM(丸山製作所)ホースメネジナカシンBIGM(丸山製作所)
769税込846
1個
7日以内出荷
部品名称ホースメネジナカシン関連資料展開図1(1.04MB) 展開図2(1.22MB)図解NoVSA100-11 1990ネン ノズル部品_No.55、VSA120-11 薬液配管部品_No.60
キユウスイホースマトメ BIGM(丸山製作所)キユウスイホースマトメBIGM(丸山製作所)
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
備考9~12フクム部品名称キユウスイホースマトメ関連資料展開図1(1.01MB) 展開図2(0.98MB) 展開図3(0.98MB)図解NoVSM100-11 薬液配管部品_No.4、VSA100-11 1990ネン 薬液配管部品_No.8、VSA100-11 1992ネン 薬液配管部品_No.4
ラジエータホース BIGM(丸山製作所)ラジエータホースBIGM(丸山製作所)
4,898税込5,388
1個
7日以内出荷
部品名称ラジエータホース関連資料展開図1(1.26MB) 展開図2(1.27MB) 展開図3(1.27MB)図解NoVSA100-11 1990ネン エンジン部品_No.27、VSM100-11 エンジン部品_No.27、VSA100-11 1992ネン エンジン部品_No.27
ホース BIGM(丸山製作所)ホースBIGM(丸山製作所)
6,598税込7,258
1個
7日以内出荷
規格38X2800VS-C部品名称ホース関連資料(1.01MB)図解NoVSA100-11 1990ネン 薬液配管部品_No.50
ビニールホース BIGM(丸山製作所)ビニールホースBIGM(丸山製作所)
439税込483
1個
7日以内出荷
規格12X16X1325部品名称ビニールホース関連資料展開図1(1.59MB) 展開図2(1.48MB) 展開図3(1.59MB) 展開図4(1.17MB) 展開図5(1.3MB) 展開図6(1.24MB) 展開図7(1.38MB) 展開図8(1.38MB) 展開図9(1.38MB) 展開図10(1.38MB)図解NoBSM-1550L-22DUBK 薬剤タンク部品_No.27、VSM100-11 本体部品_No.9、BSM-1350 1550L-3シリーズ 薬剤タンク部品_No.27、BSM-1550L-22AU 薬剤タンク部品_No.27、VSA100-1990ネン 本体部品_No.9、BSM-1350 1550L-2シリーズ 薬剤タンク部品_No.27、BSM-1550L-18GK 薬剤タンク部品_No.28、BSM-1550L-22DU 薬剤タンク部品_No.27、VSA100-11 1992ネン 本体部品_No.9、BSM-1550L-22AUBK 薬剤タンク部品_No.27
ヨスイホースマトメ BIGM(丸山製作所)ヨスイホースマトメBIGM(丸山製作所)
8,698税込9,568
1個
7日以内出荷
備考21~27フクム部品名称ヨスイホースマトメ関連資料展開図1(1.01MB) 展開図2(0.98MB) 展開図3(0.98MB)図解NoVSA100-11 1990ネン 薬液配管部品_No.20、VSM100-11 薬液配管部品_No.9、VSA100-11 1992ネン 薬液配管部品_No.9
ホースメネジナット BIGM(丸山製作所)ホースメネジナットBIGM(丸山製作所)
379税込417
1個
7日以内出荷
規格PF1/2部品名称ホースメネジナット関連資料展開図1(0.86MB) 展開図2(0.94MB) 展開図3(0.97MB) 展開図4(1.11MB) 展開図5(1.11MB) 展開図6(1.04MB) 展開図7(1.22MB)図解NoBSA-3000C,BSA-3000C-W 薬液配管1 BSA-3000C-W部品_No.36、BSA-3000C,BSA-3000C-W 動力噴霧機3 アキュムレータ,プロペラシャフト BSA-3000C-W部品_No.9、BSA-3000C,BSA-3000C-W 薬液配管1 BSA-3000C部品_No.31、VSA120-11 薬液配管部品_No.59、VSA100-11 1990ネン ノズル部品_No.56、BLM-30 油圧配管部品_No.4、BSA-3000C,BSA-3000C-W 動力噴霧機3 アキュムレータ,プロペラシャフト BSA-3000C部品_No.20