カテゴリ

  • 電気材料(3)
    • VSF(1)
    • KIV(1)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
  • 0.5(1)
  • 0.75(1)
  • 1.25(1)
  • 5.5(2)
  • 8(2)
  • 14(2)
  • 22(2)
  • 38(2)
  • 60(2)
  • 色カラー(3)
  • 色(3)
長さ(m)
  • 20
  • 1(2)
  • 3(1)
  • 5(4)
  • 10(5)
  • 15(2)
  • 25(1)
  • 30(2)
  • 40(1)
  • 50(3)
  • 100(5)
  • 200(8)
  • 300(1)
  • 500(1)
導体外径(Φmm)
  • 3(1)
  • 3.1(1)
  • 3.6(1)
  • 3.7(1)
  • 4.8(1)
  • 4.9(1)
  • 6(1)
  • 6.8(1)
  • 7.8(1)
  • 8.8(1)
  • 10(1)
  • 11.3(1)
芯数(C)
  • 1(2)
ブランド
  • エスコ(1)
  • 三ツ星(1)
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
エスコ・三ツ星・住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vsf 0.75」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビニールコード[VSF] エスコビニールコード[VSF]エスコ
2,540税込2,794
1個
当日出荷から翌日出荷
耐水性、可とう性、加工性、着色性に優れています。 環境に配慮し、鉛を含まない塩化ビニル樹脂を使用しています。
種類産業機械用ケーブル芯数(C)1材質素線:銅、被覆:ビニール仕様撚線定格温度(℃)60定格電圧(V)300
電気機器用ビニル絶縁電線 三ツ星電気機器用ビニル絶縁電線三ツ星(81件のレビュー)
4,998税込5,498
1巻
当日出荷から9日以内出荷
種類産業機械用ケーブル材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物材質(導体)軟銅より線規格JIS C 3102RoHS指令(10物質対応)対応
IV(より線) 600Vビニル絶縁電線 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)IV(より線) 600Vビニル絶縁電線住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(11件のレビュー)
1,998税込2,198
1巻ほか
当日出荷から14日以内出荷
種類電力ケーブル芯数(C)1JIS規格JIS C 3307
圧着工具 0.75特集