カテゴリ
- 電気材料(4)
- VSF(2)
- KIV(1)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 2(1)
- 5.5(1)
- 8(1)
- 14(1)
- 22(2)
- 38(2)
- 60(2)
- 100(1)
- 125(1)
シース色
カラー(3)
黒(1)
長さ(m)
- 5
- 1(2)
- 3(1)
- 10(6)
- 15(2)
- 20(4)
- 25(1)
- 30(2)
- 40(1)
- 50(4)
- 100(6)
- 200(7)
- 300(1)
導体外径(Φmm)
- 1.8(1)
- 3(1)
- 3.6(1)
- 4.8(1)
- 6(1)
- 6.8(1)
- 7.8(1)
- 8.8(1)
- 10(1)
- 11.3(1)
- 14.7(1)
芯数(C)
- 1(2)
ブランド
- 正和電工(1)
- 三ツ星(1)
- エスネット(1)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
正和電工・三ツ星・エスネット・住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「vsf 1.25」の検索結果

アースコード VSFビニールコード
正和電工(21件のレビュー)¥979税込¥1,0771巻当日出荷主に室内で使用する交流300V以下の、小形電気器具に用いる電線で、より線の導体にビニール絶縁を施したものです(ビニールコード)。用途アース線や、電気器具内のリード線として使用されます。タイプVSF導体外径(Φmm)1.8色緑種類産業機械用ケーブル定格125V-15A適合規格JIS C 3306芯数(C)1外寸(mm)3.4導体断面積(mm2)2素線径(mm)0.26絶縁体厚さ(mm)0.8導体より線素線数37
電気機器用ビニル絶縁電線
三ツ星(82件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1巻当日出荷から8日以内出荷種類産業機械用ケーブル規格JIS C 3102材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅より線規格/略称KIV
IV(より線) 600Vビニル絶縁電線
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(11件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1巻(5m)当日出荷から7日以内出荷種類電力ケーブル芯数(C)1JIS規格JIS C 3307