カテゴリ
- 電気材料(4)
- VSF(2)
- KIV(1)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 0.3(1)
- 0.5(2)
- 0.75(1)
- 1.25(1)
- 5.5(2)
- 8(2)
- 14(2)
シース色
カラー(3)
黒(3)
長さ(m)
- 50
- 1(2)
- 3(1)
- 5(4)
- 10(6)
- 15(2)
- 20(4)
- 25(1)
- 30(2)
- 40(1)
- 100(6)
- 200(7)
- 300(1)
導体外径(Φmm)
- 1.8(1)
- 2.5(1)
- 3(1)
- 3.1(1)
- 3.6(1)
- 3.7(1)
- 4.8(1)
- 4.9(1)
芯数(C)
- 1(3)
ブランド
- ユーボン(1)
- エスコ(1)
- 三ツ星(1)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
ユーボン・エスコ・三ツ星・住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「vsf 1.25」の検索結果
![ビニールコード[VSF] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50457173-170331-02.jpg)
ビニールコード[VSF]
エスコ¥8,230税込¥9,0531個当日出荷から翌日出荷耐水性、可とう性、加工性、着色性に優れています。 環境に配慮し、鉛を含まない塩化ビニル樹脂を使用しています。仕様撚線材質素線:銅、被覆:ビニール種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)300芯数(C)1定格温度(℃)60
電気機器用ビニル絶縁電線
三ツ星(82件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1巻当日出荷から8日以内出荷種類産業機械用ケーブル規格JIS C 3102材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅より線規格/略称KIV
IV(より線) 600Vビニル絶縁電線
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(11件のレビュー)¥23,980~税込¥26,378~1巻(50m)当日出荷から7日以内出荷種類電力ケーブル芯数(C)1JIS規格JIS C 3307





![ビニールコード[VSF] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50457173-170331-02.jpg)