カテゴリ
- 電気材料(5)
- VSF(4)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 0.75(1)
- 1.25(2)
- 2(1)
- 5.5(1)
- 8(1)
- 14(1)
- 22(1)
- 38(1)
- 60(1)
- 100(1)
- 150(1)
- 200(1)
シース色
カラー(5)
黒(2)
長さ(m)
- 10
- 1(2)
- 3(1)
- 5(3)
- 15(1)
- 20(3)
- 30(1)
- 50(3)
- 100(6)
- 200(8)
- 300(1)
- 500(1)
導体外径(Φmm)
- 1.1(1)
- 1.5(2)
- 1.8(1)
- 3(1)
- 3.6(1)
- 4.8(1)
- 6(1)
- 7.8(1)
- 10(1)
- 13(1)
- 16.1(1)
- 18.2(1)
芯数(C)
- 1(4)
ブランド
- 協和ハーモネット(2)
- 正和電工(1)
- エスネット(1)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
協和ハーモネット・正和電工・エスネット・住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
「vsf」の検索結果

VSF単心ビニルコード
協和ハーモネット(7件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷耐水性、可とう性にすぐれています。 鉛を含まない塩化ビニルを使用しています。 定格温度 : 60℃、定格電圧 : 300V以下 PSE適合品です。用途300V以下の電気器具内の配線用種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)300以下芯数(C)1RoHS指令(10物質対応)対応
アースコード VSFビニールコード
正和電工(21件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981巻当日出荷主に室内で使用する交流300V以下の、小形電気器具に用いる電線で、より線の導体にビニール絶縁を施したものです(ビニールコード)。用途アース線や、電気器具内のリード線として使用されます。タイプVSF導体外径(Φmm)1.8色緑種類産業機械用ケーブル定格125V-15A適合規格JIS C 3306芯数(C)1外寸(mm)3.4導体断面積(mm2)2素線径(mm)0.26絶縁体厚さ(mm)0.8導体より線素線数37
単心ビニルコード VSF
協和ハーモネット¥1,498税込¥1,6481束(1巻)当日出荷耐水性、可とう性、加工性にすぐれています。PSE適合品です。鉛を含まない塩化ビニルを使用しています。種類産業機械用ケーブル芯数(C)1RoHS指令(10物質対応)対応
IV(より線) 600Vビニル絶縁電線
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(11件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1巻(10m)当日出荷から7日以内出荷種類電力ケーブル芯数(C)1JIS規格JIS C 3307