カテゴリ
- 電気材料(4)
- KIV(1)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 5.5(2)
- 8(2)
- 14(2)
- 22(1)
- 38(1)
- 60(1)
シース色
カラー(1)
黒(3)
長さ(m)
- 30
- 1(2)
- 3(1)
- 5(4)
- 10(8)
- 15(2)
- 20(6)
- 25(1)
- 40(3)
- 50(6)
- 60(2)
- 70(2)
- 80(2)
- 90(2)
- 100(7)
- 200(8)
- 300(1)
- 500(1)
導体外径(Φmm)
- 3(1)
- 3.1(1)
- 3.6(1)
- 3.7(1)
- 4.8(1)
- 4.9(1)
- 6(1)
- 7.8(1)
- 10(1)
芯数(C)
- 1(1)
ブランド
- 三ツ星(1)
- 長岡特殊電線(2)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
三ツ星・長岡特殊電線・住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
「vsf」の検索結果

電気機器用ビニル絶縁電線
三ツ星(82件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1巻当日出荷から8日以内出荷種類産業機械用ケーブル規格JIS C 3102材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅より線規格/略称KIV
IV(より線) 600Vビニル絶縁電線
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(11件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1巻(5m)ほか当日出荷から7日以内出荷種類電力ケーブル芯数(C)1JIS規格JIS C 3307
同軸ケーブル75Ω
長岡特殊電線¥5,698~税込¥6,268~1巻(10m)ほか7日以内出荷日本製: 関西通信電線。高周波領域で特性インピーダンスが一定です。高遮蔽、低損失タイプ。軽量な上柔軟性、加工性に優れています。フレキシブルな配線が可能な多芯(撚線)同軸ケーブルもラインナップ(7C-2VS)。7C-2V-SSFは、メッセンジャーワイヤー(支持線)付ケーブルです。用途屋外から屋内への引込線、屋内配線。監視カメラ、防犯カメラなどの映像配線。信号回路、高周波機器間の接続材質内部導体:AC、絶縁体:PE、シース:PVC質量(g)130耐電圧1000静電容量67標準色黒素線径(mm)1.2外径(mm)絶縁体:7.3、編組:7.3、シース:10.4シース色黒絶縁抵抗1000RoHS指令(10物質対応)対応素線数1導体抵抗15.9特性インピーダンス(Ω)75±3
同軸ケーブル75Ω
長岡特殊電線¥2,398~税込¥2,638~1巻(10m)ほか7日以内出荷高周波領域で特性インピーダンスが一定です。高遮蔽、低損失タイプ。軽量な上柔軟性、加工性に優れています。日本国内製造品。遮蔽を2重にした施した5C-2Wもご用意しています。フレキシブルな配線が可能な多芯(撚線)同軸ケーブルもラインナップ(5C-2VS)。5C-2V-SSD / 5C-2V-SSFは、メッセンジャーワイヤー(支持線)付ケーブルです。用途屋外から屋内への引込線、屋内配線。監視カメラ、防犯カメラなどの映像信号伝送。信号回路、高周波機器間の接続材質内部導体:AC、絶縁体:PE、シース:PVC質量(g)65耐電圧1000静電容量67標準色黒、白素線径(mm)0.8外径(mm)絶縁体:4.8、編組:5.4、シース:7.2シース色黒絶縁抵抗1000RoHS指令(10物質対応)対応素線数1導体抵抗35.9特性インピーダンス(Ω)75±3