カテゴリ
- 電気材料(3)
- VSF(2)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 2(1)
- 5.5(1)
- 8(1)
- 14(1)
- 22(1)
- 38(1)
- 60(1)
- 125(1)
シース色
カラー(3)
黒(1)
長さ(m)
- 5
- 1(2)
- 3(1)
- 10(5)
- 15(1)
- 20(3)
- 30(1)
- 50(3)
- 100(5)
- 200(8)
- 300(1)
- 500(1)
導体外径(Φmm)
- 1.8(1)
- 3(1)
- 3.6(1)
- 4.8(1)
- 6(1)
- 7.8(1)
- 10(1)
芯数(C)
- 1(2)
ブランド
- 正和電工(1)
- エスネット(1)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
正和電工・エスネット・住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「vsf」の検索結果

アースコード VSFビニールコード
正和電工(21件のレビュー)¥979税込¥1,0771巻当日出荷主に室内で使用する交流300V以下の、小形電気器具に用いる電線で、より線の導体にビニール絶縁を施したものです(ビニールコード)。用途アース線や、電気器具内のリード線として使用されます。タイプVSF導体外径(Φmm)1.8色緑種類産業機械用ケーブル定格125V-15A適合規格JIS C 3306芯数(C)1外寸(mm)3.4導体断面積(mm2)2素線径(mm)0.26絶縁体厚さ(mm)0.8導体より線素線数37
IV(より線) 600Vビニル絶縁電線
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(11件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1巻(5m)当日出荷から7日以内出荷種類電力ケーブル芯数(C)1JIS規格JIS C 3307