カテゴリ
- 電気材料(4)
- VSF(4)
絞り込み
シース色
カラー(4)
灰(3)
黒(4)
導体公称断面積(mm2)
- 0.5(4)
長さ(m)
- 200
- 20(1)
- 500(1)
芯数(C)
- 1(3)
導体外径(Φmm)
- 0.9(4)
ブランド
- KHD(2)
- オーナンバ(1)
- 田中電線(1)
KHD・オーナンバ・田中電線
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
「vsf0.5」の検索結果

ビニルコード(単心)
KHD(1件のレビュー)¥9,598~税込¥10,558~1巻(200m)当日出荷から7日以内出荷耐水性、可とう性、加工性、また着色性等に優れています。環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具に。 電気器具内のリード線として。全長(m)200種類産業機械用ケーブル芯数(C)1絶縁体厚さ(mm)0.8
VSF単心ビニルコード
オーナンバ(3件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981巻(200m)当日出荷から7日以内出荷可とう撚線を使用しており、柔軟性に優れています。用途定格温度60℃、定格電圧300V以下の電気器具の内部配線として使用されます。電気用品安全法認可品全長(m)200種類産業機械用ケーブル適合規格JIS C3306、<PS>E定格電圧(V)300芯数(C)1耐熱温度(℃)60標準条長(m)200絶縁体厚さ(mm)0.8絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)(水中)1000