カテゴリ
- 電気材料(1)
- VSF(1)
絞り込み
シース色
カラー(1)
灰(1)
黒(1)
導体公称断面積(mm2)
- 0.5(1)
長さ(m)
- 500
- 20(1)
- 200(4)
芯数(C)
- 1(1)
導体外径(Φmm)
- 0.9(1)
ブランド
- KHD(1)
KHD
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「vsf0.5」の検索結果

耐熱単心ビニルコード
KHD¥28,980~税込¥31,878~1巻(500m)4日以内出荷交流300V以下の屋内用小型電気器具等の配線に使用されています。可とう性、加工性に優れています規格JIS C 3306、〈PS〉E定格電圧(V)300芯数(C)1材質(絶縁体)PVC耐熱温度(℃)75(機器内配線に限り105)難燃性垂直絶縁体厚さ(mm)0.8導体裸軟銅線RoHS指令(10物質対応)対応