カテゴリ
- 電気材料(10)
絞り込み
エコロジープロダクト
「vsf0.5sq」の検索結果

ビニルコード(単心)
KHD(1件のレビュー)¥9,598~税込¥10,558~1巻(200m)当日出荷から7日以内出荷耐水性、可とう性、加工性、また着色性等に優れています。環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具に。 電気器具内のリード線として。全長(m)200種類産業機械用ケーブル芯数(C)1絶縁体厚さ(mm)0.8
VSF単心ビニルコード
オーナンバ(3件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981巻(200m)当日出荷から7日以内出荷可とう撚線を使用しており、柔軟性に優れています。用途定格温度60℃、定格電圧300V以下の電気器具の内部配線として使用されます。電気用品安全法認可品全長(m)200種類産業機械用ケーブル適合規格JIS C3306、<PS>E定格電圧(V)300芯数(C)1耐熱温度(℃)60標準条長(m)200絶縁体厚さ(mm)0.8絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)(水中)1000
単心ビニール コード VSF
三沢電線¥7,498税込¥8,2481巻(200m)当日出荷から9日以内出荷電気用品安全法 E 垂直難燃試験 -F- 適合品用途300V以下の電気器具内配線標準条長(m)200RoHS指令(10物質対応)対応
単心ビニルコード
古河電工メタルケーブル¥7,998税込¥8,7981巻(200m)3日以内出荷から4日以内出荷小型電気機器の配線および電源用に使用されます。(定格:60℃ 300V)。導体が可とう撚り線のため、可とう性に優れ作業性も良好です。電気用品安全法による型式認定品です。JIS C 3306参考規格。定格60℃・300V絶縁体厚さ(mm)0.8
105℃耐熱単心ビニールコード H-HVSF
三沢電線¥7,698税込¥8,4681巻(200m)当日出荷から6日以内出荷絶縁材に対紫外線に優れた、有機絶縁物類上限温度 105℃登録品を使用。電気用品安全法 E 垂直難燃試験 -F- 適合品用途300V以下の電気器具内配線標準条長(m)200適合規格〈PS〉E、-F-定格電圧(V)300加工スパイラルマーキング/ツイスト/ボビン/パック/接着リボン絶縁体厚さ(mm)0.8絶縁抵抗(MΩ/km)最小:0.01(60℃)/0.005(75℃)定格温度(℃)75(器具内に限り105)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)1000
耐熱単心ビニルコード
KHD¥28,980~税込¥31,878~1巻(500m)3日以内出荷から4日以内出荷交流300V以下の屋内用小型電気器具等の配線に使用されています。可とう性、加工性に優れています規格JIS C 3306、〈PS〉E定格電圧(V)300芯数(C)1材質(絶縁体)PVC耐熱温度(℃)75(機器内配線に限り105)難燃性垂直絶縁体厚さ(mm)0.8導体裸軟銅線RoHS指令(10物質対応)対応
単心耐熱ビニルコード(105℃タイプ)
古河電工メタルケーブル¥44,980税込¥49,4781セット(500m×2巻)4日以内出荷諸特性はVSFと同等ですが、絶縁体に電気用品に用いられる絶縁物の使用温度の上限 値を登録した耐熱性ビニルを使用しておりますので、機器内配線用として用いる場合は、105℃まで使用が可能です。JIS C 3306参考規格。定格105℃・300V絶縁体厚さ(mm)0.8
105℃耐熱単心ビニルコ-ド
オーナンバ¥11,980税込¥13,1781巻(200m)5日以内出荷可とう撚線を使用しており、柔軟性に優れています。105℃耐熱ビニルを使用しております。用途300V以下の電気器具の内部配線として使用。標準条長(m)200種類産業機械用ケーブル適合規格JIS C3306、<PS>E芯数(C)1耐熱温度(℃)60絶縁体厚さ(mm)0.8絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)(水中)1000