カテゴリ
- 電気材料(8)
- VSF(7)
- パソコン/周辺機器(1)
- その他タップアクセサリ(1)
- 作業工具(3)
- 制御機器(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- バッテリー・電装(1)
- 農具(1)
絞り込み
芯数(C)
ブランド
- モノタロウ(1)
- 協和ハーモネット(2)
- KHD(1)
- ユーボン(1)
- オーナンバ(1)
- エスネット(2)
- サンワサプライ(1)
- アルス(2)
- トップ工業(2)
- ホーザン(2)
- ニチフ(1)
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
モノタロウ・協和ハーモネット・KHD・ユーボン・オーナンバ・エスネット・サンワサプライ・アルス・トップ工業・ホーザン・ニチフ・JEFCOM(ジェフコム)
「vsf1.25」の検索結果

VSF単心ビニルコード
協和ハーモネット(7件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本ほか当日出荷耐水性、可とう性にすぐれています。 鉛を含まない塩化ビニルを使用しています。 定格温度 : 60℃、定格電圧 : 300V以下 PSE適合品です。用途300V以下の電気器具内の配線用種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)300以下芯数(C)1RoHS指令(10物質対応)対応
ビニルコード(単心)
KHD(1件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1巻(200m)当日出荷から7日以内出荷耐水性、可とう性、加工性、また着色性等に優れています。環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具に。 電気器具内のリード線として。全長(m)200種類産業機械用ケーブル芯数(C)1絶縁体厚さ(mm)0.8
VSF単心ビニルコード
オーナンバ(3件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781巻(200m)当日出荷から7日以内出荷可とう撚線を使用しており、柔軟性に優れています。用途定格温度60℃、定格電圧300V以下の電気器具の内部配線として使用されます。電気用品安全法認可品全長(m)200種類産業機械用ケーブル適合規格JIS C3306、<PS>E定格電圧(V)300芯数(C)1耐熱温度(℃)60標準条長(m)200絶縁体厚さ(mm)0.8絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)(水中)1000
単心ビニルコード VSF
協和ハーモネット¥1,298~税込¥1,428~1束(1巻)ほか当日出荷から翌日出荷耐水性、可とう性、加工性にすぐれています。PSE適合品です。鉛を含まない塩化ビニルを使用しています。種類産業機械用ケーブル芯数(C)1RoHS指令(10物質対応)対応
トグルスイッチ 12V/24V対応 防塵 防水
(32件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷スイッチ本体を樹脂で被膜した構造で、特殊な防水加工を施しており専用の防水キャップとの併用で二重の防水効果があります。用途野外全般・船上機器・農工器具・バイクや自動車トラックなどの取付に種類トグルスイッチ使用温度範囲-25℃~70℃定格電圧(V)DC12/DC24定格電流(A)15(DC12V)/10(DC24V)コードVSF1.25(150mm・外径3.1mm)取付穴径(Φmm)12.2取付板厚(mm)3.5mmまで防水性IP67販売区分業務用
クラフトチョキ(万能型)
アルス(8件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981丁当日出荷愛され続けて40年!多用途鋏の決定版!1977年の発売以降、販売累計1100万丁以上のロングセラー商品「クラフトチョキ」。 プロの園芸家や農作業者も愛用の多用途はさみです。 野菜や果樹の収穫や摘果、整枝、摘心作業、麻ひもやビニールひものカット、肥料袋のカットなど、緑の現場でプロアマ問わず幅広く活躍します。 驚く、切れ味!植物を傷めず、シャープな切れ味。 リベット(支点)からグリップ(力点)までの距離を大きく取り、テコの原理を応用するデザイン。 グリップの奥まで刃が入っており、刃先までしっかりと力を伝え、小さな力でもシャープな切れ味を発揮します。 さびにくく、強い刃!ハードクローム仕上げ。 刃の表面にはハードクロームをコーティングすることで、ヤニがつきにくく、さびを防ぎます。 また、磨耗に強く、耐久力があり、切れ味が持続します。用途庭のお手入れなど園芸の現場で多用途にお使い頂けます。仕様ソフトグリップ仕上げ、専用キャップ付きトラスコ品番381-8985全長(mm)160質量(g)50刃長(mm)40表面処理ハードクローム仕上げ切断能力(mm)(アルミ板・プラスチック板)0.5刃厚(mm)2.5材質(刃)高炭素刃物鋼切断能力(Φmm2) より線VSF1.25RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)茎:6
クラフトチョキ(生花・アレンジメント用)
アルス(4件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981丁当日出荷フラワーアレンジメントで大活躍!花がら摘み、包装フィルム、ラッピングペーパー、小枝、リボン、切り戻しなど...。 フローリストやフラワーデザイナーにピッタリの多用途はさみです。 刃の部分でのカットはもちろんですが、刃の背の部分のアールはリボンをカールさせるのに最適な角度に設計されており便利にご使用いただけます。 驚く、切れ味!植物を傷めず、シャープな切れ味。 リベット(支点)からグリップ(力点)までの距離を大きく取り、テコの原理を応用するデザイン。 グリップの奥まで刃が入っており、刃先までしっかりと力を伝え、小さな力でもシャープな切れ味を発揮します。 さびにくく、強い刃!ハードクローム仕上げ。 刃の表面にはハードクロームをコーティングすることで、ヤニがつきにくく、さびを防ぎます。 また、磨耗に強く、耐久力があり、切れ味が持続します。用途花がら摘みからリボンのカットまで多用途にお使いいただけます。全長(mm)160質量(g)50刃長(mm)40表面処理ハードクローム仕上げ材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)刃厚(mm)2.5使用目的カット、摘み切断対象リボン、花がら材質(刃)高炭素刃物鋼切断能力(mm)アルミ板0.5切断能力(mm)プラスチック0.5切断能力(Φmm2) より線VSF1.25RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)茎:6
保護抵抗
ホーザン¥1,998税込¥2,1981パック(3個)当日出荷アース線に挿入する人体保護抵抗。 アース線の任意の位置を切断して取り付けます。 1MΩの抵抗入寸法(mm)Φ6.5×53適合電線(mm2)VSF1.25/ KIV1.25RoHS指令(10物質対応)対応
アース・銅バー
ホーザン¥999税込¥1,0991セット(5個)当日出荷F-731/F-733専用のアース端子。 特殊な工具を使わずに取り付けができます。適合機種F-731/F-733適合電線(mm2)VSF1.25 / KIV1.25RoHS指令(10物質対応)対応