カテゴリ
- 電気材料(8)
絞り込み
エコロジープロダクト
「vsf1.25sq」の検索結果

VSF単心ビニルコード
協和ハーモネット(7件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本ほか当日出荷耐水性、可とう性にすぐれています。 鉛を含まない塩化ビニルを使用しています。 定格温度 : 60℃、定格電圧 : 300V以下 PSE適合品です。用途300V以下の電気器具内の配線用種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)300以下芯数(C)1RoHS指令(10物質対応)対応
ビニルコード(単心)
KHD(1件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1巻(200m)当日出荷から7日以内出荷耐水性、可とう性、加工性、また着色性等に優れています。環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具に。 電気器具内のリード線として。全長(m)200種類産業機械用ケーブル芯数(C)1絶縁体厚さ(mm)0.8
VSF単心ビニルコード
オーナンバ(3件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781巻(200m)当日出荷から7日以内出荷可とう撚線を使用しており、柔軟性に優れています。用途定格温度60℃、定格電圧300V以下の電気器具の内部配線として使用されます。電気用品安全法認可品全長(m)200種類産業機械用ケーブル適合規格JIS C3306、<PS>E定格電圧(V)300芯数(C)1耐熱温度(℃)60標準条長(m)200絶縁体厚さ(mm)0.8絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)(水中)1000
単心ビニルコード VSF
協和ハーモネット¥1,498~税込¥1,648~1束(1巻)ほか当日出荷耐水性、可とう性、加工性にすぐれています。PSE適合品です。鉛を含まない塩化ビニルを使用しています。種類産業機械用ケーブル芯数(C)1RoHS指令(10物質対応)対応
単心ビニルコード
古河電工メタルケーブル¥17,980税込¥19,7781巻(200m)4日以内出荷小型電気機器の配線および電源用に使用されます。(定格:60℃ 300V)。導体が可とう撚り線のため、可とう性に優れ作業性も良好です。電気用品安全法による型式認定品です。JIS C 3306参考規格。定格60℃・300V絶縁体厚さ(mm)0.8
単心耐熱ビニルコード(105℃タイプ)
古河電工メタルケーブル¥93,980税込¥103,3781セット(500m×2巻)4日以内出荷諸特性はVSFと同等ですが、絶縁体に電気用品に用いられる絶縁物の使用温度の上限 値を登録した耐熱性ビニルを使用しておりますので、機器内配線用として用いる場合は、105℃まで使用が可能です。JIS C 3306参考規格。定格105℃・300V絶縁体厚さ(mm)0.8