カテゴリ

  • 制御機器(4)
  • 電気材料(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「vsf2.0」の検索結果

関連キーワード
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アースケーブル サンワサプライ

    アースケーブル

    サンワサプライ(6件のレビュー)
    ¥729~税込¥802~
    1本(5m)ほか
    当日出荷
    機器や電源タップのアース配線に最適なアースケーブル。 機器や電源タップとのアース接続用に最適です。 端子片側のみ取り付け加工済みです。
    厚さ(mm)(被覆厚)0.8仕上外径(mm)3.1導体外径(Φmm)1.5ケーブル種類VSF 1.25mm2(50芯)
  • ヒューズホルダーF-810用 接続部保護カバー サトーパーツ

    ヒューズホルダーF-810用 接続部保護カバー

    サトーパーツ
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    用途圧着スリーブ、ギボシ端子等の接続部の保護カバートラスコ品番788-6012使用温度(℃)-10~+80(接続部の温度上昇含む)保護等級IP66耐熱温度(℃)(樹脂)+125接続可能電線(mm2)0.75以下、仕上り外径1.5mm-2.8mm※電線外径にあわせてグロメットを切断してご使用ください。(ステップドブロメット)Stage1:1.5mm-2.1mm(VSF0.3mm2)Stage2:2.2mm-2.5mm(VSF0.5mm2)Stage3:2.6mm-2.8mm(VSF0.75mm2)保管温度範囲(℃)-10~60保存湿度範囲(%RH)35~85(氷結・結露のないこと)使用湿度範囲(%RH)35~85(氷結のないこと)
  • アース・銅バー ホーザン

    アース・銅バー

    ホーザン
    ¥999税込¥1,099
    1セット(5個)
    当日出荷
    F-731/F-733専用のアース端子。 特殊な工具を使わずに取り付けができます。
    適合機種F-731/F-733適合電線(mm2)VSF1.25 / KIV1.25RoHS指令(10物質対応)対応
  • 圧接形中継コネクタ ユーボン

    圧接形中継コネクタ

    ユーボン
    ¥179~税込¥197~
    1箱(10個)ほか
    3日以内出荷
    単一コネクタでオス・メス接続が可能。 電線被覆剥き不要でプライヤに簡単接続の圧接形中継コネクタ!
    材質ハウジング:ポリカーボネイト(黒色)、カバー:ポリカーボネイト(黄透明色)、コンタクト:すずめっき付りん青銅、連結板(オプション品):ポリカーボネイト(白色)使用温度範囲(℃)-20~75定格電圧(V)100定格電流(A)WG24-22使用時:2、WG20 使用時:3適合電線UL1007 AWG24-AWG20KV0.2~0.5mm2KIV0.3mm2VSF0.3mm2適合電線サイズ0.2~0.5mm2 AWG24-22
  • アースコード5m YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    アースコード5m

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    ¥599税込¥659
    1個
    4日以内出荷
    本体質量(g)99寸法(幅Wmm×長さLm)3×5色(本体)グリーン/イエローコード種類VSF 1.25(mm2)
  • ヒューズホルダーF-800用 接続部保護カバー サトーパーツ

    ヒューズホルダーF-800用 接続部保護カバー

    サトーパーツ
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    6日以内出荷
    用途圧着スリーブ、ギボシ端子等の接続部の保護カバートラスコ品番788-5997使用温度(℃)-10~+80(接続部の温度上昇含む)保護等級IP66耐熱温度(℃)(樹脂)+125接続可能電線(mm2)0.75以下、仕上り外径1.5mm-2.8mm※電線外径にあわせてグロメットを切断してご使用ください。(ステップドブロメット)Stage1:1.5mm-2.1mm(VSF0.3mm2)Stage2:2.2mm-2.5mm(VSF0.5mm2)Stage3:2.6mm-2.8mm(VSF0.75mm2)保管温度範囲(℃)-10~60保存湿度範囲(%RH)35~85(氷結・結露のないこと)使用湿度範囲(%RH)35~85(氷結のないこと)