カテゴリ

  • 電気材料(6)

「vsf2sq」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビニルコード(単心) KHDビニルコード(単心)KHD(1件のレビュー)
27,980税込30,778
1巻(200m)
当日出荷から7日以内出荷
耐水性、可とう性、加工性、また着色性等に優れています。環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具に。 電気器具内のリード線として。全長(m)200種類産業機械用ケーブル芯数(C)1絶縁体厚さ(mm)0.8
VSF単心ビニルコード オーナンバVSF単心ビニルコードオーナンバ(3件のレビュー)
26,980税込29,678
1巻(200m)
当日出荷から7日以内出荷
可とう撚線を使用しており、柔軟性に優れています。
用途定格温度60℃、定格電圧300V以下の電気器具の内部配線として使用されます。電気用品安全法認可品種類産業機械用ケーブル芯数(C)1全長(m)200耐電圧(V/min)(水中)1000適合規格JIS C3306、<PS>E絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5定格電圧(V)300耐熱温度(℃)60標準条長(m)200絶縁体厚さ(mm)0.8定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
VSF 単心ビニルコード 田中電線VSF 単心ビニルコード田中電線
33,980税込37,378
1巻
4日以内出荷
種類産業機械用ケーブル全長(m)200厚さ(mm)(ビニル)0.8定格電圧(V)300RoHS指令(10物質対応)対応
単心ビニルコード 古河電工メタルケーブル単心ビニルコード古河電工メタルケーブル
25,980税込28,578
1巻(200m)
3日以内出荷
小型電気機器の配線および電源用に使用されます。(定格:60℃ 300V)。導体が可とう撚り線のため、可とう性に優れ作業性も良好です。電気用品安全法による型式認定品です。JIS C 3306参考規格。
定格60℃・300V絶縁体厚さ(mm)0.8
耐熱単心ビニルコード KHD耐熱単心ビニルコードKHD
33,980税込37,378
1巻(200m)
翌々日出荷から4日以内出荷
交流300V以下の屋内用小型電気器具等の配線に使用されています。可とう性、加工性に優れています
規格JIS C 3306、〈PS〉E定格電圧(V)300芯数(C)1材質(絶縁体)PVC耐熱温度(℃)75(機器内配線に限り105)難燃性垂直絶縁体厚さ(mm)0.8導体裸軟銅線RoHS指令(10物質対応)対応
単心耐熱ビニルコード(105℃タイプ) 古河電工メタルケーブル単心耐熱ビニルコード(105℃タイプ)古河電工メタルケーブル
139,800税込153,780
1セット(500m×2巻)
3日以内出荷
諸特性はVSFと同等ですが、絶縁体に電気用品に用いられる絶縁物の使用温度の上限 値を登録した耐熱性ビニルを使用しておりますので、機器内配線用として用いる場合は、105℃まで使用が可能です。JIS C 3306参考規格。
定格105℃・300V絶縁体厚さ(mm)0.8
関連キーワード
電線/ケーブルカテゴリ