カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
「vsh10-601」の検索結果

真空発生器 ストレート大気開放
PISCO(ピスコ)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から13日以内出荷圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7MPa使用温度範囲0~60℃使用流体空気材質(金属フード)/処理標準仕様
真空発生器 ストレート集中排気
PISCO(ピスコ)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から14日以内出荷圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。形状電磁弁直付形ストレート使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7MPa使用温度範囲0~60℃使用流体空気付加機能集中排気仕様