カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
  • 機構部品(4)
  • 制御機器(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 切削工具(3)
  • 溶接用品(2)
  • 電気材料(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク部品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 空圧工具(1)

「vsp-1」の検索結果

37件中 1~37件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • インパクトレンチ ベッセル

    インパクトレンチ

    ベッセル
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    当日出荷
    新設計アジャストレバー(左右切替&右回転トルク調整)を採用しています。左回転は常に最大トルクで回転します。
    用途自動車整備[ホイールナットの脱着(ライトトラック等、一般乗用車より大きいクラス)、固着したナットの外し作業、足回りナットの脱着、Uボルト脱着作業]付属品プラグ(1/4”NPT)、取扱説明書トラスコ品番711-1585材質アルミ、鉄、樹脂全長(mm)198無負荷回転数(min-1[r.p.m])6600使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)1最大締付トルク(N・m)550排気口前方ソケット差込角(mm)12.7能力ボルト径(mm)20ホース取付口NPT1/4RoHS指令(10物質対応)対応ハンマータイプツインハンマー
  • マッハ コンバーター ミドルタイプ マッハ

    マッハ コンバーター ミドルタイプ

    マッハ
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    高圧空気圧力を常圧空気圧力に減圧できます。ワンタッチで接続できます。ロックタイプで安全です。
    用途圧縮空気の圧力調整トラスコ品番544-5115材質鉄、アルミニウム定格圧力(MPa)0.1~0.8圧力調整範囲(MPa)0.1~0.8使用流体圧縮空気入力圧力(MPa)2.5
  • 絶縁被覆付差込型圧着端子(VSP型) 冨士端子工業
    イエロー
    クリア
    グリーン
    ブラック
    ブルー
    ホワイト
    レッド

    絶縁被覆付差込型圧着端子(VSP型)

    冨士端子工業(2件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1パック(100個)
    当日出荷から23日以内出荷
    種類差込型接続端子定格電圧(V)300端子形状棒形寸法t(mm)0.8材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)難燃性UL94 V-0特性難燃
  • ツーリング 三菱マテリアル

    ツーリング

    三菱マテリアル
    ¥55,980税込¥61,578
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
  • 絶縁被覆付き差込型圧着端子(VSP型、赤) 冨士端子工業

    絶縁被覆付き差込型圧着端子(VSP型、赤)

    冨士端子工業
    ¥52~税込¥57~
    1個
    3日以内出荷
    制御盤や機器内配線に使用される差込型端子台に直接挿入する棒形の圧着端子です。
    色赤l9.5mmB1.5mmΦD3.3mmt0.8mm呼び1.25mmAWG22-16適合工具3DAC-5ND(3号ヘッド)RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 単線(mm)0.57~1.44適合電線範囲 撚線(mm2)0.25~1.65
  • VS-P135 VISHAY

    VS-P135

    VISHAY
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • VS-P102W VISHAY

    VS-P102W

    VISHAY
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    7日以内出荷
  • ロール釘 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ロール釘

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    ¥10,980税込¥12,078
    1箱(50本×20巻)
    5日以内出荷
    適合CN-V400A
  • ポジショニングプレート イマオコーポレーション

    ポジショニングプレート

    イマオコーポレーション
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    5日以内出荷
    質量(g)40表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜熱処理(本体)高周波焼入(摺動部)
  • スイングピン イマオコーポレーション

    スイングピン

    イマオコーポレーション
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    5日以内出荷
    質量(g)30表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜熱処理(本体)高周波焼入(摺動部)
  • クランピングユニット イマオコーポレーション

    クランピングユニット

    イマオコーポレーション
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    5日以内出荷
    質量(g)500表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
  • クランピングスクリュー イマオコーポレーション

    クランピングスクリュー

    イマオコーポレーション
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    5日以内出荷
    質量(g)80表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜熱処理(本体)高周波焼入(摺動部)
  • Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ(ロングメートルねじ用) YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ(ロングメートルねじ用)

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1本
    当日出荷
    独自の溝形状と刃物角を採用し、切りくずの排出性を向上させています。ねじ奥の切りくずを的確に切断し切りくず残りを無くすため、ヒールカット性能を向上させています。切りくず残りが無いため、逆転時に発生しやすい食付き部の刃欠けトラブルが大幅に減少します。ねじ部の特殊形状により、完全山の刃欠け防止、タッピングトルクと摩擦抵抗の軽減、ねじガイド性の維持に効果を発揮します。
    用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(25~35HRC)、ステンレス鋼、鋳鋼用に。材質高速度工具鋼(HSS)食付き部の山数2.5山表面処理酸化処理RoHS指令(10物質対応)対応加工ねじメートルねじ精度表記P級
  • Vスパイラルタップ VSP TDT(田野井)

    Vスパイラルタップ VSP

    TDT(田野井)
    ¥889~税込¥978~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    タノイが長年培ったノウハウをベースにしたスパイラルタップです。タップ本来の切れ味を重視したタップとなっております。
    材質HSSVねじの種類VSP
  • 121mm標準アーム上下1組 SUZUKID(スズキッド)

    121mm標準アーム上下1組

    SUZUKID(スズキッド)
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    当日出荷
    スポット溶接機VESSPO用121mm標準アーム上下セットです。VESSPO本体標準付属のアームです(上下兼用:2本セット)。
    用途スポット溶接機VESSPO用のオプション品。セット内容121mm×20Φ×2本質量(kg)0.6
  • VARIVAS スーパートラウトエリア マスターリミテッド〔VSPフロロカーボン〕 100m VARIVAS

    VARIVAS スーパートラウトエリア マスターリミテッド〔VSPフロロカーボン〕 100m

    VARIVAS
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    6日以内出荷
    VSP製法により同号数で1ランク上の強度。フロロカーボン最高の強度を実現。(メーカー比)。特殊フッ素加工により、優れた耐久性とキャスタビリティーを獲得。VSPフロロのポテンシャルを最大限に引き出すため、最低限の加工にとどめています。
    用途1ランク上の強度を誇る最高峰フロロカーボンライン。 さらなる進化を求めてトップトーナメンターと徹底的に向き合い完成したエリア専用VSP(バリバス スーパープレミアム)フロロカーボンライン。驚愕の強度を実現したVSPフロロカーボンラインは従来のプレミアムフロロカーボンに比べ1ランク上の強度を持ち、重要となる耐久性も大幅にアップ。クラス最高峰の直線強度、結節強度を獲得したトップトーナメンターを唸らせる極上のフロロラインです。一日中ラインを酷使するトーナメントフィッシングを支えるマストアイテムになるでしょう。長さ(m)100(平行巻)ライン色ナチュラル
  • 【互換品】 HDMI  A-HDMI A 2.0規格 1m ケーブル プリンストン ORION オリオン 対応 通信ケーブル 4Kフルハイビジョンテレビ メディアカバーマーケット

    【互換品】 HDMI A-HDMI A 2.0規格 1m ケーブル プリンストン ORION オリオン 対応 通信ケーブル 4Kフルハイビジョンテレビ

    メディアカバーマーケット
    ¥979税込¥1,077
    1本
    4日以内出荷
    。 HDMI A-HDMI A 2.0規格 ケーブル特徴。。対応デバイスは、Apple TV 4K, ブルーレイプレーヤー, Fire TV, Roku Ultra, PS5,PS4,PS4 Pro, PS3, Xbox One/360, Wii U, Nintendo Switch,テレビやモニターとパソコン、レコーダー・プレイヤー、AVアンプ、ゲーム機など。あらゆるデバイス間を接続する時におすすめするHDMI-HDMIケーブルです。このHDMI ケーブルはHDMIVer2.0基準に適合。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用して伝導のロスを減らします。PVCカバー多重加工とシールドが外部との干渉を防ぎ、デジタル信号の密度と純度を保持します。HDMI ケーブルは共有されたインターネット接続にも対応しています。別のイーサネットケーブルを用意する必要はありません。複数のデバイス間でインターネット接続が可能です。4K@50/60(3840×2160p)に対応しています。(「フルスペックハイビジョン」画質である1080p/60の4倍の解像度)。音声は最大1536KHzのサンプリング周波数(CDは44.1KHz)最高で32chまでのオーディオ転送にも対応。【対応機種】。【プリンストン】。★液晶ディスプレイ。PTFBFE-24W。PTFBLD-24S。PTFBLD-24W。PTFBLD-27S。PTFBLD-27W。PTFBLS-24W。PTFGFA-24C。PTFGFA-27C。PTFGLB-25W。PTFGLB-27W。PTFGSA-24W。PTFWFE-24W。PTFWLD-24W。PTFWLD-27W。UP-HC32C。★デジ像実物投影機 4K対応ドキュメントカメラ。PDP-4K13。【ORION/オリオン】。OL40RD100。OL40XD100。OL43XD100。OL50RD100。OL50XD100。OL55RD100。OL55XD100。OL65XD100。OL65XD300。【HP/ヒューレッドパッカード】。★パソコン/モニター/ディスプレイ。HP 14。HP 14s。HP 15。HP 15s。HP 17s。HP 27f 4K。HP All-in-One 22-df。HP All-in-One 24-df。HP All-in-One 27-dp。HP M22f FHD。HP M24fwa。HP M27fq QHD。HP M27fwa。HP M34d WQHD。HP Pavilion 15。HP Pavilion Aero 13。HP Pavilion All-in-One 24-ca。HP Pavilion All-in-One 27-ca。HP Pavilion All-in-One 32。HP Pavilion Desktop TP01。HP Slim Desktop S01。HP U28 4K HDR。HP U32 4K HDR。HP V28 4K。HP X24ih。HP X27q QHD。HP X32 QHD。HP X34 WQHD。OMEN 24 165Hz FHD。OMEN 25i 。OMEN 27c QHD。OMEN 27q 165Hz QHD。OMEN 27qs 240Hz QHD。OMEN 27u 4K。OMEN 32q 165Hz QHD。OMEN 34c 165Hz WQHD。OMEN by HP 27i QHD。【ELECOM/エレコム】。液晶ディスプレイ。NB-N221-Eシリーズ。NB-N221B-E。NB-N221W-E。NB-N241-Eシリーズ。NB-N241B-E。NB-N241W-E。★HDMI切替器。DH-SW4KA31BK。DH-SW4KC41BK。DH-SW4KP1BKシリーズ。DH-SW4KP21BK。DH-SW4KP31BK。DH-SW4KP41BK。DH-SW4KP51BK。VSP-HDP1BKシリーズ。VSP-HDP12BK。VSP-HDP14BK。VSP-HDP18BK。GM-DHSW4KP31BK。★ディスプレイ切替器。VSP-VWCHD14BK。【MAXZEN(マクスゼン)】。★デジタル4K液晶テレビ。JU50TS01。JU75CH02。JU75CH01。JU65SK04。JU65CH01。JU55SK04。JU55SK03。JU50SK04。JU49SK03。JU43TS01。JU43SK03。★ERIZA エリザシリーズ。JE50TH01-4K。【Logitec/ロジテック】。★パソコン。LC-6DS58。LC-6DS63。LC-6DS64。LC-72S58。LC-72S63。LC-72S64。LC-76S58。LC-76S63。LC-76S64。LC-9AS60。LC-9AS63。LR-41S60。LR-41S63。★小型端末。LB-JB18。LX-VC01N。【MARSHAL/マーシャル】。★モニター。FFF-LD25G2。FFF-LD27G1。FFF-LD27P2。FFF-LD28P1。FFF-LD28P4。FFF-LD32P5。★テレビ。FFF-TV4K50WBK2。FFF-TV4K55WBK2。【IRIS/アイリスオーヤマ】。4Kテレビ LUCA。43UB20K。43UB28VC。43XDA20。43XUB30。43XUC38VC。49UB20K。49UB28VC。50XDA20。50XUB30。50XUC38VC。55UB20K。55UB28VC。55XDA20。55XQDA20。55XQUC35。55XUB30。55XUC38VC。65XDA20S。65XUB30。65XUC38VC。75UB20。75XUC35。LT-43B620。LT-43D6210B。LT-49B620。LT-50D6210B。LT-55B620。LT-55D6210B。LT-65B620。LT-65D6210B。LT-75D6210S。★液晶ディスプレイ。ILD-A50UHDS-B。ILD-A58UHDS-B。ILD-A65UHDS-B。ILD-A75UHDS-B。ILD-B50UHDS-B。ILD-B58UHDS-B。★サウンドスピーカー。HT-SB115。IHT-S101。IHT-S201。IHT-S301。HDMIタイプA規格が搭載された機器に対応しております。すべての対応機種を記載できていない場合がございます。
    色ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状HDMI(A)オス - HDMI(A)オスプラグ金メッキケーブル種類スタンダードケーブルタイプHDMI2.0対応 HDMI A-HDMI A ケーブル変換タイプオス-オス
  • LEDヘッドライト H6/BA20D 1600LM MAD MAX(マッドマックス)

    LEDヘッドライト H6/BA20D 1600LM

    MAD MAX(マッドマックス)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    4日以内出荷
    口金部分が純正と同じ形状なので取り付け簡単で防水ゴムの加工も不要です。 防水等級IP65を取得しており防水、防塵にも優れております。
    材質アルミ合金電圧(V)12専用消費電力(W)16適合車種【Import motorcycle】SCARABEO(スカラベオ)50(APR).HABANA(ハバナ)(APR).RS50(Thea is PH3s〈PH3sもりあ〉APR).RST-FUTURA(RSTフッツラー)(APR).Tuono50(APR).BMW old-model.VELVET125/TOURING(ベルベット125/ツーリング)(BNL).FIGO(フィーゴ)(CPI).GPR50(CPI).SATURNO(サトルノ)(45/40w GLR).アクデッド(H-E).VIA(ビア)(H-E).SCR100(H-E).XR400/600(H-E).DRAGSTAR(ドラッグスター)50/125/180(ITJ).FORMULA(フォーミュラ)(Thea is PH3s〈PH3sもあり〉ITJ).B&W125(KYM).MovieXL 150(KYM).TOP BOY50/100OFF(25/25w KYM).TEOS(テオス)125(MBK).TYPHOON(タイフーン)(PAG).ZIP50/125(PAG).SPEED FIGHT(スピードファイト)(PUG).METAL-X(メタルX)(PUG).GN125/GS125(Thea are PH8.PH9〈PH8、PH9もあり〉S-A).RS-2 1EFi150(SYM).X'pro100(SYM).PX(VSP).150ET4/50ET/50ET2C(carburetor〈キャブ〉VSP).AEROX(エアロックス)(Y-E).MAXSTER(マックスター)125/150(Y-E).FZR1000(45/40w Y-E).TDR125(25/25w Y-E).TZR50(Y-E).TW125(45/40w Y-T)光束(Lm)Lo1600/Hi1600防水性IP65
  • スーパートラウトエリア ショックリーダー VSP[フロロカーボン] VARIVAS

    スーパートラウトエリア ショックリーダー VSP[フロロカーボン]

    VARIVAS
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    7日以内出荷
    1ランク上の強度!。高いクオリティを追求したVSP製法によりフロロカーボン分子の密接度を15%UP。*。その結果、直線強度・結節強度ともに、同号数で1ランク上の強さを獲得しました。*また、スーパータフコーティング(SP-T)を施し、トーナメントシーンにも対応できるように耐久性能UP。勝つために設計したハイクラスフロロカーボンリーダーです。*メーカー比
    色ナチュラル
  • VSP-B※シリーズ セルバックス・真空システム機器 パット CKD

    VSP-B※シリーズ セルバックス・真空システム機器 パット

    CKD
    ¥5,113~税込¥5,624~
    1個
    5日以内出荷から27日以内出荷
  • 121mm標準アーム SUZUKID(スズキッド)

    121mm標準アーム

    SUZUKID(スズキッド)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    5日以内出荷
    スポット溶接機VESSPO用121mm標準アームです。VESSPO本体標準付属のアームです(上下兼用:1本)。
    用途スポット溶接機VESSPO用のオプション品。セット内容121mm×20Φ×1本質量(kg)0.3
  • スーパートラウトエリア VSP [フロロカーボン] 100m VARIVAS

    スーパートラウトエリア VSP [フロロカーボン] 100m

    VARIVAS
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    7日以内出荷
    1ランク上の強度を実現!。VSP製法を採用したハイクラスフロロカーボンライン。トップトーナメンターたちが認めたエリアトラウト専用設計のフロロカーボンライン。勝つために必要な「強さ」を備えた至高のアイテム。★VSP製法(VARIVASスーパープレミアム)フロロカーボンライン採用。高いクオリティを追求したVSP製法によりフロロカーボン分子の密接度を。15%UP。*。その結果、直線強度・結節強度ともに、同号数で1ランク上の強さを獲得しました。*。★「SP-Vコーティング」によりキャスタビリティと耐久性UP。高い撥水性能を誇るSP-Vコーティングを施すことで、キャスタビリティUP!。飛距離面で大きなアドバンテージとなります。また、ラインの吸水劣化を抑え、耐久性も向上します。*メーカー比
    色ナチュラル
  • 青銅製(KCPジョイント)水道用ポリエチレン管金属継手(塩ビ管用ユニオンソケット) KITZ(キッツ)

    青銅製(KCPジョイント)水道用ポリエチレン管金属継手(塩ビ管用ユニオンソケット)

    KITZ(キッツ)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    5日以内出荷
    形状ソケット材質(本体)CAC911使用温度範囲(℃)20±15規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-1適合規格日水協認証番号:B-116準拠、日水協認証番号:G-1最高使用圧力(MPa)0.75(20°±15°の水道水)使用流体水道水接続形状ガイドナット付ユニオンソケットHI×PE
  • New Japan Radio オーディオパワーアンプ 新日本無線

    New Japan Radio オーディオパワーアンプ

    新日本無線
    ¥1,098税込¥1,208
    1袋(5個)
    7日以内出荷
  • VSP-A※シリーズ セルバックス・真空システム機器 パット CKD

    VSP-A※シリーズ セルバックス・真空システム機器 パット

    CKD
    ¥4,963~税込¥5,459~
    1個
    8日以内出荷から17日以内出荷
  • VSP-M※シリーズ 小形タイプ セルバックス・真空システム機器 パット CKD

    VSP-M※シリーズ 小形タイプ セルバックス・真空システム機器 パット

    CKD
    ¥1,400~税込¥1,540~
    1個
    13日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)導電性NBR(低抵抗タイプ)
  • VSP-R※シリーズ セルバックス・真空システム機器 パット(VSP~) CKD

    VSP-R※シリーズ セルバックス・真空システム機器 パット(VSP~)

    CKD
    ¥1,550~税込¥1,705~
    1個
    13日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)導電性NBR(低抵抗タイプ)
  • VSPシリーズ セルバックス・真空システム機器 パット CKD

    VSPシリーズ セルバックス・真空システム機器 パット

    CKD
    ¥5,650~税込¥6,215~
    1個
    13日以内出荷から18日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)導電性NBR(低抵抗タイプ)