カテゴリ

  • 農業機械(279)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(21)
  • 空調・照明・電設資材(15)
  • バイク部品(13)
  • 制御機器(12)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • 電気材料(5)
  • メカニカル部品(5)
  • 作業工具(5)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 建築金物(4)
  • 切削工具(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • 物流用品(2)
  • 機構部品(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 事務用品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • テープ(1)
  • 溶接用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vt-20」の検索結果

397件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • しーるしーる(自動車板金向け専用シール) VOSTONE(ボストン)

    しーるしーる(自動車板金向け専用シール)

    VOSTONE(ボストン)(15件のレビュー)
    799税込879
    1シート(25枚)
    当日出荷
    ボンネット、ドア、トランクについているバンパーラバーとボディーとの当たり面保護に、またホールプラグとしても使用されています。 これらのシールは鈑金、塗装作業時に剥がれてしまうことが多く、純正品番を調べるのも面倒な為に、つい注文を忘れることも多いようです。「し~るし~る」は、ブラック・ホワイト・クリアーの3色・大きさ各3種をご用意。鈑金穴に貼ると水漏れ等を防ぎます。
    危険物の類別非危険物
  • Vトルクスビット ベッセル

    Vトルクスビット

    ベッセル(8件のレビュー)
    589税込648
    1本ほか
    当日出荷
    トルクス(R)ねじ専用ビットです。
    先端形状トルクス両頭機能片頭
  • OHM 中間形トイレファン オーム電機

    OHM 中間形トイレファン

    オーム電機(19件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1台
    当日出荷
    トイレの嫌な臭いや湿気を排除して、爽やかさを保ちます。
    仕様電源コードプラグ付質量(kg)1.1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)158×158×229適合場所トイレ適合パイプ径(Φmm)93.5~125中間形ターボファン
  • Vタンパープルーフ・トルクスビット(いじり止め付き) ベッセル

    Vタンパープルーフ・トルクスビット(いじり止め付き)

    ベッセル(10件のレビュー)
    549税込604
    1本
    当日出荷
    トルクス(R)ねじ専用ビットです。
    先端形状トルクス呼称V差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭いじり止め穴有無あり
  • 剛彩トルクスビット ベッセル

    剛彩トルクスビット

    ベッセル(4件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷
    TORXネジ専用のビット。 トルクスライセンスにもとづき製造しているので、あらゆるトルクスネジに対応。 タンパープルーフネジ(いじり止め付きネジ)に対応。(T4・T5を除く)。
    全長(mm)65先端形状トルクス本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
  • 園芸用ビニールタイ TRUSCO

    園芸用ビニールタイ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    199税込219
    1袋(100本)
    当日出荷
    ビニール被覆ワイヤーを園芸用に使いやすくしたカット品です。 簡単にネジって、くくる事ができ繰り返し使用できます。
    用途植物と支柱の簡易固定に。植物との固定用の紐代わりとして。コード類などを束ねる作業などに。幅(mm)4材質/仕上ポリエチレンテレフタート(PET樹脂)、中芯:針金(スチール)奥行(mm)0.2
  • 剛彩トルクスロングビット ベッセル

    剛彩トルクスロングビット

    ベッセル(1件のレビュー)
    609税込670
    1個
    当日出荷
    全長(mm)150先端形状トルクス本数1差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットあり両頭機能片頭いじり止め穴有無あり
  • シンクウゲージ アサダ

    シンクウゲージ

    アサダ
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    赤色の置き針装備で、真空チェックの圧力変化の有無が一目で判定可能。 置き針付きゲージ
    用途冷媒回収後のシステム内の真空試験、冷媒回収前のボンベ内の真空度チェックに。ねじ径1/8"NPTアズワン品番64-6753-25ゲージ径(Φmm)Φ80圧力(MPa)0~-0.1
  • T形分岐カバー ネグロス電工

    T形分岐カバー

    ネグロス電工
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
  • トロノン(ボイドテープ) ネグロス電工

    トロノン(ボイドテープ)

    ネグロス電工
    5,998税込6,598
    1巻
    4日以内出荷から17日以内出荷
    手で簡単に切れ、作業性に優れています。 粘着力が強く、耐水性に優れています。 半透明です。ボイド管に印刷を合わせ易くなっています。
    材質ポリエステル繊維
  • 【レンタル】小型超低温槽(-80~-60℃、180L) VT-208HC 日本フリーザー

    【レンタル】小型超低温槽(-80~-60℃、180L) VT-208HC

    日本フリーザー
    10,980税込12,078
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    設置場所を取らない省スペース型です。冷却温度は-80℃まで可能です。環境負荷の小さいノンフロン冷媒です。設定温度から15℃温度上昇するとブザーが鳴ります。
    質量(kg)約64内容積(L)約191冷媒HC混合冷媒(ノンフロン)断熱材硬質発泡PU(ポリウレタン)凝縮器スーパーウォールコンデンサー+ワイヤーチューブ冷却器パイプオンシートサービス分類レンタル
  • ビニタイ 工具付き 20m 黒 MCO

    ビニタイ 工具付き 20m 黒

    MCO
    259税込285
    1個
    当日出荷
    ケーブルの固定や結束に最適 好きな長さで使えるカッター付き
    材質PVC、スチール線ブラック長さ(m)20幅(m)1.8
  • 園芸用ペーパータイ TRUSCO

    園芸用ペーパータイ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    199税込219
    1袋(100本)
    当日出荷
    ペーパーで被覆しワイヤーを園芸用に使いやすくしたカット品です。 簡単にネジって、くくる事ができ繰り返し使用できます。 ペーパータイプなので結束時のズレが少なくシッカリくくれます。
    用途植物と支柱の簡易固定に。 植物との固定用の紐代わりとして。 コード類などを束ねる作業などに。幅(mm)4材質/仕上強力コットン紙、中芯:針金(スチール)奥行(mm)0.2
  • アルミニウム製 ケーブルラックカバー T型分岐カバー カナフジ電工

    アルミニウム製 ケーブルラックカバー T型分岐カバー

    カナフジ電工
    42,980税込47,278
    1個
    3日以内出荷
    T型分岐用のラックに使用します。
    種類T型分岐カバー
  • 600Vトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)

    600Vトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル

    住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1件のレビュー)
    219,800税込241,780
    1巻(5m)
    当日出荷から6日以内出荷
    一括シース型CVに比べ許容電流が大きく、端末処理も簡単です。
    用途一般電力用種類電力ケーブル規格JIS C 3605適合規格<PS>E識別黒、白(自然色)、赤周囲温度(℃)40許容温度(℃)(導体最高)90
  • TAC工具部品 タンガロイ

    TAC工具部品

    タンガロイ
    419税込461
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • T形分岐カバー ネグロス電工

    T形分岐カバー

    ネグロス電工
    41,980税込46,178
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
  • 青銅 ボール BOシリーズ 東洋バルヴ

    青銅 ボール BOシリーズ

    東洋バルヴ
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
    耐食性に富む青銅バルブ
  • 多刃仕上げ用エンドミル SPEED TIGER(スピードタイガー)

    多刃仕上げ用エンドミル

    SPEED TIGER(スピードタイガー)
    35,980税込39,578
    1本
    4日以内出荷から17日以内出荷
    低価格な仕上げ用多刃です。 高級 400Nano素材とナノ ALTiN(nBS)コートで生材から HRC50 までの幅広い被削材の仕上げに最適です。 潤滑性の高いナノ ALTiNコートで加工面の仕上りを重視しています。
    コーティングnBSねじれ角(°)45RoHS指令(10物質対応)対応
  • サンバックLED 四輪 SBVT20 SPHERELIGHT(スフィアライト)

    サンバックLED 四輪 SBVT20

    SPHERELIGHT(スフィアライト)
    5,398税込5,938
    1個
    5日以内出荷
    メーカー名:スフィアライト。メーカー品番:SBVT20。販売備考:4輪用
  • T形分岐屋根形カバー ネグロス電工

    T形分岐屋根形カバー

    ネグロス電工
    24,980税込27,478
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
  • SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-T0~8~) CKD

    SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-T0~8~)

    CKD
    3,550税込3,905
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    種別部品作動方式複動形
  • A.I.VOICE 式狼縁・式大元 エーアイ(PKG)

    A.I.VOICE 式狼縁・式大元

    エーアイ(PKG)
    10,980税込12,078
    1本
    4日以内出荷
    『A.I.VOICE 式狼縁・式大元』は、変声期途中の少年声とお爺ちゃんの嗄れ声で、簡単に表現力豊かな音声が作成できるソフトです。ソフトに文字を入力するだけで、誰でも手軽に、「式狼縁」の明るく朗々とした変声期途中の少年声と「式大元」の明るく飄々としたお爺ちゃんの嗄れ声で読み上げ、音声ファイルを作成し保存できます。
  • A.I.VOICE 咲ちゃん エーアイ(PKG)

    A.I.VOICE 咲ちゃん

    エーアイ(PKG)
    8,998税込9,898
    1本
    4日以内出荷
    『A.I.VOICE 咲ちゃん』は、はかなげで、どこか幼気さの残る少女の声をベースに、思春期に揺れ動く女の子の可憐な音声が簡単に作成できるソフトです。ソフトに文字を入力するだけで、誰でも手軽に、咲ちゃんの可愛らしい声で読み上げ、音声ファイルを作成し保存ができます。
  • 太陽光発電システム用接続箱 日東工業

    太陽光発電システム用接続箱

    日東工業
    299,800税込329,780
    1個
    4日以内出荷
  • 多刃高硬度用エンドミル SPEED TIGER(スピードタイガー)

    多刃高硬度用エンドミル

    SPEED TIGER(スピードタイガー)
    49,980税込54,978
    1本
    4日以内出荷から24日以内出荷
    最高級 200Nano素材と高硬度、高耐熱酸化シリコン系(SI)コートで HRC65 までの焼入鋼に対応します。 高速加工に対応し長寿命です。
    寸法Z(mm)6コーティングTiSiNねじれ角(°)45RoHS指令(10物質対応)対応
  • ViewTron(ビュートロン)ストレートアームセット ニッケンハードウエア

    ViewTron(ビュートロン)ストレートアームセット

    ニッケンハードウエア
    17,980税込19,778
    1台
    5日以内出荷から6日以内出荷
    バラストレス水銀ランプ、ホルダー、アームを一体化させた屋外看板用の新しいコンセプト。 伸縮式アームを標準化、8種類の光源と3種類のアームにより24機種にも細分化されたラインアップをご用意しました。バラストレス水銀ランプ160W、バラストレス水銀ランプ300W相当の明るさです。
    入力電圧(V)AC100-AC240保護等級IP65アームストレートアーム(伸縮式)調光方式×
  • A.I.VOICE 紲星あかり エーアイ(PKG)

    A.I.VOICE 紲星あかり

    エーアイ(PKG)
    13,980税込15,378
    1本
    4日以内出荷
    『A.I.VOICE 紲星あかり』は、明るく可愛らしい女の子の声をベースに、簡単に表現力豊かな音声が作成できるソフトです。ソフトに文字を入力するだけで、誰でも手軽に、紲星あかりの優しい声で読み上げ、音声ファイルを作成し保存ができます。
  • A.I.VOICE 来果 エーアイ(PKG)

    A.I.VOICE 来果

    エーアイ(PKG)
    8,998税込9,898
    1本
    4日以内出荷
    『A.I.VOICE 来果』は、優しく穏やかな清涼感のある女性の声で音声を作成できるソフトです。ソフトに文字を入力するだけで、誰でも手軽に、来果の爽やかな声で読み上げ、音声ファイルを作成し保存できます
  • A.I.VOICE RIA エーアイ(PKG)

    A.I.VOICE RIA

    エーアイ(PKG)
    8,998税込9,898
    1本
    4日以内出荷
    『A.I.VOICE RIA』は、明るく可愛らしい中にも、落ち着きのある声をベースとした声のキャラクターボイスで音声が作成できるソフトです。ソフトに文字を入力するだけで、誰でも手軽に、RIAの声で読み上げ、音声ファイルを作成し保存できます。
  • ViewTron(ビュートロン)L字アームセット ニッケンハードウエア

    ViewTron(ビュートロン)L字アームセット

    ニッケンハードウエア(2件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台
    5日以内出荷から6日以内出荷
    バラストレス水銀ランプ、ホルダー、アームを一体化させた屋外看板用の新しいコンセプト。 伸縮式アームを標準化、8種類の光源と3種類のアームにより24機種にも細分化されたラインアップをご用意しました。バラストレス水銀ランプ160W、バラストレス水銀ランプ300W相当の明るさです。
    入力電圧(V)AC100-AC240保護等級IP65アームL字アーム(伸縮式)調光方式×
  • フィロパネル 日本バイリーン

    フィロパネル

    日本バイリーン
    8,298税込9,128
    1個
    翌日出荷
    アルミ型材を使用しているため軽量で取り扱いが簡単です。
    用途一般空調用。外気取入・循環・排気用。材質外枠/アルミニウム、金網/鉄線、フィルター押さえ/鉄線、フィルター/ポリエステル・モダアクリル風量(m3/min)(定格)36.0常用温度(℃)80以下
  • 多刃高硬度用ロング刃長エンドミル SPEED TIGER(スピードタイガー)

    多刃高硬度用ロング刃長エンドミル

    SPEED TIGER(スピードタイガー)
    69,980税込76,978
    1本
    4日以内出荷から24日以内出荷
    最高級 200Nano素材と高硬度、高耐熱酸化シリコン系(SI)コートで HRC65 までの焼入鋼に対応します。 高速加工に対応し長寿命です。
    コーティングTiSiNねじれ角(°)45RoHS指令(10物質対応)対応
  • A.I.VOICE 結月 ゆかり エーアイ(PKG)

    A.I.VOICE 結月 ゆかり

    エーアイ(PKG)
    13,700税込15,070
    1個
    5日以内出荷
    「A.I.VOICE 結月ゆかり」は、落ち着きのある、大人びた女性の声をベースに、簡単に表現力豊かな音声が作成できるソフトです。 収録ボイス <喜・怒・悲のボイススタイルに対応> 結月ゆかり 特別収録ボイス <ボイススタイル非対応> 結月ゆかり 雫 <ボイスフュージョン>まるで声マネをするかのように、あるボイスに別のボイスの喋り方を当てはめることが可能です。
    付属品開封前のご注意・エンドユーザー使用許諾契約書、インストールディスク 1枚、インストールマニュアル/お問い合わせおよびユーザーサポートについて 1枚、アクティベーションキーカード 1枚質量(g)110高さ(cm)19横(cm)13.6奥行き(cm)1.4
  • ViewTron(ビュートロン)ショートアームセット ニッケンハードウエア

    ViewTron(ビュートロン)ショートアームセット

    ニッケンハードウエア
    16,980税込18,678
    1台
    5日以内出荷から6日以内出荷
    バラストレス水銀ランプ、ホルダー、アームを一体化させた屋外看板用の新しいコンセプト。 伸縮式アームを標準化、8種類の光源と3種類のアームにより24機種にも細分化されたラインアップをご用意しました。バラストレス水銀ランプ160W、バラストレス水銀ランプ300W相当の明るさです。
    入力電圧(V)AC100-AC240保護等級IP65アームショートアーム調光方式×
  • 600Vトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル SFCC(旧:昭和電線)

    600Vトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル

    SFCC(旧:昭和電線)(1件のレビュー)
    199,800税込219,780
    1巻(5m)
    7日以内出荷
    電気的特性に優れ、長期使用に耐え軽量で取り扱いが容易 低圧用のVVケーブルに比べ、耐熱性に優れ所用電流を大きくとることが可能
    黒・白・赤RoHS指令(10物質対応)対応
  • フィロパネル 日本バイリーン

    フィロパネル

    日本バイリーン(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    翌日出荷
    アルミ型材を使用しているため軽量で取り扱いが簡単です。
    用途一般空調用。外気取入・循環・排気用。材質外枠:アルミニウム、金網:鉄線、フィルター押さえ:鉄線、フィルター:ポリエステル・モダアクリル質量(kg)1.0使用温度(℃)80℃以下風量(m3/min)56寸法(縦×横×奥行)(mm)610×610×20
  • 太陽光発電システム用接続箱 日東工業

    太陽光発電システム用接続箱

    日東工業
    289,800税込318,780
    1台
    5日以内出荷から89日以内出荷
    種類標準分電盤
  • ViewTron(ビュートロン)フランジセット ニッケンハードウエア

    ViewTron(ビュートロン)フランジセット

    ニッケンハードウエア
    14,980税込16,478
    1台
    6日以内出荷
    バラストレス水銀ランプ、ホルダー、アームを一体化させた屋外看板用の新しいコンセプト。 伸縮式アームを標準化、8種類の光源と3種類のアームにより24機種にも細分化されたラインアップをご用意しました。バラストレス水銀ランプ160W、バラストレス水銀ランプ300W相当の明るさです。
    入力電圧(V)AC100-AC240保護等級IP65アームフランジ調光方式×
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
"vt-20" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷