カテゴリ
- 農業機械(72)
- 自動車純正部品(65)
- バイク部品(17)
- 空調・照明・電設資材(14)
- 制御機器(10)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
- 測定用品(6)
- 科学研究・開発用品(4)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
- テープ(2)
- 建築金物(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 電気材料(1)
- メカニカル部品(1)
- 防災用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- 自動車補修部品(1)
- 鈑金・塗装(1)
- カー用品(1)
- 切削工具(1)
- 研磨材(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(70)
- ニッサン(61)
- ネグロス電工(6)
- ニデックドライブテクノロジー(6)
- 三菱電機(5)
- Fehling (フェーリング)(5)
- CKD(4)
- Marving Exhaust (マービングエキゾースト)(4)
- カナフジ電工(4)
- CHINO(チノー)(3)
- SMC(2)
- ADVANTEC(2)
- DAYTONA(デイトナ)(2)
- MAZDA(マツダ)(2)
- トヨタ(2)
- アイユ(2)
- 桃陽電線(2)
- スギハラ(SUGIHARA)(2)
- 大塔テック(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「vt-50」の検索結果

ビニールテープVT-50
ニチバン(29件のレビュー)¥289~税込¥318~1個当日出荷柔軟で水・湿気に強い、軟質塩ビを基材とした電気絶縁用ポリ塩化ビニル粘着テープです。 脱鉛タイプです。用途缶、ビンなどの防湿包装に。 封かん、包装、結束、カラー分類に。
グラファイト替えゴム
SHIFT(59件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1箱(10本)当日出荷から7日以内出荷国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。用途ワイパーゴムの交換に
VUソケットドレン タテ型
アイユ(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷塩ビソケット付なので塩ビパイプとの接続が確実にできます。 塩ビソケット付なので施工現場の壁厚に応じた長さの塩ビパイプが接続可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
タテ型VUソケットドレン
アイユ¥2,098税込¥2,3081個当日出荷塩ビソケット付なので塩ビパイプとの接続が確実にできます。また、施工現場の壁厚に応じた長さの塩ビパイプが接続可能です。用途住宅用ドレン品番AST-1など(推奨ストレーナー)
手袋付き非常用トイレセット NV-Tシリーズ
アズワン¥4,598税込¥5,0581箱(5パック×10回分)翌日出荷手袋付きのため、水が貴重な災害時に手が汚れる心配がありません。あらかじめ便器に袋を被せるため汚物袋が水に濡れず、処理しやすいです。汚物袋を消臭袋にまとめて入れておくことでニオイ漏れを防止します。凝固剤は抗菌性です。
ベジタブルトンネルセット ビニールシートタイプ
アイリスオーヤマ¥9,998税込¥10,9981セット(12個)翌日出荷防寒対策に最適な、ビニールシートタイプのトンネルセットです。組み立てるとビニールトンネルとして使え、冬場の生育促進に役立ちます。葉物野菜(コマツナ、ホウレンソウなど)や、根物野菜(ダイコン、カブなど)に最適です。セット内容ビニールシート(180×300cm)×1枚、トンネルフレーム(Φ8×120cm)×3本、パッカー×9個、シート押さえ×2個材質支柱/スチール・ポリエチレン、パーツ類/ポリプロピレン寸法(mm)約500×1800×500色緑質量(g)730
トロノン(ボイドテープ)
ネグロス電工¥2,998税込¥3,2981巻4日以内出荷から17日以内出荷手で簡単に切れ、作業性に優れています。 粘着力が強く、耐水性に優れています。 半透明です。ボイド管に印刷を合わせ易くなっています。材質ポリエステル繊維
固まる放熱用シリコーン
サンハヤト(2件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781本(500g)当日出荷熱伝導率の高い1液型室温硬化タイプの固まる放熱用シリコンです。 CPUとヒートシンク間に塗るだけで熱伝導性を改善し、固定します。 適度な粘度を持ち作業性に優れています。用途パワートランジスター、IC、CPUなどの半導体デバイスの放熱。 トランジスター、整流器、サイリスタなどとヒートシンクとの間の充填。仕様白色ペースト状比重2.26体積抵抗率(Ωcm)1.0×1015熱伝導率(W/mk)0.92粘度(Pa・s)(ペースト時)85~108
massimo スクーター用パフォーマンスドライブキット
Grondement(グロンドマン)(8件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781セット3日以内出荷から14日以内出荷グロンドマンCVTキットは消耗した駆動系をリフレッシュしながら同時に簡単チューンしてしまうすぐれもの。最近スピードが出ない、カラカラ異音がするなと思ったら駆動系を点検、イージーリフレッシュ!スクーターは駆動系パーツが変速機能を持っています。駆動系のパーツは走行距離によって交換が必要です。メンテナンスするこどで燃費も向上しますので点検、交換をお勧めします。本来の性能はもちろん、プラスアルファのポテンシャルアップ!セッティングの必要が全く無く、キットを取り付けるだけで簡単にチューニングが完了!加速性能やトルク感のアップが体感できます。さらに、最高速がアップします。
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's(1件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381個(500g)当日出荷から5日以内出荷スズキ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料メーカースズキ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ビオラモ細胞培養フィルターユニット PVDF・0.22μm 12個入 VFPVTシリーズ
VIOLAMO(ビオラモ)¥20,980税込¥23,0781箱(12包×1個)翌々日出荷汎用性の高い0.22μm・PVDFメンブレンです。滅菌ろ過後に付属キャップを下部ボトルに取り付ければ、そのまま試料を保存できます。本体上部と下部に目盛が付いています。ファンネル上にメンブレン材質とポアサイズを印刷しています。本体上部にロットナンバーを付番しています。個包装のため保管が便利で、使う分だけ取り出せます。材質カップ・ボトル・ボトル用リッド/PS、ボトル用キャップ/HDPE、コネクト/ABS樹脂ポアサイズ(μm)0.22ねじ口規格(GL)45材質(メンブレン)PVDF
パロットカップリング 継っ手 ステンレス製(SUS304) VT ガスネジタイプ雄
大塔テック¥19,980~税込¥21,978~1個4日以内出荷パロットカップリング継っ手”とは、流体(液体、粉体、気体など)搬送配管(ホース、チューブ、鋼管など)を簡単に設置できる配管継手として開発された製品で、『着脱頻度の多いところ』『短時間での作業を要求されるところ』『作業性の悪いところ』など、最短の時間と最小の労力で着脱することを目的とした多目的ワンタッチ配管継手です。 ”継っ手カップリング”は、材質が鉄製でディスゴ処理(防錆処理)した製品とステンレス製(SUS304・SUS316)とがあり、あらゆる使用条件や用途に於いても安全で確実に吸入と排出ができるよう徹底した品質管理の下に製造されています。用途各種液体・粉体・気体の搬送、ステンレス製を用いて食品、化学薬品等の搬送材質(本体)ステンレス(SUS304)流体各種液体・粉体・気体、食品、化学薬品接続方式ワンタッチ式RoHS指令(10物質対応)対応
パロットカップリング 継っ手 鉄製 VT ガスネジタイプ雄
大塔テック¥7,298~税込¥8,028~1個4日以内出荷パロットカップリング継っ手”とは、流体(液体、粉体、気体など)搬送配管(ホース、チューブ、鋼管など)を簡単に設置できる配管継手として開発された製品で、『着脱頻度の多いところ』『短時間での作業を要求されるところ』『作業性の悪いところ』など、最短の時間と最小の労力で着脱することを目的とした多目的ワンタッチ配管継手です。 ”継っ手カップリング”は、材質が鉄製でディスゴ処理(防錆処理)した製品とステンレス製(SUS304・SUS316)とがあり、あらゆる使用条件や用途に於いても安全で確実に吸入と排出ができるよう徹底した品質管理の下に製造されています。用途各種液体・粉体・気体の搬送、ステンレス製を用いて食品、化学薬品等の搬送材質(本体)鉄(ディスゴ処理)流体各種液体・粉体・気体、食品、化学薬品接続方式ワンタッチ式RoHS指令(10物質対応)対応
CSVT低圧用スクリューコネクタ(低圧用銅アルミ兼用圧縮工具不要)
セルパック¥6,898税込¥7,5881個3日以内出荷アルミ特殊合金製で軽量。導体挿入後ボルト締付、規定トルクでボルト頭せん断だけで施工が完了します。アルミ、銅導体の双方に適用します(複合より線不可)。サイズ共用化を実現しています(8~400mm2の11種類導体を5品種でカバーします)。本製品は低圧用、単線、より線、圧縮より線に適用します。異径接続、銅アルミ異種接続も可能となります。低圧接続材のアルミ導体として使用が可能。「らくらくアルミケーブル(R)」において性能を評価済。海外(IEC)ケーブルとCVケーブルの接続も可能。圧縮工具、ダイスの準備は不要、電源確保も不要。電動工具使用で、更に締付作業の力仕事と時間を削減。IEC規格612381(最大36KVまでのケーブル圧縮及びメカニカルコネクターの規格要件)におけるメカニカルコネクターの要求を満たしています 。IEC規格60228(JIS C 36642007)に規定された導体に適合。内部には隔壁を設けており、水の浸入や異種金属の直接接触を防ぎます。コネクター材質:アルミアロイ合金(全面鈴メッキ処理)
バレーボール5号 トレーニング
MIKASA (ミカサ)¥9,698税込¥10,6681個7日以内出荷から15日以内出荷トレーニングバレーボール5号。仕様推奨内圧:0.300kgf/cm2材質人工皮革、貼り色ブルー/イエローサイズ(cm)円周65~67
(88600)バック アッセンブリー,リア シート
ニッサン¥93,980税込¥103,3781個4日以内出荷から5日以内出荷【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
(88320)トリム アッセンブリー,クッション リア シート
ニッサン¥59,980税込¥65,9781個4日以内出荷から5日以内出荷【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
(79910)フイニツシヤー,リア パーセル シエルフ
ニッサン¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷から5日以内出荷【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
(76630)ピラー,リア インナー RH
ニッサン¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷から5日以内出荷【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】