カテゴリ

  • 自動車純正部品(290)
  • 農業機械(92)
  • 制御機器(54)
  • 船舶用品・漁業資材(23)
  • バイク部品(21)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(21)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • 自動車補修部品(7)
  • 建築金物(6)
  • 切削工具(6)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 住設機器(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 測定用品(2)
  • トラック純正部品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • テープ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 塗料(1)
  • 機構部品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 介護用品(1)
  • 医療(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vt-a」の検索結果

関連キーワード
564件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 3ポートエアオペレートバルブ (VTA3~) SMC

    3ポートエアオペレートバルブ (VTA3~)

    SMC(1件のレビュー)
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・ユニバーサルポーティングタイプ。 ・圧力は0MPaから使用可能。
    ポート数3
  • 防水ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    防水ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)
    ¥2,519~税込¥2,771~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-140-TAK60) ダブルOリング・シートパッキンで防水性を強化しました。(A-140-1~~3) 左右兼用型
    用途屋外キュービクル・配分電盤・制御盤
  • AC/DCコンバータ ロングセラー・マルチ出力 VTシリーズ アルス(イーター電機)

    AC/DCコンバータ ロングセラー・マルチ出力 VTシリーズ

    アルス(イーター電機)
    ¥21,980税込¥24,178
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    最適な電源構成を実現する2CH3CH出力ラインナップ 30年以上の市場実績を積んだ高信頼性モデル
    端子形状ねじ端子定格入力電圧(V)AC100
  • DC/DCコンバータ ロングセラー・豊富な品揃え VTシリーズ アルス(イーター電機)

    DC/DCコンバータ ロングセラー・豊富な品揃え VTシリーズ

    アルス(イーター電機)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1台
    当日出荷から18日以内出荷
    独自のケース構造、端子台接続のDC/DCコンバータ DC12/24/48/110Vと幅広い入力ラインナップ 1CH~3CH出力、15W~150Wまで豊富な品揃え
    形状ケースタイプ端子形状ねじ端子
  • エアピンセット(バルブ無し) PISCO(ピスコ)

    エアピンセット(バルブ無し)

    PISCO(ピスコ)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7ノズル径Φ0.5mm到達真空度(kPa)-85使用流体空気特性バルブ無し吸込流量(L/min)2供給圧力(MPa)0.5
  • タップチャック(JT) VERTEX(バーテックス)

    タップチャック(JT)

    VERTEX(バーテックス)
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    翌々日出荷
    逆転機構のスピンドルに適用します。1個のチャックで幅広いサイズのタップに対応できます。
    振れ精度(mm)0.05
  • デジタル指示調節計:C1Mシリーズ azbil(旧:山武)

    デジタル指示調節計:C1Mシリーズ

    azbil(旧:山武)
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個
    当日出荷から57日以内出荷
    調節計SDC15の後継機種!簡単に置き換え可能! さらに使いやすく(さらなる性能向上) 一目でわかる(大型液晶表示) すぐにつながる(PLCリンク機能・高速応答)
    用途●温度制御:電気炉、乾燥炉、恒温槽、成形機、加熱設備●プロセス制御:圧力、流量、アナログ量比例制御●装置組込み:小型製造装置、分析装置、研究設備
  • VTA301 - 3ポートエアオペレートバルブ SMC

    VTA301 - 3ポートエアオペレートバルブ

    SMC
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
  • タップチャック(MT) VERTEX(バーテックス)

    タップチャック(MT)

    VERTEX(バーテックス)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1台ほか
    翌々日出荷から100日以内出荷
    タッピングボール盤等の逆転機構のスピンドルに適用します。1個のチャックで幅広いサイズのタップに対応できます。
    振れ精度(mm)0.05
  • ベッドサイドテーブル 抗ウイルス仕様 ナビス(アズワン)

    ベッドサイドテーブル 抗ウイルス仕様

    ナビス(アズワン)
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    翌々日出荷
    抗ウイルス仕様の天板を使用したベッドサイドテーブルです。 ツマミボルト固定式で天板をしっかりと固定できます。
    仕様●サイズ (mm):760×390×690~890●重量(kg):約8●材質:本体/スチール(粉体塗装)、天板/抗ウイルスメラミン天板●テーブルサイズ:約760×390mm●耐荷重:約10kg●キャスター:Φ400mmナイロン双輪キャスター(支柱側2輪ストッパー付き)アズワン品番8-555-01
  • ランプ印 棚受金具A LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 棚受金具A

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    4日以内出荷
    高荷重タイプなので、平プレートにボックスなど様々なパーツを取り付けることもできます。壁面を利用したオープン感覚のハンギングディスプレイシステムです。アルミニウム合金製トレーと木製・ガラス製棚板用の棚受金具があり、目的やデザインに合わせて棚を自由にレイアウトできます。自由にパーツのレイアウトの変更や脱着ができます。従来の壁面棚に比べて高荷重で、先付け施工(壁埋込)、後付け施工ができます。フックやトレーなどのアクセサリーもあります。
    仕様壁面の化粧パネルの厚さは2.5~4 mmに対応でき、お好みの化粧板をお使いいただけます。材質/仕上アルミ合金/シルバーアルマイト処理寸法L(mm)1820棚受け金具その他棚受
  • ヒューズ 250VT 63A D5X20 Mitutoyo(ミツトヨ)

    ヒューズ 250VT 63A D5X20

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    6日以内出荷
  • VTA315 - 3ポートエアオペレートバルブ SMC

    VTA315 - 3ポートエアオペレートバルブ

    SMC
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    管接続口径(02) 1/4
  • 薄壁対応型 U型フード付換気口 B-UVTタイプ バクマ工業

    薄壁対応型 U型フード付換気口 B-UVTタイプ

    バクマ工業
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1個
    5日以内出荷
    薄壁に対応した差込部の厚さ21mm。 水切り用フィンで外壁への汚れが付きにくく、建物にやさしくなります。 和室壁用、2×4工法、パネル等に最適です。
    仕様アミ付・取付穴付色クリアー材質(本体)ステンレス(SUS304)タイプ水切り付種類U型フード付ガラリメッシュΦ0.23×16メッシュ仕上ヘアライン(フード)/アクリル電着塗装温度ヒューズなし呼び径(Φmm)100
  • 床用塗料 SunフロアA ニッペホームプロダクツ

    床用塗料 SunフロアA

    ニッペホームプロダクツ
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1缶
    6日以内出荷
    1液形なので取り扱いが簡単です。ローラー塗り、刷毛塗りも容易にできます。速乾性でメンテナンスにも容易です。経済性に優れた防塵床用塗料です。
    用途一般工場、倉庫(軽量)、事務所、の屋内・外モルタル床面。容量(L)13容量(kg)16塗布面積(m2)平滑面:88~115(1回塗り)、平滑面:44~57/防滑面:39~50(2回塗り)指触乾燥時間(分)10(23℃時)標準重ね塗り回数(回)1危険等級Ⅱ乾燥時間(時間)4(23℃時)危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量13L半硬化乾燥時間(分)20(23℃時)危険物の性状非水溶性
  • SRL3シリーズ スーパーロッドレスシリンダ CKD

    SRL3シリーズ スーパーロッドレスシリンダ

    CKD
    ¥113,863~税込¥125,249~
    1個
    当日出荷から50日以内出荷
  • ディスプレイ 富士通

    ディスプレイ

    富士通
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    5日以内出荷から13日以内出荷
    使いやすい画面調整機能。使う人の姿勢に合わせて画面の高さや角度を調整する機構を搭載しています。自分に合った画面の位置で作業することで、肩こりなどの疲れを低減させることができます。また、表示する内容に合わせて画面を左右に90°ずつ回転することができ、縦画面にすることでWebサイトの閲覧や製作、WordやPDFなどの文書も見やすくなります。
    付属品ACアダプタ・電源ケーブル・HDMIケーブル(1.8m)・取扱説明書・保証書電源(V)AC100~240(50/60Hz)(ACアダプタ)消費電力(W)(スリープモード)0.5未満角度(°)スイーベル:右回り30/ 左回り30、チルト角度 上/下(縦画面時):17 / -6(17/ -6)、ローテート:右回り90 / 左回り90表面処理ノングレア最大消費電力(W)標準18/最大23色温度(K)デフォルト:6500コントラスト比1000:1最大解像度1920×1080(16:9)表示色1677万色保証期間5年視野角(左右:上下)178° / 178°VESAマウント(mm)100×100(壁掛け)スピーカー2.0W×2(ステレオ)動作湿度(%)10~80(非動作時:8~80)/結露しないこと色(本体)ブラックカラーモード標準 / 暖色 / 寒色 / sRGB / ユーザー設定、ブルーライトカットロック盗難防止用ロック高さ調整範囲(mm)145(可動範囲)ヘッドフォン端子ステレオミニジャックΦ3.5mmバックライトLEDバックライト画面仕様標準 / ブルーライトカット/ ゲーム / FPS / RTS / 映画動作温度範囲(℃)10~35(非動作時:0~50)最大輝度(cd/m2)250ブルーライトカットブルーライト低減機能ボタン仕様メニュー / 左矢印 / 右矢印 / 入力切替 / 電源フリッカーフリー〇
  • 薄壁対応型 U型フード付換気口 N-UVTタイプ バクマ工業

    薄壁対応型 U型フード付換気口 N-UVTタイプ

    バクマ工業
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1個
    5日以内出荷
    薄壁に対応した差込部の厚さ15mm。 水切り用フィンで外壁への汚れが付きにくく、建物にやさしくなります。 和室壁用、2×4工法、パネル等に最適です。
    仕様アミ付・取付穴付色クリアー材質(本体)ステンレス(SUS304)タイプ水切り付/フード・ルーバー脱着式種類U型フード付ガラリ仕上ヘアライン(フード)/アクリル電着塗装温度ヒューズなし
  • 電灯分電盤 NVTA 20シリーズ 河村電器産業

    電灯分電盤 NVTA 20シリーズ

    河村電器産業
    ¥229,800~税込¥252,780~
    1個
    7日以内出荷
    自動点滅回路付電灯分電盤(分岐ハーフサイズ)
  • 薄壁対応型 U型フード付換気口 防火ダンパー付 ND-UVTタイプ バクマ工業

    薄壁対応型 U型フード付換気口 防火ダンパー付 ND-UVTタイプ

    バクマ工業
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1個
    5日以内出荷
    薄壁に対応した差込部の厚さ15mm。 水切り用フィンで外壁への汚れが付きにくく、建物にやさしくなります。 和室壁用、2×4工法、パネル等に最適です。
    仕様アミ付・取付穴付材質本体部:SUS304/ダンパー部:SUS304(1.5t)色クリアータイプ水切り付/フード・ルーバー脱着式種類U型フード付ガラリ仕上ヘアライン(フード)/アクリル電着塗装温度ヒューズ72度
  • 電灯分電盤 EVTA 25シリーズ 河村電器産業

    電灯分電盤 EVTA 25シリーズ

    河村電器産業
    ¥339,800~税込¥373,780~
    1個
    7日以内出荷
    自動点滅回路付電灯分電盤(分岐ハーフサイズ)
  • 電灯分電盤 NVTA 20シリーズ 河村電器産業

    電灯分電盤 NVTA 20シリーズ

    河村電器産業
    ¥209,800~税込¥230,780~
    1個
    7日以内出荷
    自動点滅回路付電灯分電盤(分岐ハーフサイズ)
  • 電灯分電盤 NVTA 25シリーズ 河村電器産業

    電灯分電盤 NVTA 25シリーズ

    河村電器産業
    ¥259,800~税込¥285,780~
    1個
    7日以内出荷
    自動点滅回路付電灯分電盤(分岐ハーフサイズ)
  • デジタルフロースイッチ ParkerTAIYO

    デジタルフロースイッチ

    ParkerTAIYO
    ¥41,980~税込¥46,178~
    1個
    当日出荷から94日以内出荷
    出力点数1c接点、リレー出力×1点、または、オープンコレクタ出力×2点(OUT-HIGH、OUT-LOW各1)使用流体水応答時間約500ms(警報出力)流体温度(℃)0~+70(但し、凍結なきこと)耐圧力(MPa)1.5取付方向自由周囲温度(℃)0~+50(但し、結露なきこと)流れ方向両方向圧力範囲(MPa)0~1.0
  • 電灯分電盤 EVTA 25シリーズ 河村電器産業

    電灯分電盤 EVTA 25シリーズ

    河村電器産業
    ¥249,800~税込¥274,780~
    1個
    7日以内出荷
    自動点滅回路付電灯分電盤(分岐ハーフサイズ)
  • 電灯分電盤 EVTA 20シリーズ 河村電器産業

    電灯分電盤 EVTA 20シリーズ

    河村電器産業
    ¥219,800~税込¥241,780~
    1個
    7日以内出荷
    自動点滅回路付電灯分電盤(分岐ハーフサイズ)
  • 電灯分電盤 NVTA 25シリーズ 河村電器産業

    電灯分電盤 NVTA 25シリーズ

    河村電器産業
    ¥249,800~税込¥274,780~
    1個
    7日以内出荷
    自動点滅回路付電灯分電盤(分岐ハーフサイズ)
  • 電灯分電盤 EVTA 20シリーズ 河村電器産業

    電灯分電盤 EVTA 20シリーズ

    河村電器産業
    ¥229,800~税込¥252,780~
    1個
    7日以内出荷
    自動点滅回路付電灯分電盤(分岐ハーフサイズ)
  • 標準幅両面焼きガステーブル リンナイ

    標準幅両面焼きガステーブル

    リンナイ
    ¥44,980税込¥49,478
    1個
    5日以内出荷
    水無両面焼きグリル。強火側に温度調節・湯わかし機能、標準側にコンロタイマー・炊飯機能搭載。便利なココットプレート同梱。
    質量(kg)13.5電源(V)単1乾電池×2本外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)596×495×180材質(天板)クリスタルコート
  • 電灯分電盤 NVTA 05シリーズ 河村電器産業

    電灯分電盤 NVTA 05シリーズ

    河村電器産業
    ¥159,800~税込¥175,780~
    1個
    7日以内出荷
    自動点滅回路付電灯分電盤(分岐ハーフサイズ)
  • 電灯分電盤 EVTA 06シリーズ 河村電器産業

    電灯分電盤 EVTA 06シリーズ

    河村電器産業
    ¥169,800~税込¥186,780~
    1個
    7日以内出荷
    自動点滅回路付電灯分電盤(分岐ハーフサイズ)
  • 電灯分電盤 EVTA 07シリーズ 河村電器産業

    電灯分電盤 EVTA 07シリーズ

    河村電器産業
    ¥209,800~税込¥230,780~
    1個
    7日以内出荷
    自動点滅回路付電灯分電盤(分岐ハーフサイズ)
  • 電灯分電盤 NVTA 15シリーズ 河村電器産業

    電灯分電盤 NVTA 15シリーズ

    河村電器産業
    ¥229,800~税込¥252,780~
    1個
    7日以内出荷
    自動点滅回路付電灯分電盤(分岐ハーフサイズ)
  • 電灯分電盤 NVTA 07シリーズ 河村電器産業

    電灯分電盤 NVTA 07シリーズ

    河村電器産業
    ¥249,800税込¥274,780
    1個
    7日以内出荷
    自動点滅回路付電灯分電盤(分岐ハーフサイズ)
  • 電灯分電盤 NVTA 06シリーズ 河村電器産業

    電灯分電盤 NVTA 06シリーズ

    河村電器産業
    ¥159,800~税込¥175,780~
    1個
    7日以内出荷
    自動点滅回路付電灯分電盤(分岐ハーフサイズ)
  • 電灯分電盤 EVTA 05シリーズ 河村電器産業

    電灯分電盤 EVTA 05シリーズ

    河村電器産業
    ¥169,800~税込¥186,780~
    1個
    7日以内出荷
    自動点滅回路付電灯分電盤(分岐ハーフサイズ)
  • 電灯分電盤 NVTA 05シリーズ 河村電器産業

    電灯分電盤 NVTA 05シリーズ

    河村電器産業
    ¥169,800~税込¥186,780~
    1個
    7日以内出荷
    自動点滅回路付電灯分電盤(分岐ハーフサイズ)
  • 電灯分電盤 EVTA 15シリーズ 河村電器産業

    電灯分電盤 EVTA 15シリーズ

    河村電器産業
    ¥229,800~税込¥252,780~
    1個
    7日以内出荷
    自動点滅回路付電灯分電盤(分岐ハーフサイズ)
  • 電灯分電盤 EVTA 06シリーズ 河村電器産業

    電灯分電盤 EVTA 06シリーズ

    河村電器産業
    ¥229,800税込¥252,780
    1個
    7日以内出荷
    自動点滅回路付電灯分電盤(分岐ハーフサイズ)