カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(20)
- 直動式ソレノイドバルブ(20)
絞り込み
定格電圧(V)
- AC100
- AC110(20)
- AC200(18)
- AC220(19)
- AC240(16)
- DC12(25)
- DC24(31)
管接続口径
- 1/8(13)
- 1/4(13)
- その他(5)
使用流体
- 空気(14)
ねじの種類
- G(12)
- NPT(10)
- NPTF(4)
- Rc(13)
- その他(1)
ポート数
- 3(19)
ブランド
- SMC(20)
SMC
「vt307」の検索結果

3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ VT307
SMC(5件のレビュー)¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷から18日以内出荷1つのバルブでさまざまなバルブ機能。 (ユニバーサルポーティングタイプ) N.C.仕様、N.O.仕様、デバイダ仕様、セレクタ仕様など。 低濃度オゾン対策品。 従来品との取付寸法互換性あり。ポート数3
VT307 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ(VT307K)
SMC(1件のレビュー)¥5,698~税込¥6,268~1個当日出荷から15日以内出荷切換方式直動形2位置シングルソレノイドポート数3使用流体空気
3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ VT307シリーズ VT307
SMC¥6,198~税込¥6,818~1個当日出荷から9日以内出荷切換方式直動形2位置シングルソレノイドポート数3使用流体空気
VT307 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ(VT307)
SMC¥5,398~税込¥5,938~1個当日出荷から16日以内出荷切換方式直動形2位置シングルソレノイドポート数3使用流体空気
VT307 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ(VT307V)
SMC¥7,298~税込¥8,028~1個当日出荷から22日以内出荷切換方式直動形2位置シングルソレノイドポート数3使用流体空気
3ポートソレノイドバルブ (VT307E-~)
SMC¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から15日以内出荷1つのバルブでさまざまなバルブ機能。 (ユニバーサルポーティんぐタイプ) N.C.仕様、N.O.仕様、デバイダ仕様、セレクタ仕様など。 低濃度オゾン対策品。 従来品との取付寸法互換性あり。切換方式直動形2位置シングルソレノイドポート数3使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気バルブ長期通電用
3ポートソレノイドバルブ (VT307V-~)
SMC¥5,698~税込¥6,268~1個当日出荷から22日以内出荷1つのバルブでさまざまなバルブ機能。 (ユニバーサルポーティんぐタイプ) N.C.仕様、N.O.仕様、デバイダ仕様、セレクタ仕様など。 低濃度オゾン対策品。 従来品との取付寸法互換性あり。切換方式直動形2位置シングルソレノイドポート数3使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気バルブ真空仕様形
VT307 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ(VT307E)
SMC¥6,998~税込¥7,698~1個3日以内出荷から11日以内出荷切換方式直動形2位置シングルソレノイドポート数3使用流体空気
VT307 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ(VT307EK)
SMC¥7,398~税込¥8,138~1個3日以内出荷から29日以内出荷切換方式直動形2位置シングルソレノイドポート数3使用流体空気
3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ (VT307-1~)
SMC¥5,398~税込¥5,938~1個3日以内出荷から22日以内出荷1つのバルブでさまざまなバルブ機能。 (ユニバーサルポーティんぐタイプ) N.C.仕様、N.O.仕様、デバイダ仕様、セレクタ仕様など。 低濃度オゾン対策品。 従来品との取付寸法互換性あり。切換方式直動形2位置シングルソレノイドポート数3使用圧力範囲(MPa)0~0.9定格電圧AC100(50/60Hz)使用流体空気バルブ標準用