カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
- 制御機器(1)
- 厨房用品(1)
- メカニカル部品(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
「vt315-021g-x40」の検索結果

3ポートソレノイドバルブVT (VT315~)
SMC(8件のレビュー)¥8,298~税込¥9,128~1個当日出荷から16日以内出荷ユニバーサルポーティングタイプ。 真空使用可能。 マニホールド型式:VVT320,VVT321切換方式直動形2位置シングルソレノイドポート数3
3ポートソレノイドバルブVT (VT315~)
SMC¥8,198~税込¥9,018~1個当日出荷から11日以内出荷切換方式直動形2位置シングルソレノイドポート数3管接続口径1/4ねじの種類Rc使用流体空気
3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ VT307
SMC(5件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から18日以内出荷1つのバルブでさまざまなバルブ機能。 (ユニバーサルポーティングタイプ) N.C.仕様、N.O.仕様、デバイダ仕様、セレクタ仕様など。 低濃度オゾン対策品。 従来品との取付寸法互換性あり。ポート数3
3ポートソレノイドバルブ ポペットタイプ VT315シリーズ VT315E
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個9日以内出荷切換方式直動形2位置シングルソレノイドポート数3管接続口径1/4ねじの種類Rc使用流体空気
3ポートソレノイドバルブ VT315
SMC¥8,798~税込¥9,678~1個当日出荷から9日以内出荷・ユニバーサルポーティングタイプ。 ・真空使用可能。 ・マニホールド型式:VVT320,VVT321切換方式直動形2位置シングルソレノイドポート数3管接続口径1/4ねじの種類Rc使用流体空気
3ポートソレノイドバルブ ポペットタイプ VT315シリーズ VT315V
SMC¥9,498~税込¥10,448~1個9日以内出荷切換方式直動形2位置シングルソレノイドポート数3管接続口径1/4ねじの種類Rc使用流体空気
VT315 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ(VT315)
SMC¥9,198~税込¥10,118~1個3日以内出荷から11日以内出荷切換方式直動形2位置シングルソレノイドポート数3管接続口径1/4ねじの種類Rc使用流体空気
3ポートソレノイドバルブ (VT317~)
SMC(2件のレビュー)¥7,698~税込¥8,468~1個当日出荷から18日以内出荷直動式ソレノイドバルブ(直動ポペットタイプ)。 ユニバーサルポーティングタイプ。 真空使用可能。 マニホールド型式:VV317,VVT340,VVT341切換方式直動形2位置シングルソレノイドポート数3使用圧力範囲(MPa)0~0.9管接続口径1/4(8A)使用流体空気流量特性(CV{1→2(P→A)})0.62
VT315 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ(VT315V)
SMC¥8,798~税込¥9,678~1個9日以内出荷切換方式直動形2位置シングルソレノイドポート数3管接続口径1/4ねじの種類Rc使用流体空気
3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ (VT325V-0~)
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から20日以内出荷コンパクトで大きなバルブ容量 外形寸法(W×H×D)…55×118×53 (グロメット) C:6.1dm3/(s・bar) {Rc3/8(流路2→3)の場合} 1つで6つのバルブ機能 (ユニバーサルポーティングタイプ) 配管ポートの選択で6つのバルブ機能が得ら れます。(N.C.仕様、N.O.仕様、デバイダ仕 様、セレクタ仕様など自由に使用可能) 真空使用が可能 -101.2kPa (真空仕様形:VT/VO325V)切換方式直動形2位置シングルソレノイドポート数3ねじの種類Rc使用流体空気バルブ(V)真空仕様形ボディ形式(T)直接配管形
VT315 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ(VT315E)
SMC¥9,898~税込¥10,888~1個9日以内出荷切換方式直動形2位置シングルソレノイドポート数3管接続口径1/4ねじの種類Rc使用流体空気
直動形3ポートソレノイドバルブ VX313
SMC¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から13日以内出荷・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・消費電力低減(DC仕様) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX31:6W→4.5W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX32:8W→7W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX33:11.5W→10.5W ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94パイロット形2ポートソレノイドバルブ V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンスが容易。ポート数3
LED回転灯 ニコミニ
日恵製作所(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個ほか当日出荷から7日以内出荷コンパクト設計で小型機器の表示灯として使用できます。 小型でありながら回転動作します。 多面プリズム使用による煌き効果で視認性が高いです。 豊富な機種を取り揃えています。種別小型LED回転灯材質(ボディ)ABS樹脂、(グローブ)アクリル樹脂使用温度範囲(℃)-10~50保護構造IP23寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ45×98取付穴径(Φmm)4使用電圧範囲±10%
直動式2ポート電磁弁(マルチレックスバルブ) NC(通電時開)形 AB31/AB41シリーズ
CKD(87件のレビュー)¥2,974~税込¥3,271~1個当日出荷から18日以内出荷水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチレックスバルブシリーズ。材質(シール)ニトリルゴムコイルハウジンググロメットリード線最高使用圧力(MPa)5作動区分ノーマルクローズ形(通電時開形)耐圧(MPa)25(水圧)使用流体空気、ガス、低真空(1.33×102Pa)、水、灯油、油(50mm2/s以下)流体温度(℃)-10~60(凍結ないこと)材質(ボディ)黄銅耐熱クラスB取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造直動式ポペット弁座漏れ(cm3/min)0(JIS漏れ基準)周囲温度(℃)-20~60
3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ (VT325-0~)
SMC(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から22日以内出荷・直動式ソレノイドバルブ。 ・ユニバーサルポーティングタイプ。 ・真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV317,VVT340,VVT341切換方式直動形2位置シングルソレノイドポート数3ねじの種類Rc使用流体空気
HF-KNシリーズ(低慣性・小容量) サーボモータ 電磁ブレーキなし
三菱電機¥39,980~税込¥43,978~1台当日出荷から15日以内出荷ブレーキブレーキなし種類サーボモーター取付方式フランジ取付電圧(V)200電源交流
ミニひしゃく 丸柄 ステンレス製
サンダイヤ(4件のレビュー)¥329~税込¥362~1個当日出荷ワイヤー製の柄は、使いやすいように曲げられます。 口の狭い容器や、縦長容器からのサンプリングに便利です。材質SUS304柄長さ(mm)190使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ハンドポンプ LAW形
正和¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から4日以内出荷容積式システム用の手動ポンプです。油の吐出はレバーの反復操作をするだけで行われますので特別な操作や面倒な手間は必要としません。種類その他ポンプ取付方式ガスケット取付形
直動形2ポートソレノイドバルブ VX210
SMC(5件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から16日以内出荷空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) 流量20%UP(サイズ1の場合) 高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) 質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23使用流体空気
小型直動2ポートソレノイドバルブ VDW シリーズ
SMC(13件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から11日以内出荷空気・中真空・水用。 ボディ材質:Al、樹脂(PPS)、C37、SUS ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 IP65サイズサイズ2流体空気ポート数2使用流体空気弁形式N.C.(通電時開)形