カテゴリ

  • 作業工具(1)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vtb-w-set」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアーピンセットバルブ内蔵パッケージタイプ PISCO(ピスコ)

    エアーピンセットバルブ内蔵パッケージタイプ

    PISCO(ピスコ)(5件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    ペン型の本体に真空パッドと真空発生器を内蔵したエアーピンセットです。 騒音が少なく、使用時のみエアを流すため、省エネルギーです。 小型部品の組み立て等に最適です。
    用途小型部品の吸着、搬送に最適。トラスコ品番290-7739セット内容先端ノズル、パッド(外径2・4・6・8mm)、コイリングチューブ全長(mm)171質量(g)67.5使用圧力範囲0.15~0.7MPa到達真空度-80kPa供給圧力(MPa)0.5(定格)
関連キーワード
その他作業工具カテゴリ
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
"vtb-w-set" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷