カテゴリ

  • メカニカル部品(4)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vtfo-fkn」の検索結果

4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 三相 0.4kw VTFO-FKN 2P フランジ取付 全閉(外扇)屋内型 モータ 日東電工[モーター]

    三相 0.4kw VTFO-FKN 2P フランジ取付 全閉(外扇)屋内型 モータ

    日東電工[モーター]
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    17日以内出荷
    フランジ取付 全閉(外扇)屋内型 モータ
    出力(kW)0.4電圧(V)200電源三相極数(P)2
  • 三相 0.4Kw VTFO-FKN 4P 400V フランジ取付 全閉外扇屋内型 モータ 日東電工[モーター]

    三相 0.4Kw VTFO-FKN 4P 400V フランジ取付 全閉外扇屋内型 モータ

    日東電工[モーター]
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    17日以内出荷
    フランジ取付 全閉外扇屋内型 モータ
    出力(kW)0.4電圧(V)400電源三相極数(P)4
  • 三相 0.4Kw VTFO-FKN 4P 200V HBA タテ型 フランジ取付 全閉外扇屋内型 ブレーキ付 モータ 日東電工[モーター]

    三相 0.4Kw VTFO-FKN 4P 200V HBA タテ型 フランジ取付 全閉外扇屋内型 ブレーキ付 モータ

    日東電工[モーター]
    ¥75,980税込¥83,578
    1個
    17日以内出荷
    フランジ取付 タテ型 全閉外扇屋内型 ブレーキ付 モータ
    出力(kW)0.4電圧(V)200電源三相極数(P)4
  • モータ 日東電工[モーター]

    モータ

    日東電工[モーター]
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    密閉構造のため、水滴やじんあいのある環境にも使われます。
    用途農業用機械、木工機、工作機械、食品加工機械。仕様●口出し方式:端子台(ネジ止め)式、0.3kW以下は耐熱ビニール線直接引出方式(先端圧着端子付き)●口出し本数:3本●端子箱取付方向:負荷側から見て左電圧(V)200(50Hz)、200/220(60Hz)電源三相定格S1(連続)適合規格JIS C 4210,4034、JEC-2137-2000、JEM 1400,1401 など回転方向負荷側(軸端)から見て反時計方向塗装色リゲルグレー(マンセル 8.9Y5.1/0.3)耐熱クラス120(E)雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下保護方式IP44連結方式直結・ベルト掛共用極数(P)4
モーター(原動機)カテゴリ