カテゴリ
- 電気材料(3)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「vtub」の検索結果

ビニル絶縁付棒状端子(F形)
JST(日本圧着端子製造)(2件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1袋(100個)ほか当日出荷から34日以内出荷種類絶縁付圧着端子規格UL listed E42024端子形状棒形材質(絶縁体)塩ビ材質(端子)無酸素銅
ArduinoUno互換ボード
ビット・トレード・ワン¥2,298税込¥2,5281個当日出荷話題のRISC-Vチップ「CH32V」を搭載したArduino UNO形状互換の32bitマイコンボードです。 UNO形状を採用することで、既存の基板・シールドを使用しての試作や開発が行いやすいように設計されています。 USB Type-Cポート(デバイス)とType-Aポート(ホスト)を持ち、USB機能の検証・開発にも便利なボードです。 誰でも自由に改良・再配布が可能なオープンソースのアーキテクチャである「RISC-V」を採用したWCHによるチップ「CH32V」を採用しました。 RISC-Vチップでの開発が初めての方にも安心して触ってもらえるように、GitHubにて多数のサンプルコードを公開しています。 設計者は様々なデバイスを自作し動画コンテンツ化することで人気の電子工作・DIY系VTuber「三峰スズ」氏によるオリジナル設計です。 小さいながらもパワフルなRISC-VチップCH32V203 を本ボードで是非体験してください。寸法(mm)約75×54×25質量(g)約20方式プログラム書込み方法:USB download (WCHISP)、WCH-LinkEエミュレータ(別売)機能外部クロック:8MHz保証期間6か月間使用CPUCH32V203C8T6 RISC-V CPU 144MHz、ROM 64KB、RAM 20KB電源供給USB Type-C(5V)、Pin headers(5V or 3.3V)入出力アナログ:6+more pins、デジタル:25pinsUSBUSBコネクタ:Type-C/Type-A