カテゴリ
- 制御機器(1)
- ネジ式端子台(1)
絞り込み
端子ねじ
- M3
- M3.5(1)
- M4(2)
- M6(1)
- M8(1)
ブランド
- ユーボン(1)
「vtxl」の検索結果

コモン端子台 TNC10U
ユーボン(3件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷インターフェース端子台のコモン配線省略化に貢献! コンパクト設計 工数削減に貢献 35mmレール取付取付方式DINレール結線方式ネジ端子ねじM3×6/M3.5×8使用周囲温度(℃)-25~+80(ただし、氷結または結露しないこと)準拠規格JIS C8201-7-1、NECA C2811、IEC60947-7-1絶縁抵抗(MΩ)100以上耐電圧(V/min)2000定格電流(A)入力側 M3.5 20A;出力側 M3 1端子当たり 15Aまで;(出力側 合計20Aまで)定格絶縁電圧(V)250締付トルク(N・m)M3:0.6~0.9、M3.5:1.0~1.39適合電線(mm2)M3:1.25 、M3.5:2相対湿度45~85%