カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(111)
    • VU継手(排水用)(37)
  • 空調・電設資材(9)
  • 自動車純正部品(7)
  • 建材・エクステリア(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 梱包用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 農業機械(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ねじの種類
ブランド
モノタロウ・Aron(アロン化成)・クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)・東栄管機・前澤化成工業・セキスイ・カクダイ・ミヤコ・テクノテック・トヨタ・Panasonic(パナソニック)・EVUC(エバック)・アウス・PISCO(ピスコ)・ニッタ・ユニバーサル・SMC・コガネイ・コクゴ・東栄工業・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vu エルボ」の検索結果

145件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VU90°エルボ Aron(アロン化成)VU90°エルボAron(アロン化成)(41件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
材質PVC形状エルボ90°タイプVU種類塩ビ管用継手使用流体排水公差(mm)±2(寸法Z)
VU90°エルボ モノタロウVU90°エルボモノタロウ(44件のレビュー)
36税込40
1個
当日出荷
AS-38(屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手)
材質硬質ポリ塩化ビニル形状エルボタイプVU使用流体排水
VUエルボ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)VUエルボクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(8件のレビュー)
72税込79
1個
当日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニール形状90°エルボタイプVU種類塩ビ・樹脂管用継手使用流体排水
VU45°エルボ Aron(アロン化成)VU45°エルボAron(アロン化成)(16件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
材質PVC形状エルボ45°タイプVU種類塩ビ管用継手規格AS38使用流体排水公差(mm)±2(寸法Z)
エルボ VU45° モノタロウエルボ VU45°モノタロウ(22件のレビュー)
46税込51
1個
当日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニル形状エルボタイプVU使用流体排水
VU継手 90°片受エルボ 東栄管機VU継手 90°片受エルボ東栄管機(3件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
配管の角度や勾配を変えれます。 片側パイプ径なのでコンパクトに配管できます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
用途下水用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状エルボタイプVU種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)0~45最高使用温度(℃)45
VU継手90°エルボ 東栄管機VU継手90°エルボ東栄管機
50税込55
1個
当日出荷
排水無圧配管用継手です。
用途VUパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状エルボタイプVU使用流体排水
VU45°L クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)VU45°Lクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(4件のレビュー)
73税込80
1個
当日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニール形状45°エルボタイプVU種類塩ビ・樹脂管用継手使用流体排水
VU継手異径エルボ 東栄管機VU継手異径エルボ東栄管機(2件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
管径の切替が出来るエルボです。排水無圧配管用継手です。 普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
用途VUパイプ用継手。下水用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状異径エルボタイプVU使用温度範囲(℃)0~45最高使用圧力無圧使用流体排水最高使用温度(℃)45
VU継手30°エルボ 東栄管機VU継手30°エルボ東栄管機(8件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
配管の角度や勾配を変えれます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
用途排水用継手、下水用継手材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状30°エルボタイプVU種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)0~45使用流体排水最高使用温度(℃)45
VUソケット Aron(アロン化成)VUソケットAron(アロン化成)(38件のレビュー)
53税込58
1個
当日出荷
材質PVC形状ソケットタイプVU種類塩ビ管用継手規格AS38使用流体排水公差(mm)±2(寸法Z)
TSエルボ Aron(アロン化成)TSエルボAron(アロン化成)(55件のレビュー)
41税込45
1個
当日出荷
タイプTS種類塩ビ管用継手
エルボ 大曲り VU90° モノタロウエルボ 大曲り VU90°モノタロウ(8件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニル
VU継手90°エルボ 透明 東栄管機VU継手90°エルボ 透明東栄管機(3件のレビュー)
82税込90
1個
当日出荷
クリアなので接着剤の塗り忘れを一目で確認できます。 配管内の流体が確認できます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
用途排水用継手、下水用継手材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状エルボタイプVU使用流体排水最高使用温度(℃)45
DV90°エルボ セキスイDV90°エルボセキスイ(7件のレビュー)
65税込72
1個
当日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状エルボ90°タイプDV使用温度範囲(℃)5~40規格JIS K 6739
クリーン型洗濯機排水トラップ ミヤコクリーン型洗濯機排水トラップミヤコ(6件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
カバー付でビスが見えずすっきりとしたデザイン排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。 封水50で臭気上がりを防ぎます。 付属のホース用インナーで排水ホースの変形を防止します。 トラップ部は取出し簡単なカセットタイプなので掃除も簡単、ゴミの詰まりにくいクリーン型です。 VP管使用でも、洗濯機の排水量は十分満たします。 カバー・ゴムエルボ・ロックナットを交換すれば新品同様になり、入れ替わりの多い集合住宅などに最適です。
仕様クロームメッキ適合VP、VU50兼用材質本体:ABS、エルボ:TPO耐熱温度(℃)60連続使用温度(℃)40適合配管VP、VU50兼用商品タイプ床直結
洗濯機排水トラップ コンパクト型 ミヤコ洗濯機排水トラップ コンパクト型ミヤコ(11件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
本体ツバ下からトラップ底部までの長さ60mmのコンパクト設計で床下寸法によゆうがない現場にも対応します。 床下寸法110mm以上で施工が可能です。 カバー付でビスが見えずすっきりとしたデザイン。 排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。 付属のホース用インナーで排水ホースの変形を防止します。 トラップ部は隔壁トラップでクリーン型です。 VP管使用でも、洗濯機の排水量は十分満たします。 カバー・ゴムエルボ・ロックナットを交換すれば新品同様になり入れ替わりの多い集合住宅などに最適です。 封水は25です。
適合VP、VU50兼用材質本体:ABS、エルボ:TPO耐熱温度(℃)60連続使用温度(℃)40適合配管VP、VU50兼用商品タイプ床直結
CU 食洗機継手 起点エルボ Aron(アロン化成)CU 食洗機継手 起点エルボAron(アロン化成)(7件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
仕様VU管・VP管兼用(VU管使用時、有害な段差はできません)形状起点エルボタイプVU・VP管兼用種類塩ビ管用継手寸法L1(mm)80寸法L2(mm)45寸法Z(mm)20梱包数25
VU継手60°エルボ 東栄管機VU継手60°エルボ東栄管機
999税込1,099
1個
当日出荷
配管の角度や勾配を変えれます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
用途排水用継手、下水用継手材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状60°エルボタイプVU種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)0~45最高使用温度(℃)45
排水特殊継手 VU異径エルボ 前澤化成工業排水特殊継手 VU異径エルボ前澤化成工業(1件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
配管の角度や管径、勾配を変えます。
材質PVC形状エルボタイプVU
VU継手45°エルボ 透明 東栄管機VU継手45°エルボ 透明東栄管機
78税込86
1個
当日出荷
クリアなので接着剤の塗り忘れを一目で確認できます。 配管内の流体が確認できます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
用途排水用継手、下水用継手材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)タイプVU最高使用圧力無圧最高使用温度(℃)45
クリーン型洗濯機排水トラップ ミヤコクリーン型洗濯機排水トラップミヤコ(4件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
カバー付でビスが見えずスッキリとしたデザイン。 排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。 封水50ミリで臭気上がりを防止します。 付属のホースインナーで排水ホースの変形を防止します。 トラップは隔壁トラップでクリーン型です。 カバー・ゴムエルボ・ロックナットを交換すれば新品同様になり入れ替わりの多い集合住宅などに最適です。
付属品バンド、インナー、キャップ、ビス材質本体:ABS、エルボ:TPO寸法VU50耐熱温度(℃)60連続使用温度(℃)40適合配管VU50用商品タイプ床直結
VU継手45°エルボ 東栄管機VU継手45°エルボ東栄管機(1件のレビュー)
50税込55
1個
当日出荷
排水無圧配管用継手です。
用途VUパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状エルボタイプVU
VU90°チーズ Aron(アロン化成)VU90°チーズAron(アロン化成)(16件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷
材質PVC形状チーズタイプVU種類塩ビ管用継手規格AS38使用流体排水公差(mm)±2(寸法Z1、Z2、Z3共通)
90度曲りマス 前澤化成工業90度曲りマス前澤化成工業(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から翌々日出荷
充実した基本性能を誇る宅地内排水マスのスタンダード。軽量・コンパクトだから、狭い場所でも施工が容易です。水密性・耐久性に優れているので、不明水の浸入や汚水漏れの心配がありません。段差のないVUストッパーがスムースな流れを実現します。運搬や工事後のメンテナンスが容易に行なえます。凍上や凍結を抑え寒冷地での使用も安心です。美観に配慮しているので、地表面の仕上がりもすっきり。
材質塩化ビニル形状90°曲り使用流体排水
大型雨といエアロアイアン 折版150Ⅱ型 JIS管集水器 Panasonic(パナソニック)大型雨といエアロアイアン 折版150Ⅱ型 JIS管集水器Panasonic(パナソニック)
5,398税込5,938特価
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
建物の美観と調和する美しさと強さを兼ね備えた大型雨どい。
ねずみ接続エルボカン合適合サイズ折版150Ⅱ型XVP・VU125、100
TSエルボ モノタロウTSエルボモノタロウ(84件のレビュー)
26税込29
1個
当日出荷
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
材質硬質ポリ塩化ビニル形状エルボタイプTSRoHS指令対応証明書(0.1MB)化学物質安全性参考資料(0.3MB)
排水特殊継手 90°片受エルボ Tタイプ 前澤化成工業排水特殊継手 90°片受エルボ Tタイプ前澤化成工業
179税込197
1個
当日出荷
VUパイプ内径に適合。配管勾配や角度を変えます。
形状エルボ
VU継手90°大曲エルボ 東栄管機VU継手90°大曲エルボ東栄管機
88税込97
1個
当日出荷
排水無圧配管用継手です。
用途VUパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
洗濯機排水トラップ ミヤコ洗濯機排水トラップミヤコ(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
カバー付でビスが見えずスッキリとしたデザイン。 排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。 封水50ミリで臭気上がりを防止します。 付属のホースインナーで排水ホースの変形を防止します。 カバー・ゴムエルボ・ロックナットを交換すれば新品同様になり入れ替わりの多い集合住宅などに最適です。
付属品バンド、インナー、キャップ、ビス材質本体:ABS、エルボ:TPO寸法VU50耐熱温度(℃)60連続使用温度(℃)40適合配管VU50商品タイプ床直結
クリーン型洗濯機排水トラップ ミヤコクリーン型洗濯機排水トラップミヤコ(6件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
本体ツバ下からトラップ底部までの長さが従来品に比べ23mm短くなり、85mmのコンパクト設計で床下寸法に余裕がない現場にも対応します。 ツバ下がコンパクトになっても封水は50mmを確保しています。 カバー付でビスが見えずすっきりとしたデザイン。 付属のホース用インナーで排水ホースの変形を防止します。 トラップ部は隔壁トラップでクリーン型です。 VP管使用でも、洗濯機の排水量は十分満たします。 カバー・ゴムエルボ・ロックナットを交換すれば新品同様になり入れ替わりの多い集合住宅などに最適です。
仕様クロームメッキ適合VP、VU50兼用材質本体:ABS、エルボ:TPO耐熱温度(℃)60連続使用温度(℃)40適合配管VP、VU50兼用商品タイプ床直結
洗濯機排水トラップ ガンコ ミヤコ洗濯機排水トラップ ガンコミヤコ(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
本体部はこれまでにないスクエアタイプのスタイリッシュなデザイン。 80mm角のコンパクト設計で従来品と比較し設置面積比43%もコンパクトに(メーカー比)。 排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。 封水50で臭気上がりを防ぎます。 付属のホース用インナーで排水ホースの変形を防止します。 トラップ部は隔壁トラップでクリーン型です。 カバー・ゴムエルボ・ロックナットを交換すれば新品同様になり入れ替わりの多い集合住宅などに最適です。
仕様クロームメッキ適合VP、VU50兼用材質本体:ABS、エルボ:TPO耐熱温度(℃)60連続使用温度(℃)40適合配管VP、VU50兼用商品タイプ床直結
雨水排水継手100°エルボ 東栄管機雨水排水継手100°エルボ東栄管機
239税込263
1個
当日出荷
100°の角度がついたL型継手です。
用途雨水配管向けの継手です。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状エルボ
洗濯機排水トラップ のりなし ミヤコ洗濯機排水トラップ のりなしミヤコ(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
接着剤を使用せずに取付けが可能!省施工・スピード施工接着剤を使用せずに水をつけて塩ビ管に挿し込むだけ!接着剤を塗布する煩わしさや塗り忘れがありません。均一施工床面で塩ビ管をフラットに切断するだけで、誰が施工しても同じに仕上り、施工品質が一定にできます。リフォーム時の作業効率UP本体ごと取り外せるのでクッションフロアの貼り替えが簡単です。特殊接続ゴムによりVP、VU50に接続が可能です。耐熱温度は60℃、連続使用温度は40℃です。
材質接続ゴム:EPDM、エルボ:TPO、ワン:ABS材質(本体)ABS寸法VP・VU50材質(キャップ)PE材質(インナー)PP材質(ロックナット)ABS材質(ビス)SUS304適合配管VP、VU50材質(バンド)SWM-B材質(化粧カバー)ABS商品タイプ床直結
DVカラー継手90°エルボ 東栄管機DVカラー継手90°エルボ東栄管機
199税込219
1個
当日出荷
建物のデザインに合わせて色を選べる塩ビ配管継手です。耐候性向上仕様樹脂を使用し、長期間色合いを保ちます。VP・VU用接着剤(透明色)で施工出来ます。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状エルボ90°ホワイトタイプDV種類塩ビ管用継手規格JISK6739関連資料図面(0.01MB)
VU継手45°片受片差しエルボ 東栄管機VU継手45°片受片差しエルボ東栄管機(1件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
片側がVUパイプの内側に入るのでコンパクトに配管出来ます。排水無圧配管用継手です。 配管の角度や勾配を変えれます。 片側がVUパイプの内側に入るのでコンパクトに配管できます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
用途VUパイプ用継手。下水用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)最高使用圧力無圧
TSエルボ セキスイTSエルボセキスイ(11件のレビュー)
48税込53
1個
当日出荷
形状エルボ90°タイプTS
排水特殊継手 VP90度片受エルボYタイプ 前澤化成工業排水特殊継手 VP90度片受エルボYタイプ前澤化成工業
519税込571
1個
当日出荷
省スペース施工に有効な片受けエルボです。
用途VP排水用継手形状エルボ
VU継手90°大曲りエルボ 透明 東栄管機VU継手90°大曲りエルボ 透明東栄管機
209税込230
1個
当日出荷
クリアなので接着材の塗り忘れを一目で確認できます。配管内の流体が確認できます。
用途排水用継手材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状エルボ透明
洗濯機排水トラップ用エルボ(VP) カクダイ洗濯機排水トラップ用エルボ(VP)カクダイ
1,198税込1,318
1個
当日出荷
洗濯機用排水トラップの補修用エルボセットです。
適合VP・VU管兼用の洗濯機トラップ(426-020-50、426-021-50、426-040)用アズワン品番64-6503-17