カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(19)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 建築金物(3)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 空調・電設資材(1)

「vu 蓋」の検索結果

関連キーワード
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VU キャップ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)VU キャップクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(27件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニール形状キャップタイプVU種類塩ビ・樹脂管用継手使用流体排水
塩ビ製蓋 Aron(アロン化成)塩ビ製蓋Aron(アロン化成)(31件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
材質硬質塩化ビニル
VU キャップ モノタロウVU キャップモノタロウ(54件のレビュー)
68税込75
1個
当日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニル形状キャップタイプVU使用流体排水
CU 排水キャップ Aron(アロン化成)CU 排水キャップAron(アロン化成)(43件のレビュー)
67税込74
1個
当日出荷
形状キャップ種類塩ビ管用継手規格アロン規格
掃除口ツマミ式 東栄管機掃除口ツマミ式東栄管機(10件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
蓋がネジ式になっており、点検口として使用して下さい。排水無圧配管用継手です。 普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。軽量なので、配管作業、運搬など取扱いが極めて楽です。
用途VU・VPパイプ用継手。下水用継手。仕様パッキン形状:Oリング材質PVC形状掃除口ツマミ式材質(本体)PVCタイプVU・VPパイプ用継手使用温度範囲(℃)0~45規格JIS K6739規格品最高使用圧力(MPa)無圧JIS規格K6739規格品材質(Oリング)EPDM材質(フタ)PVC材質(パッキン)平:SBR
DV継手 掃除口 前澤化成工業DV継手 掃除口前澤化成工業(12件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
形状キャップタイプVP、VU兼用(接着式)種類塩ビ・樹脂管用継手
樹脂蓋 おすい 前澤化成工業樹脂蓋 おすい前澤化成工業(31件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
密閉性だから、浸入水対策も万全。 小さな蓋で、外観はスッキリと。 優れた荷重強度。 凍上・凍結を防止。
仕様ワンタッチ材質硬質塩化ビニル
DV継手 掃除口 モノタロウDV継手 掃除口モノタロウ(35件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷
普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬など取扱いが極めて楽です。
用途下水用継手材質(本体)PVC、(Oリング)EPDM使用温度範囲(℃)0~45
設備機器用スリーブキャップ 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)設備機器用スリーブキャップ神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(5件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
蓋はネジ込みになっていますので左へ廻せば取外しできます。外部の蓋は室内より手を入れて廻せば取外しできます。
種類スリーブキャップ材質ABS樹脂シルバーホワイト適合パイプVU-100特(107×114)
VU継手キャップ 東栄管機VU継手キャップ東栄管機(4件のレビュー)
99税込109
1個
当日出荷
配管のエンドに取り付けるキャップです。排水無圧配管用継手です。
用途VUパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状キャップタイプVU種類塩ビ・樹脂管用継手使用流体排水
VU-CA 排水用キャップ セキスイVU-CA 排水用キャップセキスイ
159税込175
1個
当日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状キャップタイプVU使用流体排水
ビニール掃除口 セキスイビニール掃除口セキスイ(19件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
形状掃除口グレータイプDV継手(ねじ式)
掃除口スリーブ式 東栄管機掃除口スリーブ式東栄管機(8件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
蓋がネジ式になっており、点検口として使用して下さい。パイプ接続時にソケットが不要です。
用途下水用継手。材質PVC形状掃除口スリーブ式厚さ(mm)(平パッキン)2材質(本体)PVC材質(フタ)PVC材質(パッキン)(平)SBR
掃除口キャップ式 東栄管機掃除口キャップ式東栄管機(2件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
蓋がキャップ式(本体と蓋の接続はネジ式)となっており、点検口として使用して下さい。
用途下水用継手。材質PVC形状掃除口キャップ式厚さ(mm)(平パッキン)2材質(本体)PVC材質(フタ)PVC材質(パッキン)(平)SBR
樹脂蓋 うすい 前澤化成工業樹脂蓋 うすい前澤化成工業(12件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
密閉性だから、浸入水対策も万全。 小さな蓋で、外観はスッキリと。 優れた荷重強度。 凍上・凍結を防止。
材質硬質塩化ビニルライト文字内容うすい
スリーブキャップ 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)スリーブキャップ神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
219税込241
1個
当日出荷
屋内の配管用スリーブキャップとしてもご使用いただけます。配管時にはキャップの蓋の部分を破ってご使用下さい。
種類スリーブキャップ材質ABS樹脂
丸パイプインサート SDC TANAKA(SDC田中)丸パイプインサートSDC TANAKA(SDC田中)(5件のレビュー)
3,198税込3,518
1パック(50個)ほか
当日出荷
スチール、アルミパイプを使用した家具、ラックの他、パイプ切断面のけが防止や防じん対策に適しています。
クーラースリーブキャップ 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)クーラースリーブキャップ神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
399税込439
1個
当日出荷
種類クーラースリーブキャップ材質ABS樹脂仕様蓋/ネジ式シルバーホワイト適合パイプVU-75特(83×89)
ワンプッシュ(内部目皿付)ツバ広掃除口(VP・VU兼用) アウスワンプッシュ(内部目皿付)ツバ広掃除口(VP・VU兼用)アウス
7,898税込8,688
1個
当日出荷
中のストレーナ―は取外し可能。マイナスドライバー1本でワンタッチ取外し、装着は軽く押すだけ。内ブタ樹脂により悪臭をシャットアウト。
材質金属枠:CAC203、蓋:SUS304、臭気止:合成樹脂、リング:塩ビ、目皿:CAC203、丸カン:SUS304形状掃除口タイプVP、VU兼用
ワンプッシュ(内部目皿付)掃除口(VP・VU兼用) アウスワンプッシュ(内部目皿付)掃除口(VP・VU兼用)アウス
3,998税込4,398
1個
当日出荷
中のストレーナ―は取外し可能。マイナスドライバー1本でワンタッチ取外し、装着は軽く押すだけ。内ブタ樹脂により悪臭をシャットアウト。
材質金属枠:CAC203、蓋:SUS304、臭気止:合成樹脂、リング:塩ビ、目皿:CAC203、丸カン:SUS304形状掃除口タイプVP、VU兼用
耐火キャップマンションタイプ 因幡電工耐火キャップマンションタイプ因幡電工
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
マンションなどに集合住宅におけるエアコン配管類の防火区画貫通部耐火措置専用に設計された優れた美観と耐火性能を有する製品です。
用途空調配管用セット内容耐火キャップマンションタイプS金具×1、パッキン×1、蓋×1、ビス(蓋取付用)×2、熱膨張性耐熱シールIP-S×1、取扱説明書×1
SCOVN 差込型ステンレス製化粧用床上掃除口【VP・VU】 伊藤鉄工SCOVN 差込型ステンレス製化粧用床上掃除口【VP・VU】伊藤鉄工
5,298税込5,828
1個
翌々日出荷
ふたは、ねじ込み式です。 硬質塩化ビニール管(VP、VU管)用です。
材質(ふた・枠)SCS13ステンレス鋳鋼、(パッキン)CRクロロプレンゴム、(ソケット)ABS樹脂形状掃除口タイプVP、VU兼用(接着式)
B1 止水弁筺 伊藤鉄工B1 止水弁筺伊藤鉄工
6,698税込7,368
1個
翌々日出荷
呼び径50以下に適用。 受枠にVP、VU150、200がセット出来ます。
材質(蓋・受枠)FC200鋳鉄/錆止め塗装、(鎖/10連)SBC鉄/錆止め塗装、(六角ナットM6×25・全ねじ・ナット・ワッシャ)SS400鉄/錆止め塗装呼び径(A)150呼び径(mm)6
ノートパソコンケース 薄型 富士通 LIFEBOOK U6313/RX FMVU84045P 13.3インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット ラップトップケース PCバッグ スタンド機能付き メディアカバーマーケットノートパソコンケース 薄型 富士通 LIFEBOOK U6313/RX FMVU84045P 13.3インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット ラップトップケース PCバッグ スタンド機能付きメディアカバーマーケット
3,898税込4,288
1枚
4日以内出荷
PCケースと液晶保護フィルムの2点セットノートパソコンケース特徴ケース蓋は折りたたみ可能な三つ折り式で、パソコンスタンドとしても使えます。蓋とケースにマグネットが内蔵されており、簡単に開閉ができます。ソフトで丈夫な高級PUレザーを使用。水滴が付きにくく、汚れも拭き取りやすい素材で、外出時の持ち運びにも配慮しています。リストレスト機能付きなので、長時間のパソコン作業も安心♪液晶保護フィルム特徴反射防止タイプの保護フィルムです反射低減機能を施し、長時間の視聴への目の負担を軽減します。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。硬度 3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。
仕様フィルム特性:反射防止付属品クリーニングクロス×1 ヘラ×1適合機種富士通 LIFEBOOK U6313/RX FMVU84045P質量(g)バッグ:約406対応インチサイズ13.3インチ 解像度(1920×1080)外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)バッグ:約340×250×20内形寸法(幅W×奥行D)(mm)バッグ:約320×225
ノートパソコンケース 薄型 富士通 LIFEBOOK U6313/RX FMVU84043P 13.3インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット ラップトップケース PCバッグ スタンド機能付き メディアカバーマーケットノートパソコンケース 薄型 富士通 LIFEBOOK U6313/RX FMVU84043P 13.3インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット ラップトップケース PCバッグ スタンド機能付きメディアカバーマーケット
3,898税込4,288
1枚
4日以内出荷
PCケースと液晶保護フィルムの2点セットノートパソコンケース特徴ケース蓋は折りたたみ可能な三つ折り式で、パソコンスタンドとしても使えます。蓋とケースにマグネットが内蔵されており、簡単に開閉ができます。ソフトで丈夫な高級PUレザーを使用。水滴が付きにくく、汚れも拭き取りやすい素材で、外出時の持ち運びにも配慮しています。リストレスト機能付きなので、長時間のパソコン作業も安心♪液晶保護フィルム特徴反射防止タイプの保護フィルムです反射低減機能を施し、長時間の視聴への目の負担を軽減します。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。硬度 3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。
仕様フィルム特性:反射防止付属品クリーニングクロス×1 ヘラ×1適合機種富士通 LIFEBOOK U6313/RX FMVU84043P質量(g)バッグ:約406対応インチサイズ13.3インチ 解像度(1920×1080)外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)バッグ:約340×250×20内形寸法(幅W×奥行D)(mm)バッグ:約320×225
ノートパソコンケース 薄型 富士通 LIFEBOOK U6313/RX FMVU84042P 13.3インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット ラップトップケース PCバッグ スタンド機能付き メディアカバーマーケットノートパソコンケース 薄型 富士通 LIFEBOOK U6313/RX FMVU84042P 13.3インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット ラップトップケース PCバッグ スタンド機能付きメディアカバーマーケット
3,898税込4,288
1枚
4日以内出荷
PCケースと液晶保護フィルムの2点セットノートパソコンケース特徴ケース蓋は折りたたみ可能な三つ折り式で、パソコンスタンドとしても使えます。蓋とケースにマグネットが内蔵されており、簡単に開閉ができます。ソフトで丈夫な高級PUレザーを使用。水滴が付きにくく、汚れも拭き取りやすい素材で、外出時の持ち運びにも配慮しています。リストレスト機能付きなので、長時間のパソコン作業も安心♪液晶保護フィルム特徴反射防止タイプの保護フィルムです反射低減機能を施し、長時間の視聴への目の負担を軽減します。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。硬度 3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。
仕様フィルム特性:反射防止付属品クリーニングクロス×1 ヘラ×1適合機種富士通 LIFEBOOK U6313/RX FMVU84042P質量(g)バッグ:約406対応インチサイズ13.3インチ 解像度(1920×1080)外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)バッグ:約340×250×20内形寸法(幅W×奥行D)(mm)バッグ:約320×225
ノートパソコンケース 薄型 富士通 LIFEBOOK U6313/RX FMVU84044P 13.3インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット ラップトップケース PCバッグ スタンド機能付き メディアカバーマーケットノートパソコンケース 薄型 富士通 LIFEBOOK U6313/RX FMVU84044P 13.3インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット ラップトップケース PCバッグ スタンド機能付きメディアカバーマーケット
3,898税込4,288
1枚
4日以内出荷
PCケースと液晶保護フィルムの2点セットノートパソコンケース特徴ケース蓋は折りたたみ可能な三つ折り式で、パソコンスタンドとしても使えます。蓋とケースにマグネットが内蔵されており、簡単に開閉ができます。ソフトで丈夫な高級PUレザーを使用。水滴が付きにくく、汚れも拭き取りやすい素材で、外出時の持ち運びにも配慮しています。リストレスト機能付きなので、長時間のパソコン作業も安心♪液晶保護フィルム特徴反射防止タイプの保護フィルムです反射低減機能を施し、長時間の視聴への目の負担を軽減します。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。硬度 3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。
仕様フィルム特性:反射防止付属品クリーニングクロス×1 ヘラ×1適合機種富士通 LIFEBOOK U6313/RX FMVU84044P質量(g)バッグ:約406対応インチサイズ13.3インチ 解像度(1920×1080)外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)バッグ:約340×250×20内形寸法(幅W×奥行D)(mm)バッグ:約320×225
ノートパソコンケース 薄型 FMV LIFEBOOK UH75/J3 FMVU75J3B 14インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット ラップトップケース PCバッグ スタンド機能付き メディアカバーマーケットノートパソコンケース 薄型 FMV LIFEBOOK UH75/J3 FMVU75J3B 14インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット ラップトップケース PCバッグ スタンド機能付きメディアカバーマーケット
3,898税込4,288
1枚
4日以内出荷から6日以内出荷
PCケースと液晶保護フィルムの2点セットノートパソコンケース特徴ケース蓋は折りたたみ可能な三つ折り式で、パソコンスタンドとしても使えます。蓋とケースにマグネットが内蔵されており、簡単に開閉ができます。ソフトで丈夫な高級PUレザーを使用。水滴が付きにくく、汚れも拭き取りやすい素材で、外出時の持ち運びにも配慮しています。リストレスト機能付きなので、長時間のパソコン作業も安心♪液晶保護フィルム特徴反射防止タイプの保護フィルムです反射低減機能を施し、長時間の視聴への目の負担を軽減します。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。硬度 3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。
仕様フィルム特性:反射防止付属品クリーニングクロス×1 ヘラ×1適合機種FMV LIFEBOOK UH75/J3 FMVU75J3B質量(g)バッグ:約406対応インチサイズ14インチ 解像度(1920×1200)外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)バッグ:約340×250×20内形寸法(幅W×奥行D)(mm)バッグ:約320×225
丸型プッシュ式床点検口 ミヤコ丸型プッシュ式床点検口ミヤコ
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
バルブの点検の開閉に取付される金具です。 寒冷地では、床下の水抜き栓開閉用に取付されています。 点検口が広いのでバルブハンドルの開閉がスムーズにできます。 蓋の開閉が指一本で簡単にでき大変便利です。
材質/仕上黄銅(クロムメッキ)/梨地仕上げ寸法VP・VU100/125