カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(55)
    • 塩ビ継手(21)
    • 塩ビ管(3)
    • 水栓部品(2)
    • 排水部材(27)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
    • ABS樹脂パイプ(1)
    • アクリル樹脂丸棒・パイプ(1)
    • その他樹脂パイプ(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
    • 実験研究用パイプ/丸棒(1)
  • パソコン/周辺機器(13)
  • 空調・電設資材(10)
  • 救急・衛生(6)
  • 医療(4)
  • バイク部品(3)
  • 建築金物(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 事務用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 制御機器(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 日用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 農業機械(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
呼び径(B)
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vu 透明」の検索結果

関連キーワード
113件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
二重管用VUパイプ 透明 日本プラスチック工業二重管用VUパイプ 透明日本プラスチック工業
17,980税込19,778
1個
当日出荷
二重管外管用の透明パイプです。透明なので内管の液漏れを早期に発見できます。
用途有害物質の流出を防止。結露防止。形状パイプ材質PVC透明寸法L(mm)4000長さ(m)4RoHS指令(10物質対応)対応
透明塩ビパイプ モノタロウ透明塩ビパイプモノタロウ(12件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
透明な塩ビパイプです。流体の確認ができるとともに、耐薬品性に優れているので、様々なシーンでご使用いただけます。塩ビ継手と接続して使用できます。
用途機械部品等長さ(m)2材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ許容差(mm)±10
VU継手 ソケット 透明 東栄管機VU継手 ソケット 透明東栄管機(2件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷
クリアなので接着剤の塗り忘れを一目で確認できます。 配管内の流体が確認できます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
用途下水用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状ソケットタイプVU種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)0~45使用流体排水最高使用温度(℃)45
VU継手チーズ 透明 東栄管機VU継手チーズ 透明東栄管機(4件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
クリアなので接着剤の塗り忘れを一目で確認できます。 配管内の流体が確認できます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
用途排水用継手、下水用継手材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)タイプVU使用流体排水最高使用温度(℃)45
VU継手90°エルボ 透明 東栄管機VU継手90°エルボ 透明東栄管機(3件のレビュー)
82税込90
1個
当日出荷
クリアなので接着剤の塗り忘れを一目で確認できます。 配管内の流体が確認できます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
用途排水用継手、下水用継手材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状エルボタイプVU使用流体排水最高使用温度(℃)45
透明ABS丸パイプ 光モール透明ABS丸パイプ光モール(28件のレビュー)
179税込197
1本
当日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。長さ(mm)1000厚さ(mm)1材質硬質ABS透明RoHS指令(10物質対応)対応
VU継手インクリーザー 透明 東栄管機VU継手インクリーザー 透明東栄管機(2件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
クリアなので接着剤の塗り忘れを一目で確認できます。 配管内の流体が確認できます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
用途排水用継手、下水用継手材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)タイプVU使用流体排水最高使用温度(℃)45
透明樹脂パイプ デュラビオ(R)パイプ(エクリカ) ホッティーポリマー透明樹脂パイプ デュラビオ(R)パイプ(エクリカ)ホッティーポリマー(4件のレビュー)
2,398税込2,638
1本(1m)ほか
当日出荷から8日以内出荷
「エクリカ」は透明性に優れ、耐候性や表面特性に高い機能を有した 三菱ケミカル株式会社製「デュラビオ(R)」で押出成形されたメーカーの製品名です。 「デュラビオ(R)」は透明性・耐傷付性・耐熱性・耐候性に優れた樹脂です。 透明樹脂としては、アクリルや近年ではポリカーボネートが主流ですが、 本製品はアクリルの大きな特長である耐候性・光学特性・表面硬度に近い特性を持ち、 且つアクリルには無いポリカーボネートの大きな特長である 耐衝撃性・耐熱性・難燃性に近い特性を持ち合せています。 また、植物由来であるため、環境にも優しい製品の作成が可能であり、 且つ生分解性ポリマーでは無いため耐久性に優れます。
用途ポリカパイプを使用して黄変にお困りの方や、アクリルパイプを使用して割れてしまうことにお困りの方にお勧めします。材質エンジニアリングプラスチック(外装)透明RoHS指令(10物質対応)対応
アクリルパイプ 光アクリルパイプ(3件のレビュー)
99税込109
1個
当日出荷
楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります DIYやホビークラフト用の工作素材 耐候性・透明性があり加工しやすいアクリルパイプです
厚さ(mm)約2
VU継手45°エルボ 透明 東栄管機VU継手45°エルボ 透明東栄管機
78税込86
1個
当日出荷
クリアなので接着剤の塗り忘れを一目で確認できます。 配管内の流体が確認できます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
用途排水用継手、下水用継手材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)タイプVU最高使用圧力無圧最高使用温度(℃)45
透明塩ビパイプ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)透明塩ビパイプクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷
耐食性、耐薬品性に優れた塩ビパイプです。VP管外径と同じで、塩ビ継手と接続できます。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)長さ(mm)1000形状パイプ使用温度範囲(℃)5~35最高使用圧力(MPa)1.0RoHS指令(10物質対応)対応
自封式ドレントラップ カクダイ自封式ドレントラップカクダイ(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
438-059-25、438-060-25:VP管呼20・25兼用(アダプター付き) DV継手呼30用 R1/2ソケット付き(1個) 438-059-50、438-060-50:VP・VU管呼40・50兼用(アダプター付き) 業務用エアコンおよび、業務用冷凍、冷蔵機器のドレン配管用 自己閉鎖膜にて完全臭気止め 弁体を取外し点検・清掃が容易にできます。 縦引き・横引き兼用です。
バンドエイド キズパワーパッド部分用 Kenvueバンドエイド キズパワーパッド部分用Kenvue(3件のレビュー)
699税込769
1個(10枚)ほか
当日出荷から翌々日出荷
先端医療テクノロジーで開発されたキズパワーパッドは、自然治癒力を高め、痛みをやわらげながら、キズを早くきれいに治します。 日本で初めて、効能として「治癒の促進」が認められた救急医療用具です。
用途●ハイドロコロイド素材のパッドがキズ口から出てくる体液を吸収して白くふくらみます。●キズ口を効果的に保護し、水やばい菌を防ぎます。●高い粘着性と優れた防水・防菌性でお風呂やシャワーの時にもはがれにくく、しみにくい。●しなやかな貼り心地。しかも肌色半透明で目立たない。●滅菌済●ハイドロコロイド素材が六角形の特殊構造になり、伸縮性がさらに向上●関節の動きをさまたげず、しっかりフィット医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:225ADBZI00048000医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
バンドエイド キズパワーパッド Kenvueバンドエイド キズパワーパッドKenvue
798税込878
1個(10枚)
当日出荷
先端医療テクノロジーで開発されたキズパワーパッドは、自然治癒力を高め、痛みをやわらげながら、キズを早く治します。日本で初めて、効能として「治癒の促進」が認められた救急医療用具です。滅菌済。【効能・効果】切り傷、すり傷、さし傷、かき傷、靴ずれ等の創傷及び軽度の熱傷の「治癒の促進」、「痛みの軽減」、「湿潤環境の維持」、「保護」
用途●キズパワーパッドは、自然治癒力を高め、痛みをやわらげながら、キズを早くきれいに治します。●滅菌済●子育てをがんばるお母さん達へ!指先にフィット、水仕事用キズパワーパッド●冬の荒れて切れたぱっくりキズを水の刺激から守ってつらい傷みを和らげ早く治します。●水仕事にもはがれにくく、しみにくい三日月シェイプ。指先にぴったりとフィットする形状だから水仕事でもはがれにくく、キズを保護します。表面は完全防水素材で、水仕事中だけでなく、入浴やシャワー中でも水の刺激からキズをしっかり守ります。●モイストヒーリングがつらい傷みをやわらげ、早くきれいに治します。モイストヒーリングがキズを早くきれいに治す仕組み・・・キズから出る体液にはキズを治す成分が含まれています。これを保持し(パッドが白く膨らみます)、潤った環境を保つことで皮ふの自然治癒力を高める効果があります。これにより新しい皮膚が早くきれいに再生されます。かさぶたをつくらず、キズ口にうるおいを保つので痛みが少ない!●薄くしなやかな貼り心地。しかも肌色半透明で目立たない。
バンドエイド キズパワーパッド 指用 Kenvueバンドエイド キズパワーパッド 指用Kenvue(6件のレビュー)
759税込835
1個(6枚)
当日出荷
先端医療テクノロジーで開発されたキズパワーパッドは、自然治癒力を高め、痛みをやわらげながら、キズを早く治します。日本で初めて、効能として「治癒の促進」が認められた救急医療用具です。滅菌済。【効能・効果】切り傷、すり傷、さし傷、かき傷、靴ずれ等の創傷及び軽度の熱傷の「治癒の促進」、「痛みの軽減」、「湿潤環境の維持」、「保護」
用途●ハイドロコロイド素材のパッドが、体内から集まる「キズを治す成分」をゲル状にしてキズ口に保持。キズが治るための適した環境つくり、皮膚の自然治癒力を高めて、痛みをやわらげながらキズを早く治します。●貼ったままにすることで、治す効果を高める。最大5日間までOK●高い粘着力と、優れた防水性・防菌性でお風呂やシャワーの時にも●しなやかな貼り心地。しかも、肌色半透明で目立たない●ハイドロコロイド素材が六角形の特殊構造になり、伸縮性がさらに向上●指巻用:指にパッドを重ね巻きしてもはがれにくい先細のユニークな形●指関節用:関節の動きを妨げず、しっかりフィットする三角形●滅菌済セット内容指巻用4枚、指関節用2枚材質ハイドロコロイド素材寸法(mm)73×20医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:225ADBZI00048000医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
排水特殊継手 嵩上パイプ VU-KPS 前澤化成工業排水特殊継手 嵩上パイプ VU-KPS前澤化成工業(5件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
マス立上管の嵩上げおよび高さ微調整に便利です。1cm刻みの切り溝が付いているので切断がラク。段重ねできます。 透明素材を採用しているので接着剤の塗り忘れがないか確認が容易です。
材質PVC形状嵩上パイプ高さ(mm)70タイプVU使用流体排水
DVカラー継手ソケット 東栄管機DVカラー継手ソケット東栄管機
109税込120
1個
当日出荷
建物のデザインに合わせて色を選べる塩ビ配管継手です。耐候性向上仕様樹脂を使用し、長期間色合いを保ちます。VP・VU用接着剤(透明色)で施工出来ます。
材質PVC形状ソケットホワイトタイプDV種類塩ビ管用継手規格JISK6739関連資料図面(0MB)
バンドエイド キズパワーパッド Kenvueバンドエイド キズパワーパッドKenvue(22件のレビュー)
649税込714
1個(10枚)ほか
当日出荷
先端医療テクノロジーで開発されたキズパワーパッドは、自然治癒力を高め、痛みをやわらげながら、キズを早くきれいに治します。 日本で初めて、効能として「治癒の促進」が認められた救急医療用具です。
用途●ハイドロコロイド素材のパッドがキズ口から出てくる体液を吸収して白くふくらみます。キズ口を効果的に保護し、水やばい菌を防ぎます。●高い粘着力と優れた防水・防菌効果で、お風呂やシャワーの時もはがれにくく、しみにくい。●しなやかな貼り心地。しかも、肌色半透明で目立たない。●滅菌済医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:225ADBZI00048000医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
薬用リステリントータルケア歯周クリア Kenvue薬用リステリントータルケア歯周クリアKenvue(1件のレビュー)
749税込824
1個(500mL)ほか
当日出荷
殺菌成分IPMPに加え、抗炎症成分GK2配合で歯周病予防
シリーズリステリン商品タイプボトル医薬品医療機器等法医薬部外品
アクリルパイプ ケニスアクリルパイプケニス(3件のレビュー)
999税込1,099
1組(2本)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質PMMA
VU継手45°Y 透明 東栄管機VU継手45°Y 透明東栄管機
249税込274
1個
当日出荷
クリアなので接着材の塗り忘れを一目で確認できます。配管内の流体が確認できます。
用途排水用継手材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)透明
デジャヴカラーズ 差替リフィール PLUS(プラス)[文具]デジャヴカラーズ 差替リフィールPLUS(プラス)[文具]
399税込439
1パック(10枚)
当日出荷から翌々日出荷
商品紹介デジャヴカラーシリーズ 差替リフィール「DEJA VU COLORS」が提唱するグラデーション管理とは、色を機能と捉え、文字情報に頼らずに、直感的に書類を管理する考え方です。ファイルの色が欠けたり、並び順が入れ替わったりすると、違和感を持ち、自然と元の位置に戻そうとします。色で管理ができるデジャヴ カラーズシリーズはこれまでのファイル整理方法を変える、効率的で簡単なファイリングをご提案します。差替リフィール、スクラップにも適した、中紙入り。
サイズA4-S仕様中紙付1ポケット・4穴30穴両用タイプ、パンチ穴部補強テープ入り材質ポリプロピレン(PP)ノングレアフィルム50μm(0.05mm)外形寸法(mm)縦302×横230内形寸法(mm)縦300×横215グリーン購入法適合
100g 塩ビ用接着剤 エスコ100g 塩ビ用接着剤エスコ
770税込847
1個
欠品中
ハケ付。 日本水道協会規格(JWWA-S101)
エスコ品番EA935CA-100A【接着剤】透明質量(g)160タイプ低粘度速乾性適合管一般管(VP、VU)、超純パイプ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量100mL危険物の性状非水溶性
バンドエイド 透明 Kenvueバンドエイド 透明Kenvue
359税込395
1個(20枚)ほか
当日出荷
貼り心地が良く、端からはがれにくい「オーバル形」を採用。ユニークなカタチがパッド部分(創傷部分)にかかるストレスを軽減します。また、テープの端が丸くなったことではがれにくく。透明タイプなので顔などの目立つところの傷に最適です。大切な日にも、ばんそうこうを気にせず過ごせます。すべてのバンドエイドは滅菌済です。
用途●貼り心地が良く、端からはがれにくい「オーバル形」を採用。●ユニークなカタチがパッド部分(創傷部分)にかかるストレスを軽減します。また、テープの端が丸くなったことではがれにくい。●透明タイプなので顔などの目立つところの傷に最適です。大切な日にも、ばんそうこうを気にせず過ごせます。●すべてのバンドエイド(R)は滅菌済です。【販売名】バンドエイド feサイズM医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X10349000004医薬品医療機器等法一般医療機器
DVカラー継手ソケット 東栄管機DVカラー継手ソケット東栄管機
289税込318
1個
当日出荷
建物のデザインに合わせて色を選べる塩ビ配管継手です。耐候性向上仕様樹脂を使用し、長期間色合いを保ちます。VP・VU用接着剤(透明色)で施工出来ます。
材質PVC形状ソケットアイボリー種類塩ビ管用継手規格JISK6739関連資料図面(0MB)
バンドエイド キズパワーパッド 靴ずれ用 Kenvueバンドエイド キズパワーパッド 靴ずれ用Kenvue(1件のレビュー)
799税込879
1個(6枚)
当日出荷
先端医療テクノロジーで開発されたキズパワーパッドは、自然治癒力を高め、痛みをやわらげながら、キズを早くきれいに治します。日本で初めて、効能として「治癒の促進」が認められた救急医療機器です。
用途●キズパワーパッドは、自然治癒力を高め、痛みをやわらげながら、キズを早くきれいに治します。●効能として「治癒の促進」が認められた救急医療用具です。しなやかな貼り心地。しかも肌色半透明で目立たない。●高い粘着力と、優れた防水・防菌性でお風呂やシャワーの時にもはがれにくい、●高いクッション性で痛みを和らげる。種別靴ずれ用寸法(mm)54×29タイプ靴ずれ用医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:21900BZG00012000医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
DVカラー継手90°エルボ 東栄管機DVカラー継手90°エルボ東栄管機
199税込219
1個
当日出荷
建物のデザインに合わせて色を選べる塩ビ配管継手です。耐候性向上仕様樹脂を使用し、長期間色合いを保ちます。VP・VU用接着剤(透明色)で施工出来ます。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状エルボ90°ホワイトタイプDV種類塩ビ管用継手規格JISK6739関連資料図面(0.01MB)
デジャヴカラーズ クリアーファイル(溶着式) PLUS(プラス)[文具]デジャヴカラーズ クリアーファイル(溶着式)PLUS(プラス)[文具]
599税込659
1冊
翌々日出荷
グラデーションでファイルがすっきり!グラデ管理!「DEJA VU COLORS」が提唱する<グラデーション管理>とは、色を機能と捉え、文字情報に頼らずに、直感的に書類を管理する考え方です。ファイルの色が欠けたり、並び順が入れ替わったりすると、違和感を持ち、自然と元の位置に戻そうとします。色で管理ができるデジャヴ カラーズシリーズはこれまでのファイル整理方法を変える、効率的で簡単なファイリングをご提案します。グラデーション管理で、文字情報に頼らないファイル整理が可能。厚めの中紙入り!新聞や雑誌からの切り抜き、写真や、思い出のチケットなどのスクラップにも適した、しっかりめの厚さの中紙入りです。中紙には、レイアウトしやすい中心線&ガイドを印刷しています。触って感じるファイルの上下!触っただけでポケットの上下を確認できる、凹凸のしるし付。うっかり逆さに持ってポケットの中身を落とす心配がありません。
サイズA4-S仕様厚めの中紙入り材質表紙:63%再生ポリプロピレン(PP)、ポケット:ポリプロピレン(PP)(エンボスタイプ)50μm(0.05mm)、中紙:上質紙グリーン購入法適合
排水トラップ テクノテック排水トラップテクノテック(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1台
5日以内出荷
透明排水トラップは維持管理対策(専用配管)等級3認定品です。 目皿はスリットが入った軟質材のため、容易に引き抜け、部品の引き出しや内部清掃が簡単にできます。 皿、目皿受は防水パンの色に合わせてお選びください。 トラップ本体が透明のため、床下の状況の点検も簡単。 排水管との接着部が目視可能となり、接着剤の塗り忘れや不完全な挿入による漏水を防ぎます。
排水60L/分適合配管VU50・VP50
AD 90°エルボ(透明) Aron(アロン化成)AD 90°エルボ(透明)Aron(アロン化成)(1件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
形状エルボ90°透明種類塩ビ管用継手
DVカラー継手90°エルボ 東栄管機DVカラー継手90°エルボ東栄管機
199税込219
1個
当日出荷
建物のデザインに合わせて色を選べる塩ビ配管継手です。耐候性向上仕様樹脂を使用し、長期間色合いを保ちます。VP・VU用接着剤(透明色)で施工出来ます。
材質PVC形状エルボアイボリー種類塩ビ管用継手規格JISK6739関連資料図面(0.01MB)
T.Eトラップ 縦引透明(ガイド付き目皿受け付) テクノテックT.Eトラップ 縦引透明(ガイド付き目皿受け付)テクノテック
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
目皿受けにガイドを付け施工のしやすさを実現トラップ本体のネジ部分が合わせにくい場合でも、目皿受Gのネジ先端にあるガイドがしっかりと誘導してくれるので、スムーズに締め付けができます。
用途トラップ本体が透明のため、排水管との接着部の目視が可能です。排水管との接着部が目視可能となり、接着剤の塗り忘れや不完全な挿入による漏水を防ぎます。防水パンを外さずに床下を点検することができ、漏水確認も容易です。防水パン用トラップ業界初!維持管理対策(専用配管)等級3認定品透明排水トラップは、専用部分の排水管の維持管理(清掃、点検及び補修)を容易とするため必要な対策として、特に配慮した措置(等級3)を認定されています。ホース固定バンドを取り付け、ホース抜けを防ぎます。洗濯機排水ホース側フックとエルボ上部穴をホース固定バンドでしっかりくくり接続します。目皿はスリットが入った軟質材の為、容易に引き抜け、部品の引き出しや内部清掃が簡単にできます。TEトラップ仕様封水深/50mm材質ABSタイプ縦引き排水口接続VU50・VP50排水60L/分色(本体)透明
T.Eトラップ 横引透明 (ガイド付き目皿受け付) テクノテックT.Eトラップ 横引透明 (ガイド付き目皿受け付)テクノテック
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
目皿受けにガイドを付け施工のしやすさを実現トラップ本体のネジ部分が合わせにくい場合でも、目皿受Gのネジ先端にあるガイドがしっかりと誘導してくれるので、スムーズに締め付けができます。
用途トラップ本体が透明のため、排水管との接着部の目視が可能です。排水管との接着部が目視可能となり、接着剤の塗り忘れや不完全な挿入による漏水を防ぎます。防水パンを外さずに床下を点検することができ、漏水確認も容易です。防水パン用トラップ業界初!維持管理対策(専用配管)等級3認定品透明排水トラップは、専用部分の排水管の維持管理(清掃、点検及び補修)を容易とするため必要な対策として、特に配慮した措置(等級3)を認定されています。ホース固定バンドを取り付け、ホース抜けを防ぎます。洗濯機排水ホース側フックとエルボ上部穴をホース固定バンドでしっかりくくり接続します。目皿はスリットが入った軟質材の為、容易に引き抜け、部品の引き出しや内部清掃が簡単にできます。TEトラップ仕様封水深/50mm材質ABSタイプ横引き排水口接続VU50・VP50排水60L/分色(本体)透明
洗濯機排水トラップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)洗濯機排水トラップSANEI(旧:三栄水栓製作所)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から9日以内出荷
DVカラー継手45°エルボ 東栄管機DVカラー継手45°エルボ東栄管機
439税込483
1個
当日出荷
建物のデザインに合わせて色を選べる塩ビ配管継手です。耐候性向上仕様樹脂を使用し、長期間色合いを保ちます。VP・VU用接着剤(透明色)で施工出来ます。
材質PVC形状エルボアイボリー種類塩ビ管用継手規格JISK6739関連資料図面(0.01MB)
排水特殊継手 VPインクリーザ VPIN 前澤化成工業排水特殊継手 VPインクリーザ VPIN前澤化成工業
459税込505
1個
当日出荷
用途VP排水用継手形状インクリーザー
排水特殊継手 屋内排水用継手 OHYJ 前澤化成工業排水特殊継手 屋内排水用継手 OHYJ前澤化成工業(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
住宅のリフォーム時など、既設管路の補修・改修に便利です。VUパイプ専用です。屋外でもご使用いただけます。
満水試験ゲージ 未来工業満水試験ゲージ未来工業
2,998税込3,298
1個ほか
当日出荷
排水管の満水試験に使用するゲージです。結果が一目でわかる色付きの浮と窓枠形状になっています。5mm間隔の目盛り付で浮の位置確認が明確です。
クリアーウインカーレンズSET KITACOクリアーウインカーレンズSETKITACO(5件のレビュー)
4,298税込4,728
1セット
翌々日出荷
ノーマルのレンズを交換する、お手軽なドレスアップパーツです。レンズタイプにより、レンズに応じたバルブも一式付属しています。
MIO MIVUE MP20 DAYTONA(デイトナ)MIO MIVUE MP20DAYTONA(デイトナ)
18,980税込20,878
1セット
当日出荷
バイクヘルメット装着型のドライブレコーダー。ヘルメット装着するだけで自動で電源をオン/オフするシンプルで使いやすい。前後フルHD録画で7.5時間連続録画可能。スマートフォンで映像確認からカメラの設定変更まで快適操作。ご購入より1年保証付き。【ボタン1つでカンタン操作】本体の1つのボタンですべての操作に対応。覚えることが少なく取り付けもカンタンだから、初めてのバイク用ドライブレコーダーにピッタリ。【感応録画】本体が3分間静止し移動や操作がない場合、自動でスタンバイ状態に入ります(録画は停止されます)。移動や振動を検知すると録画が再開されます。【自動電源ON+即録画】本体をマウントに取り付けると、自動的に電源が入って録画が開始されます。マウントから本体を取り外すと、自動的に電源が切れます。【前後フルHDでクリアに録画、全国LED信号機対応】解像度1080Pの200万画素FullHD。フレームレート29fpsの高画質は、シャープで鮮明に記録でき、車体取付タイプのドライブレコーダーにも引けを取りません。全国のLED信号機に対応し、東日本/西日本いずれの周波数帯でも録画可能。【WDR機能搭載で鮮明に録画】WDR機能を搭載し、リアルタイムで明暗差を補正。逆光や夜間などでも見やすい映像を安定して記録します。【SuperMP4】録画データは毎秒ごとに保存されます。たとえ電源が断たれた瞬間のデータでも確実に保存し、ファイルが破損し再生不能となることを防止します。また、このファイル形式はi O S 、Androidスマートフォンで再生が可能です。【2倍速Wi-Fi】スマートフォンでドライブレコーダーを操作。録画映像もその場で確認。Wi-Fi転送速度が約2倍になってより快適に。【最大7.5時間録画、micro SDXC128GB対応】micro SDXC128GB対応で長時間の映像をしっかり保存。3200mAhの大容量バッテリーで、満充電状態で約7.5時間連続録画(連続稼動)が可能。【衝撃を検出した場合は、自動的に専用フォルダに記録】Gセンサーが設定値以上の衝撃や異常な傾きを検出すると自動的にイベント録画データとして記録します。【Mio 専用モバイル版アプリケーション】スマートフォンでカメラの設定やファームウェアのアップデート可能。イベント録画として保存されたファイルは、スマートフォンですぐに確認できます。リアルタイムで映像を視聴、録画ファイルは分類されます。機能設定はスマートフォンで変更でき、簡単便利。
用途バイクヘルメット装着型のドライブレコーダー。ボタン1つで簡単操作でき初めてのバイクドラレコにピッタリ。雨天でも安心なIP67の防塵・防水仕様本体の1つのボタンで全ての操作に対応。本体をマウントに取り付け自動で電源オンで録画開始。本体が3分間の静止で自動スタンバイし移動や振動を検知して録画再開する感応録画前後FullHDでナンバープレートまで鮮明に記録。連続7.5時間録画の撮影可能。全国LED信号機にも対応スマホで録画映像を確認。Wi-Fi転送速度が約2倍になり高速化を実現。スマホアプリで設定変更も可能Super MP4で高品質な映像と音声で決定的瞬間を撮り逃さない、重要な映像は最後まで記録し確実に保存記録ファイル形式Super MP4録画時間7.5時間防水性IP67