カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 塩ビ管(2)
絞り込み
種類
パイプ(2)
フランジ(1)
ブランド
- クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(1)
- Aron(アロン化成)(1)
- アサヒAV(1)
呼び径(A)
- 30(1)
呼び径(B)
- 1-1/4
- 1/2(2)
- 3/4(2)
- 1(2)
- 1-1/2(5)
- 2(6)
- 2-1/2(7)
- 3(7)
- 4(16)
- 5(2)
- 6(3)
- 8(2)
- 10(1)
- 12(1)
- -(4)
材質
- 塩化ビニール(PVC)(3)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「vu 100」の検索結果

塩ビパイプVP 1m
Aron(アロン化成)(35件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681セット(4本)欠品中用途給水用管種VP長さ(m)1材質塩ビ形状パイプ種類塩ビ管使用温度範囲(℃)+5~+35
水道用塩ビ管 0.25M
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(46件のレビュー)¥459税込¥5051本当日出荷用途水道用管種VP長さ(m)0.25材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ種類塩ビ管規格JIS K 6742使用温度範囲5~35℃最高使用圧力1.0MPa外径許容差(mm)±0.2