カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 塩ビ管(2)
絞り込み
呼び径(A)
- 15(1)
ブランド
- クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(1)
- Aron(アロン化成)(1)
- フローバル(1)
材質
- 塩化ビニール(PVC)(2)
種類
パイプ(2)
呼び径(B)
- 1/2
- 1/8(1)
- 1/4(1)
- 3/8(1)
- 3/4(2)
- 1(3)
- 1-1/4(2)
- 1-1/2(5)
- 2(6)
- 2-1/2(7)
- 3(7)
- 4(6)
- 5(3)
- 6(4)
- 8(5)
- 10(1)
- 12(1)
- -(4)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「vu 200」の検索結果

塩ビパイプVP 1m
Aron(アロン化成)(35件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181セット(4本)当日出荷用途給水用管種VP長さ(m)1材質塩ビ形状パイプ種類塩ビ管使用温度範囲(℃)+5~+35
水道用塩ビ管 0.25M
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(46件のレビュー)¥319~税込¥351~1本当日出荷用途水道用管種VP長さ(m)0.25材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ種類塩ビ管規格JIS K 6742使用温度範囲5~35℃最高使用圧力1.0MPa外径許容差(mm)±0.2