カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 塩ビ管(3)
絞り込み
呼び径(A)
- 50(1)
材質
- 塩化ビニール(PVC)(3)
種類
パイプ(3)
呼び径(B)
- 2
- 1/8(1)
- 1/4(1)
- 3/8(1)
- 1/2(3)
- 3/4(2)
- 1(3)
- 1-1/4(2)
- 1-1/2(6)
- 2-1/2(7)
- 3(5)
- 4(4)
- 5(3)
- 6(3)
- 8(5)
- 10(1)
- 12(1)
- -(4)
ブランド
- クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(1)
- セキスイ(1)
- 日本プラスチック工業(1)
「vu 200」の検索結果

エスロン VUパイプ
セキスイ(2件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本3日以内出荷から5日以内出荷半永久的に腐蝕が起こらず、また、内面が非常に滑らかでスライムなどが付着しにくいため、長年にわたり効率よく排水できます。用途一般の戸建住宅や簡易な排水設備など管種VU長さL(mm)4000材質硬質ポリ塩化ビニル管形状パイプJIS規格JIS K 6741長さ許容差(mm)±10
塩ビパイプ VU管 1m
日本プラスチック工業¥3,698税込¥4,0681セット(4本)6日以内出荷薄肉管で軽く、無圧用で使用出来る硬質塩ビパイプです。用途排水用管種VU管長さL(mm)1000材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状パイプ使用温度範囲(℃)5~35長さ許容差(mm)±10
排水用塩ビ管 0.25M
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(41件のレビュー)¥539税込¥5931本当日出荷用途排水用管種VU長さ(m)0.25材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ種類塩ビ管規格JIS K 6741使用温度範囲5~60℃最高使用圧力無圧