カテゴリ
- 自動車純正部品(93)
- 配管・水廻り設備部材(76)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(39)
- メカニカル部品(18)
- バイク部品(11)
- 建築金物(11)
- 物流用品(10)
- 空調・照明・電設資材(8)
- 農業機械(8)
- 医療(6)
- 切削工具(6)
- バイク純正部品(5)
- 制御機器(5)
- パソコン/周辺機器(5)
- 電気材料(4)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 電動工具(4)
- 鈑金・塗装(3)
- 手袋(3)
- 食品・飲料(3)
- トラック用品・パーツ(3)
- 作業工具(3)
- クリーンルーム用品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 測定用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 自動車補修部品(1)
- カー用品(1)
- 研磨材(1)
- 事務用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- ニッサン(93)
- Festo(34)
- 東栄管機(22)
- NSK(日本精工)(17)
- セキスイ(11)
- 前澤化成工業(9)
- BIGM(丸山製作所)(8)
- 第一機材(8)
- AFAM(アファム)(8)
- クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(7)
- ナンシン(6)
- YAMAHA(ヤマハ)(6)
- アキレス(4)
- ショーボンド(4)
- Aron(アロン化成)(4)
- IXYS(4)
- EVUC(エバック)(4)
- トップ工業(3)
- TRUSCO(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「vu 300」の検索結果

エスロン VUツギテ DS(ソケット) 300
セキスイ¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷VUパイプ専用継手。 流体水にて最高使用温度と圧力は45℃未満(排水用無圧配管)です。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVuパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい。 接着接合のため施工がスピーディに行えます。用途雑排水・雨水排水・工場排水・工場ダクト配管等にトラスコ品番850-6675材質硬質ポリ塩化ビニル色グレー外径(Φmm)333最高使用温度(℃)45
エスロン VUツギテ DL 300
セキスイ¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷VUパイプ専用継手。 流体水にて最高使用温度と圧力は45℃未満(排水用無圧配管)です。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVuパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい。 接着接合のため施工がスピーディに行えます。用途雑排水・雨水排水・工場排水・工場ダクト配管等にトラスコ品番850-6663材質硬質ポリ塩化ビニル色グレー外径(Φmm)333最高使用温度(℃)45アズワン品番64-5053-58
エスロン VUツギテ DT 300
セキスイ¥47,980税込¥52,7781個3日以内出荷VUパイプ専用継手。 流体水にて最高使用温度と圧力は45℃未満(排水用無圧配管)です。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVuパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい。 接着接合のため施工がスピーディに行えます。用途雑排水・雨水排水・工場排水・工場ダクト配管等にトラスコ品番850-6690材質硬質ポリ塩化ビニル色グレー外径(Φmm)333最高使用温度(℃)45アズワン品番64-5053-63
エスロン VUパイプ
セキスイ(2件のレビュー)¥55,980税込¥61,5781本3日以内出荷から5日以内出荷半永久的に腐蝕が起こらず、また、内面が非常に滑らかでスライムなどが付着しにくいため、長年にわたり効率よく排水できます。用途一般の戸建住宅や簡易な排水設備など材質硬質ポリ塩化ビニル管形状パイプ長さL(mm)4000JIS規格JIS K 6741長さ許容差(mm)±10管種VU
エスロン VUツギテ 45L 300
セキスイ¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷VUパイプ専用継手。 流体水にて最高使用温度と圧力は45℃未満(排水用無圧配管)です。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVuパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい。 接着接合のため施工がスピーディに行えます。用途雑排水・雨水排水・工場排水・工場ダクト配管等にトラスコ品番850-6653材質硬質ポリ塩化ビニル色グレー外径(Φmm)333最高使用温度(℃)45
エスロン VUツギテ LL 300
セキスイ¥45,980税込¥50,5781個7日以内出荷VUパイプ専用継手。 流体水にて最高使用温度と圧力は45℃未満(排水用無圧配管)です。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVuパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい。 接着接合のため施工がスピーディに行えます。用途雑排水・雨水排水・工場排水・工場ダクト配管等にトラスコ品番850-6715材質硬質ポリ塩化ビニル色グレー外径(Φmm)333最高使用温度(℃)45アズワン品番64-5053-65
塩ビパイプVU 1m
Aron(アロン化成)(16件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1セット(4本)当日出荷硬質塩化ビニル管(プレーンエンド直管)になります。用途排水用材質塩ビ形状パイプ種類塩ビ管長さ(m)1JIS規格JIS K 6741管種VU
VUソケット
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(10件のレビュー)¥7,698税込¥8,4681個当日出荷から5日以内出荷材質硬質ポリ塩化ビニール形状ソケットタイプVU種類塩ビ・樹脂管用継手使用流体排水
塩ビパイプ VU管 4M
(7件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381本当日出荷用途排水用材質PVC長さ(m)4使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)JIS規格JIS K 6741長さ許容差(mm)±10販売区分業務用
排水用塩ビパイプVU
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(7件のレビュー)¥929~税込¥1,022~1本翌日出荷軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ全長(mm)2000種類塩ビ管使用温度範囲(℃)5~35寸法L(mm)2000規格JIS K 6741
塩ビパイプVP 1m
Aron(アロン化成)(35件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1セット(4本)欠品中用途給水用材質塩ビ形状パイプ種類塩ビ管長さ(m)1使用温度範囲(℃)+5~+35管種VP
VUインクリーザー
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(10件のレビュー)¥8,598税込¥9,4581個当日出荷材質硬質ポリ塩化ビニール形状インクリーザータイプVU種類塩ビ・樹脂管用継手使用流体排水
エスロン VUツギテ DT 300×200
セキスイ¥44,980税込¥49,4781個3日以内出荷VUパイプ専用継手。 流体水にて最高使用温度と圧力は45℃未満(排水用無圧配管)です。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVuパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい。 接着接合のため施工がスピーディに行えます。用途雑排水・雨水排水・工場排水・工場ダクト配管等にトラスコ品番850-6691材質硬質ポリ塩化ビニル色グレー外径(Φmm)333×227最高使用温度(℃)45アズワン品番64-5053-64
VU継手異径チーズ
東栄管機¥29,980税込¥32,9781個当日出荷から4日以内出荷排水無圧配管用継手です。用途VUパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状異径チーズタイプVU使用流体排水
VU継手45°エルボ
東栄管機(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から4日以内出荷排水無圧配管用継手です。用途VUパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状エルボタイプVU
VU継手インクリーザー
東栄管機(1件のレビュー)¥7,598~税込¥8,358~1個当日出荷から4日以内出荷排水無圧配管用継手です。用途VUパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状インクリーザータイプVU
フラットレール用戸車 VU133
ケージーパルテック(2件のレビュー)¥219税込¥2411個当日出荷仕様V車適合(参考扉重量)30kg材質(枠)鉄クロメート t=1.5、(車)ジュラコン(R)寸法(mm)33車輪径(Φmm)33
VU 車輪のみ(ウレタン車輪)
ナンシン(2件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷車輪のみとなります。材質(車輪)鉄板ホイールウレタン巻車輪(ベアリング入)適合品番STM・SKM・SKM-T・UTM・UKM
VU継手 持出しソケット
東栄管機¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷切断されたVUパイプの配管に使用できます。切り取りラインに沿って正しく簡単に切断できます。パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状ソケット寸法(mm)l`:20色グレー品番VUMBS200種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)0~45寸法L(mm)300呼び径200寸法d(mm)202最高使用圧力(MPa)無圧寸法D(mm)216寸法D1(mm)201寸法l(mm)105使用流体排水
VU用パッキン ピラー#5650
PILLAR(旧:日本ピラー工業)¥579~税込¥637~1個5日以内出荷から6日以内出荷従来のノンアスベストシートガスケットに比較し、耐熱性に優れています。グラファイトを少量の高強度繊維で補強したシートガスケットです。表面に固着防止の特殊コーティングを施し、使用後のガスケットの取り外しが簡単で施工性に優れています。温度範囲(℃)-100~260圧力(MPa)5.2(クラス300)
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's(1件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881個(300g)当日出荷から5日以内出荷スズキ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料メーカースズキ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性