カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(5)
絞り込み
呼び径(A)
  • 40(1)
  • 50(2)
  • 65(2)
  • 80(2)
  • 100(2)
  • 125(2)
  • 150(2)
  • 200(3)
  • 250(4)
  • 300(4)
  • 350(4)
  • 400(4)
  • 450(4)
  • 500(4)
  • 600(4)
種類
  • 種類カップリング(5)
材質
  • ステンレス(5)
呼び径(B)
  • -
  • 3/4(1)
  • 1(1)
  • 1-1/2(2)
ブランド
  • ショーボンド(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vu 40」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストラブ・クランプ Cタイプ 水・温水用 ショーボンドストラブ・クランプ Cタイプ 水・温水用ショーボンド(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から4日以内出荷
直管の溶接部やピンホール、腐食割れした部分の漏洩補修に最適です。 流体を止めることなく作業できます。 軽量で一体構造のため、部品の脱落が無く安全に取付できます。
用途各種配管の補修に材質ケーシング/ボルト:ステンレス(SUS304)、ゴム:EPDM形状カップリング種類メカニカル継手使用流体水、温水、空気、薬品流体温度(℃)-30~100適合流体水、温水、空気、薬品材質(ケーシング)ステンレス(SUS304)材質(ゴム)EPDM材質(ボルト)ステンレス(SUS304)
ストラブ・クランプ Cタイプ 水・温水用 ショーボンドストラブ・クランプ Cタイプ 水・温水用ショーボンド(3件のレビュー)
39,980税込43,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
直管の溶接部やピンホール、腐食割れした部分の漏洩補修に最適です。 流体を止めることなく作業できます。 軽量で一体構造のため、部品の脱落が無く安全に取付できます。
材質ケーシング:ステンレス(SUS304)、ボルト:クロモリ鋼、ゴム:EPDM形状カップリング種類メカニカル継手使用流体水、温水、空気、薬品流体温度(℃)-30~100適合流体水、温水、空気、薬品
ストラブ・グリップ GXタイプ ショーボンドストラブ・グリップ GXタイプショーボンド(3件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から4日以内出荷
メタルタッチ構造の開発によって、トルク値で管理する必要が無くなりました。これによって、トルクレンチを使用して施工する必要がなくなり、一般的な六角棒レンチ(L形)やラチェットレンチ等でも締付作業が可能になりました。 表面の硬さが異なるパイプ同士を接続する場合、トルク値による施工では必要以上に締付けてしまう危険性がありましたが、メタルタッチ構造を採用している『GXタイプ』はその心配がありません。 圧力配管の脱管防止機構として高強度素材を採用した「グリップリング」を装着しています。このグリップリングは高い振動吸収性と剛性を併せ持つので、高水準の耐震性能と耐脱管性能を実現しました。 施工はケーシングは密着(メタルタッチ)するめでボルトを締め込むだけです。したがって作業者の熟練度やパイプの種類を問わず、誰にでも均等でかつ確実な施工を行うことができます。 新設計のシールゴムはリップ構造になっており、ゴムの劣化による止水性能の低下を防止します。 従来のGタイプに比べて、軽量かつシンプルな設計になっております。これにより低コスト化を実現しました。
種別標準品材質(ケーシング)SUS304、(締付ボルト)SUSXM7、(ゴム) EPDM形状カップリング種類メカニカル継手使用圧力(MPa)水、薬品/1.6 空気/1.0 給湯/80℃以下の場合1.6、80℃~90℃の場合は1.0使用流体水、温水、空気、薬品流体温度(℃)-30~90(蒸気はご使用になれません)適合流体水、温水、空気、薬品材質(ケーシング)SUS304材質(ゴム)EPDM材質(ボルト)締付ボルト:SUSXM7適合配管配管用炭素鋼鋼管(SGP管・スケジュール管)、内面ライニング鋼管(ポリエチレン・硬質塩化ビニル)、ステンレス鋼管(Su管・スケジュール管)、硬質塩化ビニル管(VP・VU)
ストラブ・クランプ Cタイプ 油・ガス用 ショーボンドストラブ・クランプ Cタイプ 油・ガス用ショーボンド
11,980税込13,178
1個
当日出荷から9日以内出荷
直管の溶接部やピンホール、腐食割れした部分の漏洩補修に最適です。 流体を止めることなく作業できます。 軽量で一体構造のため、部品の脱落が無く安全に取付できます。
用途各種配管の補修に材質ケーシング/ボルト:ステンレス(SUS304)、ゴム:NBR形状カップリング種類メカニカル継手使用流体有機ガス、油類流体温度(℃)-20~80材質(ケーシング)ステンレス(SUS304)材質(ゴム)NBR材質(ボルト)ステンレス(SUS304)
ストラブ・クランプ Cタイプ 油・ガス用 ショーボンドストラブ・クランプ Cタイプ 油・ガス用ショーボンド(1件のレビュー)
35,980税込39,578特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
直管の溶接部やピンホール、腐食割れした部分の漏洩補修に最適です。 流体を止めることなく作業できます。 軽量で一体構造のため、部品の脱落が無く安全に取付できます。
用途各種配管の補修に形状カップリング使用流体有機ガス、油類流体温度(℃)-20~80