カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(9)
- 塩ビ管(7)
絞り込み
呼び径(A)
- 40(5)
ブランド
- クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(2)
- セキスイ(2)
- 日本プラスチック工業(2)
- アサヒAV(1)
- 大和バルブ(1)
- ヴァンテック(1)
種類
パイプ(7)
フランジ(1)
呼び径(B)
- 1-1/2
- 1/2(1)
- 3/4(1)
- 1(2)
- 1-1/4(1)
- 2(4)
- 2-1/2(5)
- 3(5)
- 4(5)
- 5(2)
- 6(3)
- 8(2)
- 10(1)
- 12(1)
- -(5)
材質
- ステンレス(1)
- 塩化ビニール(PVC)(8)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「vu 40」の検索結果

排水用塩ビパイプVU
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(7件のレビュー)¥969税込¥1,0661本翌日出荷軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。全長(mm)2000材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ種類塩ビ管使用温度範囲(℃)5~35寸法L(mm)2000規格JIS K 6741
排水用塩ビ管 0.25M
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(41件のレビュー)¥499税込¥5491本当日出荷用途排水用管種VU長さ(m)0.25材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ種類塩ビ管規格JIS K 6741使用温度範囲5~60℃最高使用圧力無圧
エスロン VUパイプ
セキスイ(2件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本3日以内出荷から5日以内出荷半永久的に腐蝕が起こらず、また、内面が非常に滑らかでスライムなどが付着しにくいため、長年にわたり効率よく排水できます。用途一般の戸建住宅や簡易な排水設備など管種VU長さL(mm)4000材質硬質ポリ塩化ビニル管形状パイプJIS規格JIS K 6741長さ許容差(mm)±10
塩ビパイプ VU管 1m
日本プラスチック工業¥2,698税込¥2,9681セット(4本)6日以内出荷薄肉管で軽く、無圧用で使用出来る硬質塩ビパイプです。用途排水用管種VU管長さL(mm)1000材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状パイプ使用温度範囲(℃)5~35長さ許容差(mm)±10
塩ビパイプ VU管 4m
日本プラスチック工業¥2,298税込¥2,5281本7日以内出荷薄肉管で軽く、無圧用で使用出来る硬質塩ビパイプです。用途排水用管種VU管材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状パイプJIS規格JIS K 6741長さ許容差(mm)±10
ヴァンテックパイプ VU
ヴァンテック¥1,798税込¥1,9781本3日以内出荷高耐久で長期使用が可能、さらに安定した流量を確保します。用途一般の戸建住宅や簡易な排水設備など管種VU長さ(mm)4000材質硬質ポリ塩化ビニル管形状パイプJIS規格JIS K 6741長さ許容差(mm)±10
ボールバルブ (600型、レデューストボア、ステンレス)
大和バルブ¥8,598~税込¥9,458~1個当日出荷から翌日出荷用途主な用途:空気・水・油の設備配管。最高許容圧力(MPa)4.2(常温の水・油)、1.0(常温の空気、180℃以下の水・油)