「vu 45°y」の検索結果

関連キーワード
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • VU継手45°Y 透明 東栄管機

    VU継手45°Y 透明

    東栄管機
    299税込329
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    クリアなので接着材の塗り忘れを一目で確認できます。配管内の流体が確認できます。
    用途排水用継手材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)透明
  • VU45°Y モノタロウ

    VU45°Y

    モノタロウ(7件のレビュー)
    132税込145
    1個
    当日出荷
    材質硬質ポリ塩化ビニル
  • VU45°Y Aron(アロン化成)

    VU45°Y

    Aron(アロン化成)(6件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質PVC形状45°YタイプVU種類塩ビ管用継手公差(mm)±2(寸法Z1、Z2、Z3共通)
  • VU継手異径45°ワイ 東栄管機

    VU継手異径45°ワイ

    東栄管機
    139税込153
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    排水無圧配管用継手です。
    用途VUパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
  • DVVU45°Y セキスイ

    DVVU45°Y

    セキスイ(1件のレビュー)
    339税込373
    1個
    3日以内出荷
    形状45°
  • VU継手 VU45°Y 前澤化成工業

    VU継手 VU45°Y

    前澤化成工業
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
    型番76979アズワン品番64-5115-32
  • VU45°Y クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    VU45°Y

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(1件のレビュー)
    509税込560
    1個
    3日以内出荷
    材質硬質ポリ塩化ビニール形状45°Y種類塩ビ・樹脂管用継手規格AS38
  • VU継手 VU45°Y 前澤化成工業

    VU継手 VU45°Y

    前澤化成工業
    22,980税込25,278
    1個
    3日以内出荷
    VUパイプに段差なく接続できる排水継手のスタンダードです。
    呼び径200×150
  • VU継手45°ワイ 東栄管機

    VU継手45°ワイ

    東栄管機
    199税込219
    1個
    4日以内出荷
    排水無圧配管用継手です。
    用途VUパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
  • エスロン VUツギテ 45Y 200 セキスイ

    エスロン VUツギテ 45Y 200

    セキスイ
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    VUパイプ専用継手。 流体水にて最高使用温度と圧力は45℃未満(排水用無圧配管)です。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVuパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい。 接着接合のため施工がスピーディに行えます。
    用途雑排水・雨水排水・工場排水・工場ダクト配管等にトラスコ品番850-6739材質硬質ポリ塩化ビニルグレー外径(Φmm)227最高使用温度(℃)45
  • エスロン DV-VU継手 45Y セキスイ

    エスロン DV-VU継手 45Y

    セキスイ
    499税込549
    1個
    3日以内出荷
    内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVuパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい。接着接合のため施工がスピーディに行えます。
    用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの排水管または通気管接続継手、Vuパイプ(硬質ポリ塩化ビニル管)用専用継手仕様VUパイプ専用継手材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)、塩化ビニル管・継手協会規格AS38グレー最高使用温度(℃)45℃最大使用水圧(Mpa)無圧
  • エスロン VUツギテ 45Y 200×150 セキスイ

    エスロン VUツギテ 45Y 200×150

    セキスイ
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    VUパイプ専用継手。 流体水にて最高使用温度と圧力は45℃未満(排水用無圧配管)です。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVuパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい。 接着接合のため施工がスピーディに行えます。
    用途雑排水・雨水排水・工場排水・工場ダクト配管等にトラスコ品番850-6740材質硬質ポリ塩化ビニルグレー外径(Φmm)227×178最高使用温度(℃)45
  • S Series(SS5Y3-45S1VU) SMC

    S Series(SS5Y3-45S1VU)

    SMC
    44,980税込49,478
    1個
    9日以内出荷
    シリーズSY3000
  • S Series(SS5Y5-45S1VU) SMC

    S Series(SS5Y5-45S1VU)

    SMC
    43,980税込48,378
    1個
    9日以内出荷
    シリーズSY5000
  • 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-45S1VU SMC

    5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-45S1VU

    SMC
    55,980税込61,578
    1個
    9日以内出荷
    シリーズSY3000
  • 通気スイスイ<R>mini ワントラップ用(キッチン・流し用) 未来工業

    通気スイスイ<R>mini ワントラップ用(キッチン・流し用)

    未来工業(2件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    洗面・手洗器・流し台等に最適な排水用低位通気弁です。 通気弁部分は、Y分岐から取外しも可能ですので、管内の点検・清掃等のメンテナンスが行えます。 磁石の反発によって弁を完全密閉していますので、斜め45°の状態のまま取付けが可能です。面倒な角度調整が不要です。 防虫ネットも組み込まれていますので、虫、ほこり等の侵入を防止できます。取り外してもご使用いただけます。
    材質(本体)PVC材質(Oリング)NBR材質(弁体)ABS使用場所キッチン・流し用
  • 通気スイスイ<R>mini 横配管用 未来工業

    通気スイスイ<R>mini 横配管用

    未来工業
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    洗面・手洗器・流し台等に最適な排水用低位通気弁です。 通気弁部分は、Y分岐から取外しも可能ですので、管内の点検・清掃等のメンテナンスが行えます。 磁石の反発によって弁を完全密閉していますので、斜め45°の状態のまま取付けが可能です。面倒な角度調整が不要です。 防虫ネットも組み込まれていますので、虫、ほこり等の侵入を防止できます。取り外してもご使用いただけます。
    適合VP管(40)・VU管(40)グレー材質(本体)PVC材質(Oリング)NBR材質(弁体)ABS使用場所洗面・手洗器・流し台等
  • 45度合流マス 前澤化成工業

    45度合流マス

    前澤化成工業
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷
    充実した基本性能を誇る宅地内排水マスのスタンダード。軽量・コンパクトだから、狭い場所でも施工が容易です。水密性・耐久性に優れているので、不明水の浸入や汚水漏れの心配がありません。段差のないVUストッパーがスムースな流れを実現します。運搬や工事後のメンテナンスが容易に行なえます。凍上や凍結を抑え寒冷地での使用も安心です。美観に配慮しているので、地表面の仕上がりもすっきり。
    材質塩化ビニル形状45°合流使用流体排水
  • DVカラー継手45°ワイ 東栄管機

    DVカラー継手45°ワイ

    東栄管機
    519税込571
    1個
    4日以内出荷
    建物のデザインに合わせて色を選べる塩ビ配管継手です。耐候性向上仕様樹脂を使用し、長期間色合いを保ちます。VP・VU用接着剤(透明色)で施工出来ます。
    材質PVC形状ワイアイボリー種類塩ビ管用継手規格JISK6739
  • DVカラー継手45°ワイ 東栄管機

    DVカラー継手45°ワイ

    東栄管機
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
    建物のデザインに合わせて色を選べる塩ビ配管継手です。耐候性向上仕様樹脂を使用し、長期間色合いを保ちます。VP・VU用接着剤(透明色)で施工出来ます。
    材質PVC形状ワイホワイト種類塩ビ管用継手規格JISK6739
  • DVカラー継手異径45°ワイ 東栄管機

    DVカラー継手異径45°ワイ

    東栄管機
    899税込989
    1個
    4日以内出荷
    建物のデザインに合わせて色を選べる塩ビ配管継手です。耐候性向上仕様樹脂を使用し、長期間色合いを保ちます。VP・VU用接着剤(透明色)で施工出来ます。
    材質PVC形状ワイアイボリー種類塩ビ管用継手規格JISK6739
  • DVカラー継手異径45°ワイ 東栄管機

    DVカラー継手異径45°ワイ

    東栄管機
    879税込967
    1個
    4日以内出荷
    建物のデザインに合わせて色を選べる塩ビ配管継手です。耐候性向上仕様樹脂を使用し、長期間色合いを保ちます。VP・VU用接着剤(透明色)で施工出来ます。
    材質PVC形状ワイホワイト種類塩ビ管用継手規格JISK6739
  • SS5Y3-45S SMC

    SS5Y3-45S

    SMC
    38,980税込42,878
    1個
    9日以内出荷
    シリーズSY3000
  • SS5Y5-45S SMC

    SS5Y5-45S

    SMC
    42,980税込47,278
    1個
    9日以内出荷
    シリーズSY5000
  • マニホールド SYシリーズ用 SMC

    マニホールド SYシリーズ用

    SMC
    42,980税込47,278
    1個
    9日以内出荷
    シリーズSY3000
  • マニホールド SYシリーズ用 SMC

    マニホールド SYシリーズ用

    SMC
    38,980税込42,878
    1個
    9日以内出荷
    シリーズSY5000