カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(26)
絞り込み
「vu 45y」の検索結果

エスロン DV-VU継手 45Y
セキスイ¥499~税込¥549~1個3日以内出荷内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVuパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい。接着接合のため施工がスピーディに行えます。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの排水管または通気管接続継手、Vuパイプ(硬質ポリ塩化ビニル管)用専用継手仕様VUパイプ専用継手材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)、塩化ビニル管・継手協会規格AS38色グレー最高使用温度(℃)45℃最大使用水圧(Mpa)無圧
VU継手45°Y 透明
東栄管機¥299~税込¥329~1個当日出荷から4日以内出荷クリアなので接着材の塗り忘れを一目で確認できます。配管内の流体が確認できます。用途排水用継手材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)色透明
エスロン VUツギテ 45Y 200
セキスイ¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷VUパイプ専用継手。 流体水にて最高使用温度と圧力は45℃未満(排水用無圧配管)です。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVuパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい。 接着接合のため施工がスピーディに行えます。用途雑排水・雨水排水・工場排水・工場ダクト配管等にトラスコ品番850-6739材質硬質ポリ塩化ビニル色グレー外径(Φmm)227最高使用温度(℃)45
エスロン VUツギテ 45Y 200×150
セキスイ¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷VUパイプ専用継手。 流体水にて最高使用温度と圧力は45℃未満(排水用無圧配管)です。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVuパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい。 接着接合のため施工がスピーディに行えます。用途雑排水・雨水排水・工場排水・工場ダクト配管等にトラスコ品番850-6740材質硬質ポリ塩化ビニル色グレー外径(Φmm)227×178最高使用温度(℃)45
VU90°チーズ
Aron(アロン化成)(16件のレビュー)¥209~税込¥230~1個当日出荷材質PVC形状チーズタイプVU種類塩ビ管用継手規格AS38使用流体排水公差(mm)±2(寸法Z1、Z2、Z3共通)
VU90°大曲りチーズ
Aron(アロン化成)(6件のレビュー)¥289~税込¥318~1個当日出荷から5日以内出荷材質PVC形状チーズタイプVU種類塩ビ管用継手規格AS38使用流体排水公差(mm)±2(寸法Z1、Z2、Z3共通)
DVカラー継手45°ワイ
東栄管機¥519~税込¥571~1個4日以内出荷建物のデザインに合わせて色を選べる塩ビ配管継手です。耐候性向上仕様樹脂を使用し、長期間色合いを保ちます。VP・VU用接着剤(透明色)で施工出来ます。材質PVC形状ワイ色アイボリー種類塩ビ管用継手規格JISK6739
DVカラー継手45°ワイ
東栄管機¥1,298~税込¥1,428~1個4日以内出荷建物のデザインに合わせて色を選べる塩ビ配管継手です。耐候性向上仕様樹脂を使用し、長期間色合いを保ちます。VP・VU用接着剤(透明色)で施工出来ます。材質PVC形状ワイ色ホワイト種類塩ビ管用継手規格JISK6739
DVカラー継手異径45°ワイ
東栄管機¥899~税込¥989~1個4日以内出荷建物のデザインに合わせて色を選べる塩ビ配管継手です。耐候性向上仕様樹脂を使用し、長期間色合いを保ちます。VP・VU用接着剤(透明色)で施工出来ます。材質PVC形状ワイ色アイボリー種類塩ビ管用継手規格JISK6739
DVカラー継手異径45°ワイ
東栄管機¥879~税込¥967~1個4日以内出荷建物のデザインに合わせて色を選べる塩ビ配管継手です。耐候性向上仕様樹脂を使用し、長期間色合いを保ちます。VP・VU用接着剤(透明色)で施工出来ます。材質PVC形状ワイ色ホワイト種類塩ビ管用継手規格JISK6739
45度合流マス
前澤化成工業¥2,498~税込¥2,748~1個3日以内出荷充実した基本性能を誇る宅地内排水マスのスタンダード。軽量・コンパクトだから、狭い場所でも施工が容易です。水密性・耐久性に優れているので、不明水の浸入や汚水漏れの心配がありません。段差のないVUストッパーがスムースな流れを実現します。運搬や工事後のメンテナンスが容易に行なえます。凍上や凍結を抑え寒冷地での使用も安心です。美観に配慮しているので、地表面の仕上がりもすっきり。材質塩化ビニル形状45°合流使用流体排水